Fontaines de dégraissage pour ateliers
Les fontaines de dégraissage biologiques Biomatic permettent l’élimination naturelle des hydrocarbures. Ce système de dégraissage supprime toutes les contraintes d’utilisation des systèmes à produit solvanté classiques, dégraisse très efficacement les pièces mécaniques, sans danger, ne génère aucune contrainte et rend l’utilisation des produits solvantés obsolète puis élimine les hydrocarbures par la Bio-remédiation.
Avantages des fontaines de dégraissage
- Non inflammable, non explosif.- Non irritant, non toxique, sans vapeurs nocives.- Pas de valeurs limites d’exposition.- Non polluant. Ne dégage aucun C.O.V. (Composés organiques volatiles).- N’exige aucun marquage de sécurité.- Ne nécessite aucune déclaration en préfecture conformément au Décret 2002-680 du 30/04/2002)- Pas de contrainte liée au stockage, à l’expédition du fluide.- Sans danger pour l’utilisateur, fluide de base aqueuse, qualité alimentaire, PH neutre
Comment fonctionne les fontaines de dégraissage ?
Le dégraissage, aussi efficace qu’avec un produit solvanté, est effectué par le fluide biodégradable chauffé à 42°C, combiné à l’action mécanique du pinceau.
En plus de dégraisser parfaitement, le concept Biomatic Würth utilise le principe de la bioremédiation :
Le fluide Ecosource Würth combiné au filtre biologique entretient dans la cuve un milieu micro-organique naturel (micro-organismes de classe 1 sans danger pour l’homme) qui élimine les graisses et huiles spécifiques provenant des pièces sales. Le fl uide demeure propre et se régénère automatiquement ! Le concept de dégraissage sans solvants Würth Biomatic répond aux exigences de la certifi cation ISO 14001.
Une technologie écologique
La fontaine de dégraissage Würth Biomatic et les fluides Ecosource proposent une technologie écologique naturelle de traitement des polluants. La fontaine Biomatic Würth assure la combinaison entre simplicité et robustesse, idéale dans les ateliers.
- Double filtration : un premier filtre en fond d’évier et un filtre biologique colmatant dans le double fond d’évier.- Equipée d’un robinet et/ou d’un flexible avec pinceau pouvant être utilisés simultanément.- En fonctionnement optimal, du fait de phénomène d’évaporation, d’égouttures,…. la fontaine nécessite une mise à niveau du fluide.- Une sonde de niveau indique par voyant lumineux lorsque l’appoint de fluide est nécessaire. Le filtre biologique retient les déchets "lourds" (sable, copeaux, poussières,…) non digérables naturellement et assure un apport régulier de micro organismes.- Sa fréquence de remplacement est d’environ toutes les 4 à 6 semaines – variable suivant la nature et la fréquence des travaux de dégraissage. L’élimination des filtres s'effectue simplement conformément aux filières "chiffons gras".- Pompe équipée d’une temporisation (10 mn) pour limiter les pertes par évaporation.- Fluide de qualité alimentaire, agréé NSF. Fonctionne sur secteur 230 V.