Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Riveter

 
 
  Rivets tubulaires taraudés

 
 
  • Matière : acier bichromaté.
  • Tête fraisée : 1 écrou et 1 rivet aveugle en une seule pièce pour une fixation sûre d'éléments divers par un système de rivetage et de boulonnage, qui permet l'emploi de la visserie métrique.
  • Fixation d'un seul côté (ex. : sur profilés tubulaires) ; utilisations multiples, simples et rapides ; ne nécessite pas de fraisure après perçage ; assemblage aisé et durable ; pas de taraudage, ni de soudure ; fixation très sûre évitant une rotation du rivet ; utilisation idéale en présence d'éléments à assembler de faible épaisseur ; meilleure rentabilité par un travail rapide, sûr, et un rivet de qualité supérieure.
  • Tête fraisée, avec moletage sur flanc de rivet : fixation sûre d'éléments divers par un système de rivetage et de boulonnage, qui permet l'emploi de la visserie métrique.

   

  Insert hexagonal

 
 
  • Evite toute rotation.
  • Permet une fixation affleurante ; utilisation simple et rapide : sa forme hexagonale évite toute rotation.
  • Permet de réaliser une fixation sur un support ne pouvant être taraudé, un assemblage démontable grâce à son filetage métrique, une fixation répondant à des contraintes précises en termes de traction et cisaillement.
  • Le perçage se fait grâce à une poiçonneuse.

 

  Pince à riveter une passe

 
 
  • Grande amplitude de la pince permettant le rivetage en une passe.
  • Modèle industriel en alliage léger ; tête coudée à 90° ; livré avec une clé de serrage et 4 embouchures interchangeables pour rivets diam. 2,4 mm - 3,2 mm - 4,0 mm - 4,8 mm.

   

  Riveteuse à batterie ANG 12

 
 
  • Ensemble livré dans un coffret. Pour la pose en série de rivets de diam. 2,4 mm à 5,0 mm.
  • Machine équilibrée avec poignée ergonomique améliorant le confort de travail.
  • Repositionnement immédiat des mors après sertissage du rivet, d'où une économie d'énergie et de temps.
  • Avec une LED pour témoin de charge de la batterie.
  • Equipée d'un récupérateur de clous.
  • Munie d'un anneau de levage pour suspente.

 

  Pistolet oléopneumatique DBZ 75

 
 
  • Pour la pose de rivets cuivre, acier et inox jusqu'à 5 mm et rivets alu jusqu'à 6 mm.
  • Corps en ABS. Equipé d'un récupérateur de clous et d'un raccord orientable 360° avec embout à barbe. Possibilité d'adapter un raccord 1/4 gaz.
  • Avec molette de régulation d'air qui permet le maintien des rivets dans toute position.
  • Nettoyage du jeu de mors tous les 3 000 rivets.
  • Pistolet complet avec 6 embouchures, livré avec clé mâle coudée 5 mm et flacon d'huile hydraulique.

   

  Riveteuse oléopneumatique DEZ 80

 
 
  • Pour rivets tubulaires taraudés de M3 à M12.
  • Matière : corps en ABS.
  • Joints à haute résistance.
  • Raccord orientable avec embout à barbe.
  • Livré complète dans un coffret en ABS.
  • La réduction du nombre de pièces en mouvement augmente la puissance et la fiabilité et réduit l'usure.

 
© 2009 Würth France S.A.