Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Servantes équipées

 
 
 Servantes 
 
 
  Servante Euro AJ300
Servantes d'atelier EURO AJ300

Caractéristiques et avantages :
• Plan de travail recouvert de caoutchouc.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Antidérapant.
• Fermeture centralisée par clé.
- Sécurité antivol.
• 4 roulettes Ø 100 mm x larg. 50 mm dont 2 pivotantes avec frein.
- Déplacement aisé même sur des grilles et caillebotis.
• Poignée de manutention non débordante.
• Structure très robuste.
• Charge maximale par tiroir 22 kg.
• Poids total en charge admissible de la servante 535 kg.+

 
 
 
  Servante Elite
Servantes d'atelier Elite

Caractéristiques et avantages :
• La conception en tôle d'acier et la structure renforcée du cadre et du châssis, garantissent une durée de vie exceptionnelle :
- autorisent un poids total en charge de 500 kg.
• Dotée de glissières à roulement à billes très résistantes :
- elles procurent un fonctionnement précis, silencieux et fiable.
- elles autorisent une charge maximale de 35 kg par tiroir.
• Equipée d'une fermeture centralisée par clé :
- assure la sécurité antivol.
• Munie de 4 roues* Ø 125x35 mm de largeur, (* 2 roues fixes,
1 roue amovible avec frein et 1 roue amovible sans frein).

LES SERVANTES BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE DE 2 ANS.

 
 
 
  Servantes alvéoles
Le système de rangement avec ALVÉOLES assure un gain de temps considérable grâce à des outils rangés et à portée de main.
Alvéole en mousse haute densité et incassable!

• Alvéoles bi-colores : partie supérieure de couleur noire, partie inférieure de couleur rouge (photo 1).
- Permet de voir immédiatement s’il manque un outil dans l’alvéole.

• Grandes concavités (photo 2) :
- Permet de saisir ou de repositionner très facilement les outils dans l’alvéole.

 Voir le détail complet des tiroirs en fonction du modèle  (198 ko)
 
 
 
Servantes

 
 
© 2009 Würth France S.A.