Fontaines de dégraissage biologiques : Würth biomatic

Fontaine biomatic

Le concept biomatic est un système écologique de dégraissage de pièces mécaniques permettant d'éliminer les polluants de façon naturelle et autonome.

Une technologie écologique
fontaine - technologie

En plus de dégraisser parfaitement, le concept Würth Biomatic utilise le principe de la biomédiation, une technologie écologique naturelle de traitement des polluants.

Le fluide Ecosource Würth combiné au filtre biologique entretient dans la cuve un milieu micro-organique naturel (micro-organismes de classe 1 sans danger pour l’homme) qui élimine les graisses et huiles spécifiques provenant des pièces sales.

Le fluide demeure propre et se régénère automatiquement ! De qualité alimentaire, il est agréémenté NSF.

Principe de fonctionnement
fontaine - fonctionnement

La fontaine possède un système de double filtration : un premier filtre en fond d’évier et un filtre biologique colmatant dans le double fond d’évier.

Le filtre biologique retient les déchets "lourds" (poussières, copeaux, sable, …) et assure un apport régulier de micro organismes.

Le concept de dégraissage sans solvants Würth Biomatic répond aux éxigences de la certification ISO 14001.

Les modèles de Fontaine Biomatic
Fontaines biomatic
Fontaine mobile
0995 900 300
Fontaine fixe
0995 900 400
Equipée de 2 roues fixes
et de 2 roues mobiles
avec frein
Modèle statique