Aérosols rechargeables : Refillomat

Refillomat est un concept d'aérosol rechargeable.

Refillomat est un système innovant de recharge automatique des aérosols avec de l’air comprimé.

Qu’est-ce que le Refillomat ?

Un service complet qui apporte une solution innovante sur la gestion et la consommation de vos produits chimiques.

Le concept Refillomat est composé d’une station en location à l’année, accompagnée d’aérosols rechargeables. Vous pourrez donc choisir, sur une gamme de 5 produits chimiques, le ou les produits que vous avez pour habitude d’utiliser en grande quantité, en bidon de 20 ou 60 litres, et recharger votre aérosol de façon illimitée, jusqu’à épuisement du bidon.

En plus d’être très simple et pratique d’utilisation, Refillomat est plus écologique et plus économique qu’un aérosol traditionnel.

Il permet de réaliser jusqu’à 56% d’économie et vous pourrez vous en rendre compte grâce à notre simulateur de rentabilité qui prend en compte vos habitudes de consommation d’aérosols. Pour faire une simulation personnalisée, contactez votre vendeur Würth.

Cette location vous permettra donc de ne pas acheter directement le système Refillomat mais de bénéficier de cette solution innovante et de l’utiliser à moindre coût selon votre consommation de produits chimiques tout au long de l’année.

Caractéristiques du concept Refillomat :
Etagère Refillomat
  • Simplicité : Le remplissage se fait en une seule opération. La quantité optimale de produit et d'air est injectée automatiquement et simultanément (310ml de produit, pression : 6bars).
  • Ecologie : L'opération ne génère aucune émission de vapeurs ou de gaz nocifs. De plus, ce concept permet une très forte diminution des coûts de recyclage.
  • Sécurité : Pour éviter tout risque de mélange de produits incompatibles, les aérosols sont clos et chaque produit dispose d'une station. Les stations sont certifiées CE.
  • Gestion des stocks: Le concept Refillomat évite tout stock inutile de produit et apporte un gain de place.
Les produits de la gamme Refillomat
Station Refillomat Art N°Nom du produitBidon 20L Art N°Aérosol Art N°
0961 891 011Nettoyant Freins0890 108 7200891 881 1
0961 891 015Rost Off Plus0890 300 1 0891 881 2
0961 891 021Spray soudure Eco0893 102 20891 881 20
0961 891 016 Multi0893 055 4200891 881 23
0961 891 023 Industrie clean0893 140 5200891 881 16