Communiqués de presse 2017

2017
Würth France fête en 2017 ses 50 ans d’existence ! Une année exceptionnelle en tout point de vue qui sera l’occasion pour l’entreprise de remercier l’ensemble des acteurs de sa réussite : clients de la première heure, collaborateurs, partenaires…
WÜRTH FRANCE : 50 ANS D’EXPÉRIENCE ! WÜRTH FRANCE : 50 ANS D’EXPÉRIENCE !
À l’occasion de son 50ème anniversaire et pour que ce jubilé soit unique Würth France lance une édition spéciale de servantes de légende à des prix anniversaires ! C’est dans un style rétro que les modèles classiques Seven et Élite ont été customisés.
DES SERVANTES DE LÉGENDE POUR LES 50 ANS DE WÜRTH FRANCE ! DES SERVANTES DE LÉGENDE POUR LES 50 ANS DE WÜRTH FRANCE !
Pour célébrer ses 50 ans, Würth France sort une édition spéciale de meuleuse : la mini meuleuse d’angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A. Petite mais robuste, elle s’adapte à la coupe du métal, du bois et du plastique et résiste à des travaux de longue durée.
NOUVEAUTÉ WÜRTH : MEULEUSE D’ANGLE À BATTERIE LI-ION 12 V TG 12-A NOUVEAUTÉ WÜRTH : MEULEUSE D’ANGLE À BATTERIE LI-ION 12 V TG 12-A
Du 4 au 23 janvier dernier, plus de 250 000 entreprises ont été consultées pour évaluer les produits en lice pour les Mat d’Or 2017. La mesure roulante MTC de Würth France a remporté le Mat d’Or dans la catégorie « équipements et outillage » d’après les critères suivants : pertinence et utilité, design et ergonomie, durabilité.
LA MESURE ROULANTE « MTC » DE WÜRTH FRANCE PRIMÉE AUX MAT D’OR 2017 LA MESURE ROULANTE « MTC » DE WÜRTH FRANCE PRIMÉE AUX MAT D’OR 2017
En plus de pouvoir choisir entre 180 teintes RAL de mastic silicone neutre multiusage, Würth France propose désormais de livrer les mastics personnalisés en 10 jours ouvrés !
MASTIC SILICONE TEINTES RAL À LA DEMANDE MASTIC SILICONE TEINTES RAL À LA DEMANDE
Le nouveau booster de démarrage de Würth France permet de dépanner rapidement tout véhicule équipé de batterie 12 V ou 24 V, qu’il se trouve en atelier ou à l’extérieur.
NOUVEAUTÉ WÜRTH : BOOSTER DE DÉMARRAGE NOUVEAUTÉ WÜRTH : BOOSTER DE DÉMARRAGE