Communiqués de presse 2014

2014
Fort de son expérience, Würth France lance sur le marché une toute nouvelle gamme dédiée aux travaux forestiers et assure ainsi la sécurité et le confort des professionnels de ce domaine.
Nouveauté Würth : Nouvelle gamme travaux forestiers - décembre 2014 Nouveauté Würth : Nouvelle gamme travaux forestiers - décembre 2014
Würth France propose une toute nouvelle génération de meuleuses d’angle électriques EWS Ø 125 mm d’une puissance de 820 W à 1700 W.
Innovation Würth : à chaque métier sa meuleuse d'angle électrique - décembre 2014 Innovation Würth : à chaque métier sa meuleuse d'angle électrique - décembre 2014
Würth France organisait les 11 et 12 décembre au magasin PROXI Shop de Saverne deux journées de déstockage sur le thème de la Saint-Nicolas.
Événement Würth : Déstockage - novembre 2014 Événement Würth : Déstockage - novembre 2014
Würth France propose deux nouveaux marteaux agrafeurs destinés à la fixation de bâches, de coupe-vent, de pare-pluie, d’écran de sous-toiture, de frein ainsi que de pare-vapeur aussi bien en atelier que sur les chantiers.
Nouveauté Würth : Marteaux agrafeurs automatique et semi-automatique - novembre 2014 Nouveauté Würth : Marteaux agrafeurs automatique et semi-automatique - novembre 2014
Würth France complète son offre multicanal avec sa nouvelle application " Würth Clic & Shop "
Nouveauté Würth : Application Würth Clic & Shop - novembre 2014 Nouveauté Würth : Application Würth Clic & Shop - novembre 2014
Würth France organise près de Paris les « journées d’exception », un évènement durant lequel les artisans de tous secteurs d’activités pourront profiter de façon exceptionnelle d’offres spéciales et de démonstrations des produits Würth.
3 « Jours d'exception » à Paris - octobre 2014 3 « Jours d'exception » à Paris - octobre 2014
Würth France inaugure son magasin PROXI Shop, un libre-service entièrement dédié aux professionnels, à Ajaccio, en Corse.
Ajaccio : inauguation du PROXI Shop Würth - octobre 2014 Ajaccio : inauguation du PROXI Shop Würth - octobre 2014
Würth France répond aux besoins des artisans, qui pourront opter pour une chaussure vraiment adaptée à leur métier, en lançant la chaussure de couvreur CCZ.
Nouveautés Würth : Chaussures de couvreur CCZ, antidérapantes et souples ! - octobre 2014 Nouveautés Würth : Chaussures de couvreur CCZ, antidérapantes et souples ! - octobre 2014
Würth France propose un produit totalement innovant sur le marché : une nouvelle version du cloueur bois qui fonctionne uniquement sur batterie.
Innovation Würth : Cloueur bois à batterie - octobre 2014 Innovation Würth : Cloueur bois à batterie - octobre 2014
Würth France propose un nouveau télémètre laser « caméra & multifonction » qui allie ergonomie, performance et innovation !
Nouveauté Würth : télémètre laser - septembre 2014 Nouveauté Würth : télémètre laser - septembre 2014
L’expertise Würth, l’outil de la performance
Dossier de presse gamme outillage - 2014 Dossier de presse gamme outillage - 2014
Parfaitement adapté pour la fixation d’éléments en bois (charpente bois, poutre, lisse basse, sablière…), le goujon d’ancrage W-FA/S à rondelle large satisfera immanquablement ses utilisateurs.
Nouveauté Würth : Goujon d'ancrage - juillet 2014 Nouveauté Würth : Goujon d'ancrage - juillet 2014
Würth France lance le nouveau et très performant mortier chimique WIT-VM 250 pour le scellement de tiges filetées dans le béton fissuré (M12 à M30) et non fissuré (M8 à M30) ainsi que pour l’ancrage d’armatures rapportées (Ø 8 mm à Ø 25 mm) dans le béton.
Nouveauté Würth : Mortier chimique WIT-VM 250 - juillet 2014 Nouveauté Würth : Mortier chimique WIT-VM 250 - juillet 2014
Würth France propose un nouveau disque résinoïde très haute performance multi-matériaux pour acier / inox. Ce disque révolutionnaire a une capacité de coupe impressionnante !
Innovation Würth : disque résinoïde Galaxio 2 - juillet 2014 Innovation Würth : disque résinoïde Galaxio 2 - juillet 2014
Après un lancement très prometteur il y a plus de trois mois, l’Easyline 20 s’est imposé comme l’outil de référence pratique et rapide pour les maçons. Dès maintenant et en exclusivité, Würth France élargit sa gamme et propose deux nouvelles tailles
Nouveauté Würth : Easyline 15 et Easyline 37,5 - juillet 2014 Nouveauté Würth : Easyline 15 et Easyline 37,5 - juillet 2014
Würth commercialise à partir du mois de juin un tout nouveau jeu de 5 clés mixtes passe-partout.
Nouveauté Würth : Jeu de clés mixtes passe-partout - juin 2014 Nouveauté Würth : Jeu de clés mixtes passe-partout - juin 2014
Würth propose un nouveau jeu de 8 clés mixtes slim avec bague de retenue d’une taille de 8 à 19 mm.
Nouveauté Würth : Jeu de clés mixtes slim - juin 2014 Nouveauté Würth : Jeu de clés mixtes slim - juin 2014
Würth France enrichit son offre en commercialisant le coupe-tube multifonction le plus rapide du marché : le coupe-tube W Révolution.
Innovation Würth : Coupe tube multifonction - juin 2014 Innovation Würth : Coupe tube multifonction - juin 2014
Plus efficaces, plus robustes et plus pratiques, ces nouveaux mètres de poche arborent les couleurs de la France, de la Grande Bretagne, de l’Espagne et du Brésil.
Nouveauté Würth : Mètre de poche - juin 2014 Nouveauté Würth : Mètre de poche - juin 2014
Würth France lance sur le marché son nouveau niveau trapézoïdal Optivision. Entièrement repensé, ce dernier mise sur une lisibilité améliorée ainsi qu’une solidité maximale.
Nouveauté Würth : Niveau trapézoïdal Optivision - juin 2014 Nouveauté Würth : Niveau trapézoïdal Optivision - juin 2014
En 2014, la marque appartenant au groupe Würth propose une nouvelle gamme de produits. Entre qualité exceptionnelle et design moderne, cette nouvelle gamme a été entièrement pensée pour s’adapter toujours plus aux attentes des professionnels.
Nouvelle gamme ORSYmobil - avril 2014 Nouvelle gamme ORSYmobil - avril 2014
Lancé au courant du mois d’avril par Würth France, ce nouveau cordeau s’impose désormais comme la référence pratique et rapide pour tous les professionnels de la maçonnerie.
Nouveauté Würth : Easyline 20 cordeau de maçon - avril 2014 Nouveauté Würth : Easyline 20 cordeau de maçon - avril 2014
Würth France propose à ses clients, à partir d’avril 2014, une édition collector de servantes d’atelier compactes personnalisées aux couleurs de 10 pays différents.
Nouveau Würth : Servantes d'atelier collector - avril 2014 Nouveau Würth : Servantes d'atelier collector - avril 2014
Würth France propose depuis mars 2014 une nouvelle version du logiciel de dimensionnement Profix. Véritable reflet de l’expertise Würth dans le domaine des assemblages bois, ce nouveau software satisfera immanquablement ses utilisateurs.
Nouveau Würth : Nouvelle version du logiciel Profix - avril 2014 Nouveau Würth : Nouvelle version du logiciel Profix - avril 2014
La division VL de Würth France, spécialiste de la réparation automobile, complète sa mallette de rénovation des optiques de phares grâce à de nouvelles références.
Nouveau Würth : Malette de rénovation - février 2014 Nouveau Würth : Malette de rénovation - février 2014
Würth France étoffe sa gamme existante de vis de fixation en inox A2 pour rives et faîtières grâce à deux nouvelles dimensions : 100 et 120 mm.
Nouveau Würth : Vis de fixation de couleur - février 2014 Nouveau Würth : Vis de fixation de couleur - février 2014
La société Würth France se mobilise pour ses clients victimes des intempéries dans le Var en janvier 2014.
Würth France : Soutien à ses clients sinistrés du VAR - janvier 2014 Würth France : Soutien à ses clients sinistrés du VAR - janvier 2014
Fabriquée en Allemagne, cette vis à bois auto-perceuse à filetage total est polyvalente puisque elle permet de réaliser en toute simplicité des opérations de renforcement du bois mais aussi de liaisons.
Incontournable Würth : Vis Assy ® Plus VG - janvier 2014 Incontournable Würth : Vis Assy ® Plus VG - janvier 2014
Avec la montée en puissance des dispositifs de sécurité anti-vol des constructeurs automobile, ce n'est plus le véhicule mais son contenu qui intéresse les voleurs. Pour pallier à ce problème ORSYmobil propose une nouvelle serrure anti effraction pour les véhicules professionnels.
Würth France : ORSYmobil sécurise les véhicules utilitaires - janvier 2014 Würth France : ORSYmobil sécurise les véhicules utilitaires - janvier 2014