Communiqués de presse 2012

2012
Würth France propose depuis septembre dernier un nouveau casque de chantier haute protection Protek. En réponse aux demandes de la part de nombreuses entreprises du bâtiment, Würth France commercialise un casque spécialement adapté avec des lunettes de protection intégrées.
Casque de chantier Protek - Décembre 2012 Casque de chantier Protek - Décembre 2012
Würth France propose un nouveau jeu de clés mixtes qui possède une fourche plus fine que les clés mixtes traditionnelles pour un serrage et desserrage facilités dans les endroits difficiles d’accès.
Jeu de clés mixtes slim - Novembre 2012 Jeu de clés mixtes slim - Novembre 2012
Innovant en matière d’outillage, Würth France lance un cliquet réversible 1/2" avec marteau intégrée. Ce nouveau cliquet réversible en a convaincu plus d’un puisque il a remporté le prix du design 2012 décerné par le prestigieux concours de produits Red Dot Design Award.
Nouveau cliquet réversible avec fonction marteau - Novembre 2012 Nouveau cliquet réversible avec fonction marteau - Novembre 2012
Depuis le 15 octobre 2012, Würth France met en jeu 80 servantes d’atelier Seven dans ses magasins PROXI Shop durant plus d’un mois. Les clients qui passeront une commande de 100 € ou plus dans l’un des magasins participants, prendront automatiquement part au jeu concours.
Jeu concours servante d'atelier - Octobre 2012 Jeu concours servante d'atelier - Octobre 2012
Würth France inaugure son magasin PROXI Shop, un libre-service entièrement dédié aux professionnels, à Rosheim, en Alsace.
Inauguration Proxi Shop de Rosheim - Octobre 2012 Inauguration Proxi Shop de Rosheim - Octobre 2012
ORSYmobil, a choisi d’élargir sa gamme de protection. ORSYmobil facilite une fois de plus la vie de ses clients grâce à des protections pour VUL qui ne nécessitent aucun matériel et une seule personne pour le montage.
Plancher Würth clic et protections latérales - Octobre 2012 Plancher Würth clic et protections latérales - Octobre 2012
Würth France lance une nouvelle gamme d’ampoule LED composée de 12 références. Cette nouvelle gamme LED réduit de 80 % la consommation d’énergie par rapport aux ampoules classiques dite à incandescence. Elle est également dotée de la technologie COB high power (LED ultraplate) et possède un indice de rendement couleur supérieur à 80.
Gamme ampoules LED - Octobre 2012 Gamme ampoules LED - Octobre 2012
Würth France lance une toute nouvelle chaussure de sécurité basse du type basket dont la technologie est essentiellement issue du monde du sport. Une chaussure de sécurité se porte en moyenne 8 heures par jour, les utilisateurs méritent donc, au même titre que les sportifs, de porter des chaussures ergonomiques et performantes.
Chaussures Flex running - Septembre 2012 Chaussures Flex running - Septembre 2012
ORSYmobil propose un système de fixation rapide et de sécurisation des échelles sur une galerie de toit. 5 fois plus rapide que la méthode traditionnelle, cette nouveauté facilitera la vie des utilisateurs et offrira un gain de temps indéniable pour ces derniers.
Système de fixation et de sécurisation des échelles - Septembre 2012 Système de fixation et de sécurisation des échelles - Septembre 2012
Pour sa rentrée, Würth France lance un nouveau marteau burineur à air comprimé appelé DMH 10. Avec une consommation de 76.4 litres/minutes, une cadence de frappe de 2900 coups/minute, le DMH 10 se place comme l’un des plus performants du marché.
Marteau burineur à air comprimé - Septembre 2012 Marteau burineur à air comprimé - Septembre 2012
Curriculum vitae : Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth - Président du conseil de surveillance de la fondation du Groupe Würth.
Curriculum vitae : Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth - Juillet 2012 Curriculum vitae : Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth - Juillet 2012
Pour répondre aux besoins de ses clients, Würth France lance sur le marché une nouvelle baladeuse articulée aimantée. Cette lampe fait à la fois office de baladeuse et de torche grâce à un éclairage latéral et sur le haut de l’appareil, un outil 2 en 1 qui facilitera sans aucun doute le travail des utilisateurs.
Nouveauté Würth : baladeuse articulée aimantée - Juillet 2012 Nouveauté Würth : baladeuse articulée aimantée - Juillet 2012
Würth France propose désormais l’un des premiers disques qui permet à la fois de tronçonner et d’ébarber en même temps. En plus d’être un produit 2 en 1, les disques Galaxio mixte Zebra ont prouvé qu’ils étaient les plus performants sur le marché.
Innovation Würth : disque mixte zebra Galaxio 2 en 1 tronçonnage & meulage - Juillet 2012 Innovation Würth : disque mixte zebra Galaxio 2 en 1 tronçonnage & meulage - Juillet 2012
Une vaste opération menée tout au long de l’été propose à nos clients et prospects la nouvelle servante Seven Würth ainsi que 6 alvéoles complètes d’outils Würth au choix parmi 9 solutions au prix imbattable de 695 € H.T.
Nouveauté Würth : servante d'atelier Seven - Juin 2012 Nouveauté Würth : servante d'atelier Seven - Juin 2012
Pratique, professionnel et simple d’utilisation, ce nouveau cliquet 3 en 1 doté d’un manche ergonomique bimatière antidérapant saura sans aucune doute séduire les artisans.
Innovation Würth : cliquet ¼ Innovation Würth : cliquet ¼" Zebra fonction 3 en 1 - Juin 2012
Würth France propose désormais une gamme très complète de marqueurs. Tous les corps de métiers ont besoin de cet outil basique mais indispensable.
Gamme complète de marqueurs - Juin 2012 Gamme complète de marqueurs - Juin 2012
Würth France a lancé début juin un mortier chimique « vert » prêt à l’emploi pour le scellement de fers à béton. En plus de son Agrément Technique Européen pour la reprise de fers à béton et de sa haute résistance au feu (rapport n°260 24 178b), la résine WIT-VE Max est dotée de la toute nouvelle
technologie Greentec.
Würth WIT-VE MAX GREENTEC : la résine « verte » de Würth - Juin 2012 Würth WIT-VE MAX GREENTEC : la résine « verte » de Würth - Juin 2012
Würth France a lancé début mai, une charnière dernière génération totalement invisible, réversible et réglable en 3D. En plus d’un côté esthétique et design indéniable, les charnières Spirit Plus sont très pratiques puisqu’elles sont réglables et réversibles.
Innovation Würth : charnières invisibles spirit plus - Juin 2012 Innovation Würth : charnières invisibles spirit plus - Juin 2012
Würth France lancera, début juin, à l’occasion du Salon Untec de Lyon, une innovation dans le domaine de la fixation de charges lourdes en extérieur. Précurseur sur le marché français, Würth sera le premier à proposer cette nouvelle cheville de sécurité en inox A4 bénéficiant d’un Agrément Technique Européen : la cheville WHAZ/A4.
Cheville de sécurité W-HAZ/A4 - Mai 2012 Cheville de sécurité W-HAZ/A4 - Mai 2012
Würth propose une vis spécialement conçue pour les vissages extrêmes des bois durs. Recommandée pour la fixation en extérieur des terrasses, bardages bois, mobiliers, la vis Assy bois dur brunie en inox a une excellente résistance à la torsion.
Nouveauté Würth : vis Assy bois dur brunie- Avril 2012 Nouveauté Würth : vis Assy bois dur brunie- Avril 2012
Würth lancera au mois d'octobre prochain un nouveau laser multi-lignes d’une portée de 60 mètres avec cellule de détection. Grâce à une précision de plus ou moins 2 mm sur 10 mètres, ce nouveau laser se place comme l’un des plus pointus du marché.
Nouveauté Würth : laser multi-lignes MLL-12 - Avril 2012  Nouveauté Würth : laser multi-lignes MLL-12 - Avril 2012
Würth France propose deux nouvelles machines de climatisation super-automatiques la 2300 T-Hybrid mono-gaz et la Würth 2500 TWIN. La gestion du réfrigérant permet, dans les deux cas, de créer des archives personnelles des opérations effectuées. Une banque de données VL et PL est intégrée aux stations, il est également possible d’ajouter des modèles manuellement.
Nouveautés Würth : machine de climatisation monogaz et machine de climatisation bi-gaz - Avril 2012 Nouveautés Würth : machine de climatisation monogaz et machine de climatisation bi-gaz - Avril 2012
Würth France développe un nouveau système de graissage avec des cartouches à pas de vis, ainsi qu’une pompe à graisse de type Lube Shuttle®. Ce procédé innovant permet une facilité d’utilisation et une rapidité d’exécution exceptionnelles.
Innovation Würth : pompe à graisse levier Lube Shuttle - Mars 2012 Innovation Würth : pompe à graisse levier Lube Shuttle - Mars 2012
Le perçage des briques creuses est toujours très délicat, Würth France lance au mois de mars 2012 un foret pour brique monomur. Ce nouveau foret répond à cette problématique et facilite le travail des artisans, il permet un perçage de qualité sans abîmer la brique.
Nouveauté Würth : le foret brique monomur - Mars 2012 Nouveauté Würth : le foret brique monomur - Mars 2012
Würth France a lancé à l’occasion du salon Aquibat de nouvelles équerres de bardage réglables spécialement conçues pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur. Ce type d’isolation permet un réel gain de place à l’intérieur de l’habitation ; supprime 80 % de ponts thermiques et jusqu’à 25 % des
déperditions thermiques du bâtiment.
Nouveauté Würth : équerre de bardage pour ITE - Mars 2012  Nouveauté Würth : équerre de bardage pour ITE - Mars 2012
La solution d’aménagement de véhicules utilitaires de Würth France propose une nouvelle gamme de rampe. Soucieux de répondre aux besoins et aux attentes de chacun de ses clients, ORSYmobil élargitconsidérablement son choix en la matière en ce début d’année.
ORSYMobil : nouvelle gamme de rampe de chargement - Mars 2012  ORSYMobil : nouvelle gamme de rampe de chargement - Mars 2012
Würth France, via sa marque de quincaillerie d’ameublement Grass, complète son offre de tiroirs NOVA-PRO en proposant les coulisses SENSOTRONIC.
Coulisses sensotronic : la technologie à votre service - Mars 2012 Coulisses sensotronic : la technologie à votre service - Mars 2012
Würth France répond depuis toujours aux attentes et aux besoins de chacun de ses clients. De ce fait, la division Bois de Würth France propose des tiroirs en bois massifs sur mesure d’une qualité irréprochable. Modulable à souhait, les artisans peuvent entièrement personnaliser leurs tiroirs.
Tiroirs en bois massifs sur mesure - Mars 2012 Tiroirs en bois massifs sur mesure - Mars 2012
Easycut est un nouvel outil qui permet de réaliser des coupes précises beaucoup plus facilement et de façon très propre. Primé à de nombreuses reprises, cette nouveauté brevetée est de fabrication 100 % française.
EASYCUT, le coupe plaque de plâtre révolutionnaire - Mars 2012  EASYCUT, le coupe plaque de plâtre révolutionnaire - Mars 2012
Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour tous les secteurs d’activité, a participé les 14, 15 et 16 mars au Salon Aquibat qui s'est tenu à Bordeaux. La division Bois de Würth France a lancé à cette occasion des innovations et a mis en avant un certain nombre de ces produits phares.
Würth France à Aquibat ! - Mars 2012  Würth France à Aquibat ! - Mars 2012
Würth France propose un démonte-pneu automatique pour roues de voiture de tourisme. Ce nouveau démonte-pneu est très facile d’utilisation, le montage et démontage se fait de façon rapide et sans risque de dommages grâce au QX-SYSTEM.
Nouveauté Würth : démonte-pneus WTM 700 - Janvier 2012 Nouveauté Würth : démonte-pneus WTM 700 - Janvier 2012
Würth France propose une équilibreuse digitale automatique avec paramétrages semi-automatique. Équipée d’un bras de mesure automatique du diamètre de jante et de la distance jante/machine, cette équilibreuse accepte des pneus jusqu’à 30 pouces.
Equilibreuse WB 200 BR - Janvier 2012 Equilibreuse WB 200 BR - Janvier 2012
ORSYmobil, la marque d’aménagement de véhicule utilitaire de Würth France, a fait passer à ses gammes modulaire et Access, au mois de novembre dernier un crash test INRS (protocole d’essais NS 286) et l’a réussi avec brio. Produit 100 % Würth, avec une expérience en France de plus de 10 ans, ORSYmobil répond désormais aux normes de transport les plus poussées.
ORSYmobil réussit le crash test INRS NS 286 - Janvier 2012 ORSYmobil réussit le crash test INRS NS 286 - Janvier 2012
Würth France a élargi sa gamme de ferme-portes pour devenir un distributeur à part entière sur ce marché. Une gamme complète qui présente des atouts considérables tels que la réversibilité, le design ou encore un système anti-vandalisme.
Gamme de ferme-portes - Janvier 2012 Gamme de ferme-portes - Janvier 2012
Würth propose désormais aux poseurs une solution efficace : le redresse lames de terrasse ou de bardage. Il arrive fréquemment que les lames de terrasse, de parquet massif ou de bardage soient gauchies et présentent une courbure plus ou moins prononcée. Il est alors indispensable de les redresser lors de la pose afin d’obtenir un alignement et un résultat parfait.
Redresse lames de terrasse ou de bardage - Janvier 2012 Redresse lames de terrasse ou de bardage - Janvier 2012
Würth France propose une gamme « plaquiste » qui a été complétée en 2011 par 3 familles de trappes de visite. Ces produits « Made in Germany » se démarquent grâce à une qualité irréprochable. Le fleuron de cette gamme est la trappe de comble isolée RT-W.
Trappe de comble isolée RT-W - Janvier 2012 Trappe de comble isolée RT-W - Janvier 2012