Communiqués de presse 2011

2011
Würth France a mis sur le marché un nouveau marteau perforateur qui en plus de sa grande modularité allie le confort de travail et la sécurité de l’utilisateur. Grâce à un double débrayage, le BMH 40-XES se démarque des autres marteaux perforateurs déjà sur le marché.
Marteau perforateur BMH 40-XES - Décembre 2011 Marteau perforateur BMH 40-XES - Décembre 2011
Würth France propose une alternative au marteau perforateur lourd et difficilement manipulable : le H 28-MLS, une machine à percussion très compacte qui permet de perforer et buriner.
Marteau perforateur H 28-MLS - Décembre 2011 Marteau perforateur H 28-MLS - Décembre 2011
Würth France lance Griptec, une nouvelle bâche antidérapante réutilisable. Pour la protection des sols, des surfaces sensibles, cette nouvelle bâche non-tissé permettra à tous les corps de métier de travailler en toute sécurité.
Griptec - Novembre 2011 Griptec - Novembre 2011
Le QR code Profix a été lancé à l’occasion du salon Batimat. En indiquant uniquement son code postal, les coordonnées du prescripteur Profix le plus proche ainsi que celles du PROXI Shop s’affichent sur l’écran de l’utilisateur.
Profix lance son QR code - Novembre 2011 Profix lance son QR code - Novembre 2011
ORSYmobil, solution d’aménagement de véhicules utilitaires Würth, participe au salon Batimat du 7 au 12 novembre 2011.
ORSYmobil à Batimat - Novembre 2011 ORSYmobil à Batimat - Novembre 2011
WOW! Snooper Netbook est la solution clé en main pour démarrer dans le diagnostic automobile multimarque. Cette nouvelle version vous permet d’accéder en ligne aux mises à jour hebdomadaires du programme WOW! grâce à sa connexion à Internet en WIFI.
WOW! Snooper Netbook - Octobre 2011 WOW! Snooper Netbook - Octobre 2011
Easycut est un nouvel outil qui permet de réaliser des coupes précises beaucoup plus facilement et de façon très propre. Primé à de nombreuses reprises, cette nouveauté brevetée est de fabrication 100 % française.
Easycut - Octobre 2011 Easycut - Octobre 2011
Würth France lance en octobre un cutter haute qualité doté d’un manche et d’une glissière de lame dans un plastique bicomposant. Une fois encore
Würth innove pour faciliter le quotidien de ses clients.
Nouveau cutter haute qualité - Octobre 2011 Nouveau cutter haute qualité - Octobre 2011
WIT-FIX : la cheville liquide par Würth. Idéale pour réparer des fixations endommagées, renforcer des
fixations sur des supports détériorés, ou tout simplement fixer de nombreux éléments légers, Wit-Fix est le produit de dépannage par excellence.
Wit-Fix - Octobre 2011 Wit-Fix - Octobre 2011
Würth France lance la mèche métal S munie d’une pointe de centrage spécialement conçue pour percer sans pointer. De fabrication française, cette nouveauté permet un amorçage rapide et précis du perçage sans avant trou ni pointage.
Mèche métal - Octobre 2011 Mèche métal - Octobre 2011
Würth France propose depuis peu une nouvelle gamme textile porteoutillage. En polyester 600 deniers, l’ensemble des produits de la gamme est à la fois léger et très résistant. Tout a été pensé pour faciliter le travail de l’utilisateur au maximum.
Porte outillage - Octobre 2011 Porte outillage - Octobre 2011
Le service Marketing de Würth France a spécialement créé la vis SK MOB. Cette dernière, en acier zingué, a été conçue pour optimiser l’assemblage des montants des maisons à ossatures bois.
La vis SK MOB spéciale maison ossature bois - Octobre 2011 La vis SK MOB spéciale maison ossature bois - Octobre 2011
ORSYmobil, qui propose des solutions d’aménagement pour véhicule utilitaire, offre désormais la possibilité de recevoir instantanément un devis grâce à une nouvelle application, développée pour l’ensemble de la gamme « habillages et protections intérieurs ».
Orsymobil propose un nouveau service de devis en ligne - Octobre 2011 Orsymobil propose un nouveau service de devis en ligne - Octobre 2011
Würth France innove grâce aux Nanotechnologies et lance une gamme de traitement pour véhicule. En plus d’être de qualité, les produits de cette nouvelle gamme augmenteront la sécurité du conducteur et de ses passagers.
Nanotechnologies - Octobre 2011 Nanotechnologies - Octobre 2011
Würth France propose depuis peu une éclisse universelle qui va simplifier la vie à de nombreux utilisateurs. Cette nouvelle éclisse, clipsable par le haut, allie confort de pose et économie de temps, une vraie révolution pour les plaquistes.
Nouvelles éclisses universelles - Septembre 2011 Nouvelles éclisses universelles - Septembre 2011
Würth France propose dès le mois d’octobre 2011 une gamme innovante de serrures en applique. Désormais, le remplacement de la plupart des serrures en applique 1 point à profil européen devient réalisable grâce à Moov’ax.
Nouvelle gamme Würth de serrures modulables - Septembre 2011 Nouvelle gamme Würth de serrures modulables - Septembre 2011
3 familles de trappes de visite viennent compléter la gamme « plaquiste » de Würth France. Ces trappes de visite s’adressent également à d’autres corps de métier comme les menuisiers, les installateurs sanitaires, les carreleurs ou encore les électriciens.
La trappe de comble isolée RT-W. - Septembre 2011 La trappe de comble isolée RT-W. - Septembre 2011
Grâce à l’expérience de Würth en matière de servante et à son sens permanent de l’innovation, une servante nouvelle génération a été lancée début septembre. Un design robuste, un système de verrouillage moderne, une stabilité renforcée.
Innovation Würth : nouvelle servante d’atelier - Septembre 2011 Innovation Würth : nouvelle servante d’atelier - Septembre 2011
Würth France lance au mois de septembre 2011 une toute nouvelle clé à cliquet très robuste et compacte. Le jury du prestigieux concours
international « Red Dot Award » a décerné un prix à cette innovation conçue par Würth.
Clé à cliquet avec levier d'inversion et dégagement rapide - Septembre 2011 Clé à cliquet avec levier d'inversion et dégagement rapide - Septembre 2011
Au cours du mois d’avril dernier, Würth France a élargi son offre en matière de support de tablette. Désormais très complète, cette gamme propose de multiples solutions pour différents types de tablettes.
Gamme support tablette GRASS - Juin 2011 Gamme support tablette GRASS - Juin 2011
Le couteau à isolant épais est innovant et répond à un réel besoin, ce couteau connaît un grand succès dans les métiers du bois et du bâtiment.
Le couteau à isolant épais - Juin 2011 Le couteau à isolant épais - Juin 2011
La visseuse cloisons sèches TBS 18-A est
dotée de la technologie Lithium Ion. Cette machine à batterie en 18 V / 3,0 Ah se place comme la plus légère actuellement sur le marché avec un poids de 1,6 kilos.
La visseuse cloisons sèches TBS 18-A - Juin 2011 La visseuse cloisons sèches TBS 18-A - Juin 2011
Lancement d'une nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression.
6 nouveaux nettoyeurs haute pression, garantis 2 ans, seront mis au programme du catalogue de Würth France à partir de juin 2011 : 2 nettoyeurs eau froide et 4 nettoyeurs eau chaude.
Nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression - Juin 2011 Nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression - Juin 2011
Lancement du premier appareil pour tire fils CPS1. Würth France cherche en permanence à offrir à ses clients des produits de qualité qui leur simplifiera la vie. C’est pour cela qu’a été mis au point le CPS1, seul appareil pour tire fils sur le marché français.
Appareil tire fils - Juin 2011 Appareil tire fils - Juin 2011
Refillomat est un système innovant de recharge automatique des aérosols avec de l’air comprimé, plus écologique et plus économique qu’un aérosol traditionnel.
Refillomat, l’aérosol rechargeable - Mai 2011 Refillomat, l’aérosol rechargeable - Mai 2011
La division Véhicule Léger de Würth France a lancé sur le marché au printemps 2011 une gamme complète de produits d’entretien pour tous les types de vélos.
Gamme d’entretien de vélo disponible pour le grand public - Avril 2011 Gamme d’entretien de vélo disponible pour le grand public - Avril 2011
Würth participera au salon Batimed du 16 au 18 mars prochain à Marseille. Würth France profitera de sa participation pour mettre son réseau de magasin PROXI Shop à l’honneur.
Würth France participe au salon Batimed - Mars 2011 Würth France participe au salon Batimed - Mars 2011
Présent sur le marché français depuis 10 ans maintenant, ORSYmobil est un produit 100 % Würth, fabriqué en Allemagne, qui répond à
toutes les normes de sécurité en vigueur.
ORSYmobil & la sécurité - Mars 2011 ORSYmobil & la sécurité - Mars 2011
Quick Fresh est l’un des produits phares de la gamme « Climatisation » de Würth France. Plus performant que les autres désodorisants du marché, Quick Fresh a également une action désinfectante.
Quick Fresh, un produit 2 en 1 à l’action radicale - Mars 2011 Quick Fresh, un produit 2 en 1 à l’action radicale - Mars 2011
Würth France innove en proposant un stop fuite clim sans gaz pour le métal et le caoutchouc. Une solution pour la réparation, l’entretien et la remise en état des systèmes de climatisation grâce à ce nouveau produit curatif.
Stop fuite clim sans gaz pour le métal et le caoutchouc - Mars 2011 Stop fuite clim sans gaz pour le métal et le caoutchouc - Mars 2011
Le traceur fluorescent concentré permet de détecter les fuites dans les circuits de climatisation. Grâce à son flacon doseur, le traceur de fuite Würth est non seulement pratique mais également économique.
Traceur de fuite Clim avec doseur intégré - Mars 2011 Traceur de fuite Clim avec doseur intégré - Mars 2011
Würth France lance une gamme d’additifs carburant diesel composé de 3 références : un traitement circuit diesel, un anti-gel ainsi qu’un traitement antibactérien.
Würth France lance une gamme complète d’additifs - Février 2011 Würth France lance une gamme complète d’additifs - Février 2011
VKP Connect est une bande comprimée autoadhésive isolante avec membrane intégrée permettant de réaliser une étanchéité optimale
lors de la pose de portes et fenêtres pour constructions traditionnelles,
monomur, Maison à Ossature Bois.
Würth France lance VKP Connect - Février 2011 Würth France lance VKP Connect - Février 2011
La charnière Tiomos de la marque Grass est la première charnière sur le marché à intégrer directement un amortisseur réglable en 4 positions.
La charnière Tiomos : une exclusivité Würth - Février 2011 La charnière Tiomos : une exclusivité Würth - Février 2011
Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour tous les secteurs d’activité, participera au salon Eurobois du 15 au 18 février à Lyon.
Würth France participe au salon Eurobois - Février 2011 Würth France participe au salon Eurobois - Février 2011
Grâce à un filetage très spécifique, la vis ASSY® P a un effet de presse très fort et assure ainsi le serrage de tous types de panneaux.
La vis ASSY® P : une innovation Würth France - Février 2011 La vis ASSY® P : une innovation Würth France - Février 2011
Pôle emploi et Würth France ont renouvelé leur coopération en faveur de l’emploi.
Signature du contrat entre Wurth France et Pole emploi - Janvier 2011 Signature du contrat entre Wurth France et Pole emploi - Janvier 2011
Profix, l’aide au dimensionnement de systèmes de fixations techniques créé par Würth, se dote d’un nouveau site Internet www.fixation-technique.fr
Communiqué de presse Profix - Janvier 2011 Communiqué de presse Profix - Janvier 2011
Würth France propose désormais aux différents acteurs présents sur le marché du Poids Lourds, transporteurs, autocaristes, entreprises de travaux publics, métiers agricoles, etc, un programme de peinture complet.
Würth France lance un programme complet de peinture - Janvier 2011 Würth France lance un programme complet de peinture - Janvier 2011