Kit tournevis, assortiments ou pièces uniques, faites votre choix parmi la large gamme de
tournevis professionnels élaborés par Würth. Notre outillage est élaboré pour vous offrir confort de travail et efficacité. Retrouvez nos tournevis professionnels pourvus de manche ergonomique bi-matière pour une transmission de force optimale et un meilleur couple de serrage.
Celui-ci est également augmenté sur certains de nos produits équipés d’une lame Nitromatt et d’une pointe Black Point pour une meilleure précision.
Tournevis de précision ou tournevis aimanté, vous trouverez le tournevis professionnel qui répond à vos besoins. Nous avons élaboré des tournevis professionnels adaptés à toutes les situations : lame longue, courte ou hexagonale, tournevis plat, empreinte Torx ou cruciforme, à fente ou à cliquet…
Gamme de tournevis Zebra
La nature vous a donné vos mains, Würth a inventé l’outil adapté : le tournevis Zebra !
Caractéristiques des tournevis Zebra
• Lame hexagonale avec 6 pans d’entraînement.
• Lame en Nicromatt et pointe “Black Point” pour plus de précision et un couple de serrage amélioré.
• Manche élaboré par des scientifiques pour une prise en main et une transmission de force optimale.
• Le manche ergonomique recouvert en intégralité d’une matière caoutchouc antidérapante, garantit une augmentation considérable du couple de serrage.
Avantages des tournevis Zebra
• Convient pour toutes les applications, la lame traversante munie d’une douille robuste permet une frappe énergique.
• Un résultat optimum est obtenu grâce à un manche ergonomique intégrant des zones tendres.
• Un couple de travail encore supérieur peut être obtenu à l’aide d’une clé plate ou à oeil.
• Un acier spécial de haute qualité permet de concilier une bonne élasticité et une résistance élevée à l’usure.
Découvrez également la gamme de Tournevis ZEBRA tri matière
• Innovation dans le domaine de la poignée ergonomique
• Code couleur. Repérage facile de l’empreinte.
• Possibilité d’utiliser une clé plate. Meilleur couple de serrage.
• Lame traversante munie d’une douille robuste.Permet une frappe énergique.
• Manche ergonomique. Parfaitement adapté à la taille de la main. Grand confort d’utilisation.
• Pointe « Black Point ». Lame en Nicromatt. Plus de précision. Elasticité et forte résistance à l’usure.
• Nouvelle poignée tri matière Confort d’utilisation, meilleur couple de serrage.