Colles et techniques de fixation

Ville kisling

Depuis plus de 50 ans, nous développons et produisons à Wetzikon dans l’Oberland Zurichois des adhésifs performants. Les principales gammes de produits sont les colles anaérobies, des colles instantanées cyanoacrylates ainsi que des colles structurales.

Des installations ultramodernes et plus de 60 collaborateurs qualifiés garantissent le maintien et la constance de la qualité de nos produits.

Reconnue comme l’une des usines les plus performantes dans le domaine de la production d’adhésifs, notre site, qui répond aux exigences des normes ISO 9001, fabrique plus de 200 tonnes de produits finis par an.
laboratoire

Nos gammes de colles instantanées et structurales jouissent d’une excellente réputation car elles contiennent toutes goutte par goutte du high tech made in Suisse confirmé au quotidien par nos clients.

En exclusivité et pour vous faciliter l’utilisation, nous produisons un capuchon doseur rotatif à vis breveté qui évite l’obturation de la buse et tout gaspillage. Vous gagnerez ainsi en temps et éviterez des désagréments !

60 ans d’expérience dans le domaine des colles et des adhésifs vous garantissent la qualité irréprochable de nos produits.

Stop filet normal

Stop Filet Normal
Art N° 0893 243 025
Blocage et étanchement des filets jusqu'à M36
Frein de vis moyenne résistance

- Adhésif universel de couleur bleue pour une meilleure visibilité sur la visserie acier ou inox.
- Assemblage vissé, freiné, protégé de la corrosion et des tensions.
- Excellente résistance aux vibrations, aux agents chimique et à la chaleur.

Stop filet fort - 0893 270 025

Stop Filet Fort
Art N° 0892 370 025
Blocage et étanchement des filets jusqu'à M36
Frein de vis haute résistance

- Adhésif universel de couleur verte pour les assemblages vissés fortement sollicités.
- Idéal pour le freinage permanent et l'étanchéité.
- Empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations.

Etanche tube - 0893 577 050

Etanche Tube
Art N°0893 577 050
Etanchéité universelle moyenne résistance

- Etanchéité garantie des tubes à filetage coniques et cylindriques.
- Application rapide et précise grâce au capuchon doseur "DOS SYSTEM".
- Idéal pour les aciers inoxydables sans avoir recours à un activateur de surface.

Colle Fix Super Rapide
Art N° 0893 09
Un assemblage rapide pour les caoutchoucs, plastiques et métaux.

- Adhésif universel, durcissement anaérobie extrêmement rapide.
- Capuchon doseur breveté qui évite l'obturation de la buse.
- Utilisation simple pour un usage économique.
- Large éventail d'applications.
- Sans solvant.