Cheville de sécurité W-HAZ A4

La cheville de sécurité W-HAZ A4 est une innovation dans le domaine de la fixation de charges lourdes en extérieur.
Cheville W-HAZ A4

Cette cheville en acier inoxydable A4 permet de répondre aux exigences de pose les plus contraignantes : ancrage très proche d’un bord de dalle, entraxe entre deux chevilles très faible…

Elle est déclinée dans une gamme de plus de 40 références : 4 diamètres, 3 têtes différentes (fraisée et hexagonales) et plusieurs longueurs dans chacune des versions.

Elle est actuellement la seule gamme homologuée par l’Agrément Technique Européen ETA-02/0031 option 1, pour la réalisation de fixations dans le béton fissuré et non fissuré.

Fabrication Made in Europe

Caractéristiques de la cheville de sécurité W-HAZ A4
Exemple Cheville HAZ
  • Esthétisme : les versions tête hexagonale ou tête fraisée permettent des finitions propres et soignées à l'extérieur afin de répondre aux plus strictes exigences esthétiques.
  • Performance : la cheville dipose d'une capacité de charge élevée en traction et cisaillement. Elle peut être utilisée dans la fixation de support béton de faibles épaisseurs. Cette cheville est également couverte par un agrément de tenue au feu.
  • Fonctionnalité : la mise sous charge est immédiate. Le montage se réalise directement au travers de la pièce à fixer. La fixation est démontable : seul le cône et la bague d’expansion restent au fond du trou.
Mise en oeuvre d'une cheville W-HAZ A4
Application cheville W-HAZ A4