La preuve par l’exemple

usine allemagne

La production de nos 3 produits chimiques emblématiques est effectuée dans nos usines de Wolfratshausen et de Lichtenau en Allemagne ainsi qu’à Märstetten en Suisse, elles sont leader sur le marché de la recherche, du développement et de la fabrication dans le domaine de la chimie.

Depuis plus de 30 ans avec un effectif de près de 600 employés et une production de 43 millions de sprays /an, ces sites disposent de laboratoires ultra modernes, d'un système d’assurance qualité et d’une compétence technique de très haut niveau.

La sécurité, le respect environnemental et la réponse aux besoins des clients sont les challenges quotidiens de ces usines. Afin de proposer des produits d’une qualité irréprochable, ces sites répondent aux critères définis par les normes ISO 9001, ISO 14001, et OHSAS 18001.

Aujourd’hui ces sites élaborent, formulent et produisent entre autres 3 produits performants, innovants, de très haute qualité, plébiscités par nos clients.
Les atouts de cette production sont l’excellence du savoir-faire, une compétence technique ultra performante et une innovation constante.
Lubrifiant - photo d'application

Lubrifiant HHS 2000
Art. N° 0893 106
Lubrifiant synthétique très haute performance
- Résistance exceptionnelle du film d’huile aux pressions élevées, aux chocs et aux vibrations.
- Assure une pénétration efficace au cœur des organes.
- Permet un espacement des opérations de graissage.

Dégrippant - photo d'application

Dégrippant Rost Off Plus
Art. N° 0890 200
A base d’organo molybdène
- Pénétration exceptionnelle du lubrifiant et dissolution de la rouille.
- A base d’Organo-Molybdène OMC2, additif fluide et miscible ; action de lissage des surfaces métalliques endommagées.
- Anti-rouille, Rost Off Plus la dissout entièrement. Par la formation d’une fine pellicule d’huile, Rost Off Plus permet une protection à long terme contre la reformation de rouille.

Spray multifonctions - photo d'application

Multi 5 en 1
Art. N° 0893 055 40
Spray mutlifonctions
- Nettoyant
- Dégrippant
- Lubrifiant
- Protection contre la rouille
- Contact spray

  • Découvrez prochainement de nouvelles preuves par l’exemple…