A proximité, près de chez vous

Un système de vente adapté aux besoins de nos clients

L’accompagnement et la personnalisation, au quotidien sur nos 240 000 clients, nous permet une proximité et une adaptation sans faille.

würth près de chez vous
  • Le commercial

Le commercial visite les clients sur leur lieu de travail, à l’atelier ou sur le chantier. Il est spécialisé par secteur d’activité. Des divisions commerciales composent l’entreprise avec de nombreuses spécialisations pour être à l’écoute et mieux répondre aux exigences du client.

  • Les magasins : PROXI Shops

Exclusivement réservés aux professionnels, nos points de vente en libre-service proposent les 5000 références les plus courantes du catalogue Würth sur 500 m².

PENSEZ PROXI Shops !
Pour les achats d'urgence ou en dépannage, les magasins sont ouverts en non-stop de 7h30 à 18h du lundi au vendredi.