Batterie lithium-ion d'une autonomie d'environ 2 h 30.
Lecteur anti-vibration, contrôle parental, fonction zoom, fonction menu, prise écouteur, support muli-angles et play-back, multi-langues.
Contenu : 1 écran 7" TFT/LCD intégré, télécommande, 1 système de housse appui-tête universelle, 1 sacoche de transport, Câblage audio/vidéo, Prise allume cigare + prise secteur 220V.
Garantie : 2 ans.
Barrière de signalisation
Barrière de signalisation à haute visibilité en polyétylène haute densité, très résistant, traité anti UV.
Dimensions : 1 x 50 m.
Poids/m2 : 150 g.
Applications : formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières ...
Jalons
Rouge/blanc.
Peinture epoxy.
Pointe réstreinte.
Emboitables.
Dimensions : 1 m, Ø 22 mm.
Poids : 540 g.
Gyrophare à fixation sur tube
Fixation par hampe à visser ou à souder.
Utilisable en 12 V et en 24 V.
Choix de la fixation.
Produit polyvalent.
Meilleure résistance aux chocs (branchage, ...) grâce à la base flexible.
Globe en polycarbonate ultra-résistant. Qualité supérieure, durée de vie élevée.
Gyroflash à éclat bleu
Multitension : de 10 à 30 V.
Antiparasité.
Lampe au xenon testée 3 000 heures.
Eclat longue portée, même en cas de fortes intempéries (brouillard, neige, ...).
Pas de pièce mécanique en mouvement.
Consommation : 10 Watts.
Globe en polycarbonate incassable.
Durée de vie élevée.
Résistance aux vibrations et aux chocs.
Fonctionnement possible moteur éteint, sans risque de décharger la batterie.
Applications : services municipaux d'entretien de voiries, DDE, services de déneigement, stations de ski, services d'entretien d'autoroutes, ... Ces gyroflashs bleus sont obligatoires et autorisés uniquement pour les unités d’intervention assurant le service hivernal sur route ouverte à la circulation.
Normes : homologué CE, UTAC Conforme à l’arrêté 65ROO du Ministère des transports.
Bande alternée pour balisage de véhicules
Homologuée pour la signalisation et la détection de jour comme de nuit des véhicules d'intervention.
Utilisateurs : tous véhicules d'intervention, TP, pompiers.
Film rétro-réfléchissant alterné à 45° blanc/rouge : conforme à l'arrêté du 20/01/1987, homologué auprès de la DSCR et testé par le laboratoire de l'UTAC. Le N° d'homologation TPESC figure sur chaque bande.
2 classes disponible, I et II. - Plus de détection - sécurité accrue : - Le classe I est visible jusqu'à 110 m. - Le classe II est visible jusqu'à 250 m.
Ultra résistant : pellicule de protection anti UV, excellente résistance aux rayures et nettoyages HP.
Le film est sérigraphié : garantit la durabilité des couleurs et assure une meilleure résistance aux agents chimiques.