Qualité : les techniques de fabrication les plus modernes garantissent une qualité et une précision inégalées. Les soudures, par exemple, sont réalisées sous vide par jets d'électrons.
Très forte puissance de coupe : la puissance de coupe et la durée d’utilisation sont inégalées, grâce à une denture en matériau entièrement trempé.
Matériau de base : aciers spéciaux. Acier rapide fortement allié pour la partie dentée. Acier à outils de haute résistance au dos de la lame.
Denture normale : acier à outils (faiblement allié/fortement allié), acier de construction (faiblement allié/fortement allié), acier super rapide, acier inoxydable.
Denture progressive : HSS-Bimétallique à denture progressive 12" = 32-18 dents ; la partie "denture fine" de la lame permet d'entailler facilement les matériaux. Vibrations réduites pour les matériaux de faible épaisseur ; la partie "denture large" quant à elle permet une évacuation rapide des copeaux ; application universelle. Tôle fine, acier à outils, acier de construction, acier inoxydable.
Lames de scie Ultra Record
Outil particulièrement recommandé sur toutes les machines modernes de production, pour le sciage des aciers fortement alliés et inoxydables.
La trempe sous vide : ce nouveau mode de traitement thermique permet d’amener les lames à température de trempe dans un four où a été réalisé un vide poussé. L’absence d’oxygène ou de produit oxydant élimine tout risque de décarburation et le dégazage qui s’effectue dans l’acier pendant la chauffe sous vide à 1 300°C lui donne une ténacité améliorée et une plus grande résistance à la fatigue.
Le mouchage : le mouchage réalisé par affûtage sur 1/3 de l'arête tranchante de la dent entraîne notamment une absence d'écaillage de la pointe de la dent (cause de rupture ou de casse), un meilleur état de surfaces de pièces sciées, un parfait centrage de la lame dans le trait de coupe d'où une augmentation de plus de 30 % des performances de sciage.
Limes d'atelier
D'atelier, plate à main.
Pour un travail de précision et de qualité.
Une éjection rapide de copeaux.
Un travail simple et sans fatigue.
Une durée de vie accrue de l'outil par un traitement spécial et une finition soignée.
Garantie optimale de l'emmanchement grâce à une queue de lime conique.
Norme : DIN 7261 forme A.
Disques à tronçonner diamantés
Soudure laser "professionnel" à sec.
Aucun risque de déssoudage ni de rupture des segments pendant la coupe.
Excellente ventilation grâce à l'espacement des segments.
Applications : recommandé pour béton, parpaing, brique ; occasionnellement pour béton armé, dalle gravillon, marbre, granit, céramique, pavé.
Disque à tronçonner pour matériaux
Couleur grise.
Norme : conforme à la norme EN 12413 et à la réglementation OSA.
Pas de risque de décollement de l'étiquette : elle est pressée lors de la fabrication du disque.
Résistance très élevée à la rupture grâce à une armature renforcée à base de fibres de verre.
Insensible aux chocs de par sa composition à base de résine phénolique.
Ces abrasifs d'excellente qualité permettent une coupe rapide.
Disque à tronçonner pour machines thermiques
Utilisation exclusive sur des machines thermiques de marque PARTNER (alésage 22,2) et STIHL (alésage 20).
Norme : conforme à la norme EN 12413 et à la réglementation OSA.
Applications : pour l'acier, l'acier d'amélioration, l'acier de construction, l'acier à outils et l'acier traité à chaud.
Vitesse maxi. de coupe : 100 m/s.
Résistance très élevée à la rupture grâce à une armature renforcée à base de fibres de verre.
Insensible aux chocs de par sa composition à base de résine phénolique.
Ces abrasifs d'excellente qualité permettent une coupe rapide.