Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Produits chimiques

 
 
  Puri-clim

 
 
  • Nettoyant spécial pour climatisation de véhicules.
  • Débarrasse le système de climatisation des germes, bactéries, champignons et moisissures.
  • Supprime les odeurs désagréables.
  • Prévient contre les allergies causées par les bactéries et autres micro organismes.
  • Mise en œuvre simplifiée grâce à la sonde spéciale qui évite le démontage.
  • Nous conseillons de procéder au nettoyage et à la désinfection du système de climatisation au moins une fois par an.

   

  Gel pour plan de joint

 
 
  • Remplace et/ou renforce les joints découpés.
  • Pour étancher les plans de joint des carters, des pompes, des boitiers, des couvercles...
  • N'est pas adapté pour les joints de culasse.
  • Résine monocomposante qui ne durcit qu'en l'absence d'air (anaérobie).
  • Sans silicone.
  • S'applique d'une seule main grâce à la seringue.
  • Résistance thermique : - 50° C à + 150° C.

 

  Rost Off Ice

 
 
  • Dégrippant-refroidisseur pour tous les assemblages très fortement rouillés.
  • L’action du refroidisseur (jusqu’à – 40°) fait craquer la rouille en provoquant des micro-fissures ; elle permet ainsi au dégrippant de pénétrer au cœur de l’organe grippé.
  • Evite l'utilisation d’un chalumeau qui risquerait d’endommager les organes à proximité. Usage sans danger d’explosion ou d’incendie.
  • Additifs anti-corrosion : protection optimale des assemblages.
  • Sans résine, sans acide et sans silicone : composition du produit compatible avec les plastiques, les joints et les pièces en caoutchouc.

   

  Nettoyant carrosserie

 
 
  • Lavage manuel ou au nettoyeur HP de tous types de véhicules.
  • Casse efficacement le film statique routier.
  • Laisse un beau brillant de protection.
  • Ne laisse pas de traces au rinçage.
  • Sans hydroxyde de potassium :
    - Ne ternit pas la carrosserie.
    - N'altère pas les parties sensibles et préserve le matériel d'application.
  • Effet rétractant du film d'eau : séchage plus rapide.

 

  Nettoyant universel pour véhicules

 
 
  • Nettoyage complet de l'extérieur du véhicule, carrosserie, jantes et moteur avant rénovation (V.O.).
  • Haut rendement.
    - Elimine le film routier, huile et graisse.
    - Concentré.
    - Economique à l'usage.
  • Ecologique :
    - N'agresse pas les surfaces.
    - Biodégradable à plus de 95 %.
    - Ph 8,3 (non dilué).

   

  Dégivrant en spray

 
 
  • Elimine le givre et protège contre la reformation du givre.
  • Elimine rapidement le givre : évite de gratter les vitres.
  • Protège contre la reformation de givre : assure une bonne visibilité.
  • Compatible avec les peintures, caoutchoucs et vitres en polycarbonate.
  • Sans méthanol ni AOX ni silicone : pas de symbole de danger.
  • Non gras.
  • Odeur citronnée.

 

  Efface-graffitis

 
 
  • Produit curratif pour graffitis.
  • Idéal pour effacer rapidement inscriptions, slogans et autres peintures en bombe, feutres...
  • Convient particulièrement aux surfaces lisses et non poreuses, carrosserie, panneaux mélaminés ou stratifiés, volets métalliques, céramique, verre, ...
  • Produit émulsionnant permettant de traiter les surfaces verticales.

   

  Gel anti-feu

 
 
  • Gel pulvérisable.
  • Formule gel translucide :
    - Ne coule pas.
    - Adhère sur la plupart des surfaces.
    - Ne tache pas et autorise le nettoyage avant et après séchage du gel avec un chiffon.
  • Protection par diffusion de la chaleur puis évaporation : permet aussi le refroidissement rapide de surfaces chaudes.
  • Non toxique, non corrosif et 100 % biodégradable.
  • Applications : protection d'éléments contre la chaleur et les flammes lors des opérations de soudure.

 
© 2009 Würth France S.A.