Le foret hautement allié au cobalt, tungstène, molybdène, spécialement conçu pour le perçage des aciers alliés.
Norme : d’après DIN 338.
Recommandé pour le perçage des : - aciers alliés et fonte de résistance supérieure à 800 N/mm2, - aciers réfractaires, - aciers au manganèse, - alliages de titane, - aciers inoxydables, - angles au sommet 130°, - angle d'hélice 35°, - affûtage : dépouille conique, - perçage d'une épaisseur jusqu'à 3 fois le Ø du foret.
Mèche HSS revêtue TIN
Norme : DIN 338.
Angle au sommet : 118°.
Pour perçage d'une épaisseur jusqu'à 5 fois le Ø de la mèche.
Affûtage : dépouille conique.
Le revêtement TIN : - Accroît jusqu’à 10 fois la longévité de la mèche. - Diminue le temps opératoire jusqu’à 50 % grâce à une vitesse de coupe et une avance plus élevée.
Assure une meilleure : évacuation des copeaux ; pénétration dans la matière ; diffusion de la chaleur.
Foret béton Quadro-V
Avec double spire pour une évacuation optimale des poussières. Nouvelle tête Quadro-V.
Plaquettes carbure principales profondément ancrées dans le corps du foret, et deux plaquettes secondaires (à partir de Ø 16).
Brasure des plaquettes carbure haute performance et acier traité haute résistance.
Tête de perçage renforcée jusqu'à la pointe.
2 encoches additionnelles en V pour l'évacuation en tête des poussières de perçage.
Guidage du perçage en 4 points : pas de risque de blocage dans une armature métallique.
Grand confort d'utilisation, peu de vibration pour la machine et pour l'utilisateur.
Pointage et démarrage du perçage précis et géométrie du trou parfaite.
Avancée du perçage extrèment rapide.
Durée de vie augmentée, même en cas de passage dans une armature métallique. Corps renforcé à double spire.
Forme en U.
Spire progressive à partir du Ø 25.
Arrête de la spire (S) fine pour des frottements limités. La précision et la qualité garanties : le contrôle visuel d'usure La marque de contrôle d'usure sur la première spire garantit la qualité de perçage du foret. Lorsqu'elle n'est plus visible, le foret ne doit plus être utilisé.
Evacuation rapide et efficace des poussières de perçage.
Pas de bourrage.
Usure limitée, durée de vie améliorée.
Progression de perçage optimisée.
Oscillations du foret amorties et transmission directe de l'énergie de frappe à la pointe de perçage.
Applications : pour le perçage du béton, de la maçonnerie et de la pierre naturelle.
Scie cloche pour l'inox
Pour des matériaux jusqu'à une épaisseur de 4 mm.
Solidité et compacité.
Grande précision du Ø de perçage.
Utilisable sur machine portative.
Adaptateur, foret de centrage et clé 6 pans inclus.
Coffret de tarauds spéciaux pour l'automobile
Assortiment de 7 tarauds adaptés aux réparations automobiles.
Coffret en ABS translucide avec indication des dimensions des tarauds : facilité du choix du taraud adéquat.
Tarauds à passe unique : permet la réalisation rapide d'un taraudage en une seule opération.
Tarauds en acier HSS rectifié : garantie d'une excellente qualité et d'une longévité accrue.
Sélection de tarauds spécifiques : Ø et pas adaptés pour la réparation automobile.
Convient pour les taraudages borgnes et débouchants en retenant les copeaux dans le filetage : outil adapté à toutes les situations de mise en œuvre.