Utilisation possible avec meules sur tiges ou fraises carbure.
Munie d'un régulateur de vitesse.
Equipée d'un levier de sécurité.
Raccordement à air 1/4" tournant, empêche de vriller le tuyau.
Poids : 400 g.
Vitesse à vide : 25 000 tr/min.
Longueur : 160 mm.
Pression de service : 6,3 bars.
Aspijet®
Innovation et exclusivité Würth.
Brosser, souffler, aspirer ! 3 opérations réalisables avec 1 seul outil pour un réel gain de temps lors du nettoyage par aspiration d'un habitacle de véhicule.
Le flux d'air comprimé décolle facilement les poussières du support avant que celles-ci soient aspirées.
Dispose d'une poignée à débit d'air progressif.
Le corps est en plastique minéral très résistant.
L'ASPIJET® est livré avec deux embouts d'aspiration, une brosse ronde et un suceur plat.
Lustreuse électrique PM 200-E
Légère, compacte, ergonomique et maniable elle dispose de plus d'une excellente répartition des masses pour une utilisation aisée.
Munie d'un interrupteur commutable d'une main, d'un blocage en position marche et d'un démarrage et arrêt progressif.
Equipée d'un variateur de vitesse de rotation à 6 positions pour convenir à diverses applications de lustrage ou de polissage.
Dotée d'un bouton de blocage de l'arbre pour le changement rapide du plateau.
Un moteur puissant et fiable lui garantit une durée de vie élevée.
Protégée contre les surcharges thermiques.
Livrée dans un carton avec une poignée de maintien latéral pouvant être montée à gauche ou à droite de la lustreuse (convient également aux gauchers).
Perceuse-visseuse électronique BS 10-XE
Blocage automatique du mandrin pour un montage démontage d'une seule main.
Mandrin à serrage rapide monobloc, avec système de sécurité de serrage.
Système de raccordement du cable d'alimentation très rapide.
Variation électronique de la vitesse de rotation par molette intégrée à l'interrupteur.
Bouton de blocage de la vitesse.
Inverseur de marche à droite et à gauche.
Couvercle d'inspection pour changement rapide des charbons (livrée avec un jeu de charbon de rechange dans la poignée).
Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc pour un confort optimal.
Machine compacte, carter en polyamide renforcé en fibre de verre.
Livrée dans un coffret métallique.
Ponceuse orbitale ETS 150 twin
Avec réglage de l'amplitude du plateau : - 6 mm pour le ponçage rapide avec enlèvement de matière important. - 3 mm pour le ponçage de finition.
Plateau auto-agrippant Ø 150 mm, 6 trous int., fixation par vis six pans M8.
Réglage rapide de l'excentrique du plateau, sans outil.
Variateur de vitesse de rotation permettant l'adaptation au matériau à poncer.
Aspiration intégrée et sortie pour sac à poussière ou raccordement sur aspirateur industriel.
Mouvement orbital et rotatif simultanés pour un ponçage de qualité.
Carter en fonte d'aluminium.
Poignée avec revêtement anti-dérapant.
Grande gâchette avec bouton de blocage.
Poignée avant réglable en 2 positions et démontable pour encombrement réduit.
Dispositif anti-vibrations.
Forme ergonomique et bon équilibre.
Applications : ponçage des bois et dérivés, plastiques, métaux non ferreux, tôle, etc. ; ponçage de surfaces mastiquées et peintes ; ponçage de surfaces planes et galbées ; ponçage de peintures ; ponçage du bois.