Nouvelle gamme d'essuie-glace Quick System®• Une gamme réduite, adaptée au parc automobile français pour une rotation et une gestion optimales du stock.
• Des essuie-glaces unitaires pour des combinaisons multiples de balais Conducteur-Passager selon la longueur.
• Des kits de 2 essuie-glaces équipant les véhicules les plus courants, tous équipés d'une seule agrafe pré montée.
• Essuie-glaces dotés d'une technologie innovante :
• Le QUICK SYSTEM® : l'agrafe prémontée sur tous les balais permet un montage facile et rapide (sauf le 350 mm). Une agrafe universelle équipe 70 % de la gamme.
• Le CLEAN COATING : le revêtement exclusif du caoutchouc ne salit plus les mains lors du montage et procure un essuyage efficace et silencieux.