Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Entretien - réparation

 
 
  Stop fuite clim - métal et caoutchouc

 
 
  • Stoppe les pertes d'étanchéité au niveau des organes métalliques ;
  • Localise d'éventuelles fuites trop importantes dans les parties métalliques grâce au traceur ultraviolet et à la lampe UV ;
  • Ne contient ni polymères, ni solvants pouvant cristaliser et obstruer les valves d'expansion ;
  • Ne réagit pas à l'humidité pouvant endommager le déhydrateur ou l'accumulateur ;
  • Intervention très rentable.

   

  Liquide de refroidissement universel - 35°

 
 
  • Liquide de refroidissement 100 % organique, prêt à l'emploi et miscible avec tous liquides organiques et minéraux.
  • Protection contre le gel jusqu'à - 35° C.
  • Amélioration de la dissipation de chaleur.
  • Ne contient ni silicates, ni phosphates, ni amines, ni nitrites.
  • Couleur : jaune.
  • Disponible en fût de 210 L ou en bidon de 5 L.

 

  Mallette Lack Finish

 
 
  • Cette malette contient tous les produits nécessaires au lustrage et à la rectification des défauts de peinture.
  • Contenu : Pâte à polir, Polish Haute Brillance, Polish anti hologramme, Protection polymère spray, Spray de contrôle et de nettoyage, Cale pour disque micro abrasif, Disque micro abrasif P2000 (250 pces), Mousse de polissage orange Ø 135 mm, Mousse de polissage bleue Ø 135 mm, Disque microfibre de polissage Ø 150 mm, Peau de mouton de polissage Ø 150 mm, Brosse de nettoyage, Set plateau de polissage Ø 125 mm et Chiffon microfibre Pro.

   

  Les supports de lustrage Lack finish

 
 
  • Une gamme de supports de lustrage pour un résultat optimal :
    - Type mousse : universel pour toute peinture en bon état.
    - Type microfibres : parfaitement adapté aux peintures anciennes et ternies.
    - Type peau de mouton : haute abrasivité, recommandé pour les peintures très oxydées, rayées et ternies.

 

  Les polishs Lack finish

 
 
  • Une gamme de polish adaptée à chaque type de travail :
    - Pâte à polir : élimination rapide des défauts de peinture.
    - Polish haute brillance : lustrage des carrosseries.
    - Polish anti-hologrammes : très fin, il permet l'élimination des hologrammes et reflets sur les peintures sombres.
  • Formule à base d'oxyde d'aluminium.
  • Sans silicone.
  • Sa viscosité élevée empêche toute éclaboussure.

   

  Mini-chalumeau stylo

 
 
  • Brasure et soudure des baguettes Braz'alu, mais aussi pour l'argent, l'étain, l'or, le cuivre... sur de fines épaisseurs (< 2 mm).
  • Chauffe des gaines, cosses, manchons thermo-rétractables...
  • Rechargement au gaz à briquet.
  • Chauffe jusqu'à 1200° C.
  • Longueur totale : 200 mm.
  • Diamètre du corps : 13 mm.
  • Valve et brûleur en laiton.
  • Corps en aluminium.

 

  Etui de 4 baguettes Braz'alu

 
 
  • Brasure à basse température : l'aluminium fond à 700° C, alors que Braz'alu fond à 382° C, donc aucun risque d'effondrement de l'aluminium.
  • Permet de sauver facilement des pièces couteuses en aluminium.
  • Un simple chalumeau suffit : pas besoin d'être équipé d'un appareil de type TIG ou MIG.
  • Soude tous les alliages d'aluminium et autres : Zamac, Alpax, Magnesium, Daralumin, Cuivre, Zinc, Titane, Laiton, le galvanisé...
  • Sans décapant.
  • Ne convient pas à l'acier, la fonte, l'inox ou l'aluminium anodisé.

   

  Kit de détection de fuite de climatisation

 
 
  • Système d'injection exclusif de Würth.
  • Utilisateurs : concessionnaires et agents, MRA, stations-services, spécialistes de la climatisation, service garage d'entreprises...
  • Gain de temps : l'injection d'une dose de 7,5 ml prend seulement 3 minutes (alors que pour une machine de recharge de climatisation, cette opération peut durer jusqu'à 1 heure). C'est une opération trés rentable (1 dose = 1 opération facturée).
  • En prévention d'éventuelle fuite, le détecteur peut être injecté dans le circuit puisqu'il y reste en permanence. Ceci permettra au cas échéant de détecter et recharger le système d'A/C.
  • L'adaptateur d'injection est muni de 2 raccords munis de valves anti-retour. Ceci garantit la sécurité du circuit de climatisation (pas de perte de gaz, ni d'entrée d'air).
    - Le raccord côté dose de 7,5 ml possède un pas de vissage exclusif à Würth.
    - le raccord côté clim. possède un raccord universel basse pression (raccord haute pression disponible en option).
  • Applicable dans tous les véhicules climatisés.
  • Applications : ce système de détection de fuite permet au réparateur de localiser précisément les fuites de gaz réfrigérant dans le circuit de climatisation des véhicules.

 

  Tuyau carburant revêtu textile

 
 
  • Tuyau carburant classique.
  • Norme : DIN 73 379-1 type 1
  • Applications : gasoil, essence avec et sans plomb des véhicules avec motorisation classique et machines thermiques de chantier.
  • Matière : Caoutchouc synthétique (NBR) armé d'un tressage textile.
  • Conditionné en bobine ORSY.

   

  Tuyau PVC translucide armé

 
 
  • Composition des mélanges spécialement adaptés aux hydrocarbures.
  • Reste souple même après des utilisations intensives.
  • Supporte des flexions répétées.
  • Applications : amenées de fuel pour brûleurs, chaufferettes de vignes, pompes, etc.
  • Passage de produits chimiques tels que huiles, essences, alcools, etc.
  • Matière : 2 couches de PVC avec tressage polyester en sandwich.

 

  Kit de réparation tubeless VL + utilitaires

 
 
  • Norme : testé par le TUV jusqu'à 210 km/h.
  • Contenu : 60 tresses V.L de 100 mm, 1 aiguille V.L, 1 poinçon, 1 lubrifiant/nettoyant, 1 cutter.
  • Tresses prévulcanisées.
  • Ne nécessite pas le démontage du pneu dans la majorité des cas.
  • Composées de caoutchouc et d'élastomères chargés de filaments en nylon.
  • Permet une réparation simple ne nécessitant pas de solution vulcanisante.
  • Temps d'intervention très court. Assure un gain de temps important lors d'une réparation.
  • Garantit une réparation fiable, définitive, étanche aux fuites d'air et à la pénétration de l'humidité et n'altérant pas les performances des pneumatiques.
  • Applications : la réparation définitive de perforations ou coupures allant jusqu'à 9 mm de longueur, sur la bande de roulement des pneus tubeless.

   

  Coffret lampe 12V 100W + lunette UV détection de fuite

 
 
  • Utilisateurs : concessionnaires et agents, MRA, stations services, carrosseries, spécialiste du pare-brise, service garage d'entreprises...
  • Fonctionne sur du 12 V : branchement direct sur la batterie du véhicule.
  • Fréquence optimale pour intensifier la fluorescence du traceur.
  • Puissance de 100 Watts.
  • Les lunettes jaunes sont conçues pour une efficacité maximale avec l'intensité de cette lampe.
  • Coffret permettant de ranger la gamme complète de traceurs de fuites dans un seul rangement.
  • Applications : détection des fuites dans les circuits de refroidissement, moteur, transmission, climatisation... mais aussi les fuites d'eau dans l'habitacle du véhicule.

 

  Kit soufflet de cardan universel VL néoprène

 
 
  • Le seul soufflet adaptable conçu également pour les véhicules récents dont le bol de cardan est supérieur au Ø 100 mm.
  • S'adapte sur 95 % des véhicules de tourismes français et étrangers, côté roue et côté boite de vitesse.
  • Le néoprène apporte souplesse, capacité d'étirement et une longévité bien supérieures au caoutchouc, nitriles et autres matières.
  • Livré avec 2 colliers métalliques et 1 dose de graisse au bisulfure de molybdène MOS2.

   
© 2009 Würth France S.A.