Disque abrasif auto-agrippant, spécialement élaboré pour l'élimination des défauts sur la cataphorèse.
Sectionne les aspérités et laisse un minimum de défauts.
Evite la mise à nu de la tôle.
Epouse parfaitement les arrondis, angles et arêtes grâce à la cale manuelle.
Son effet de déglaçage de la cataphorèse permet d’utiliser un minimum d’apprêt pour le recouvrement.
Arizona-Soft
Abrasif sur support mousse pour un ponçage manuel de finition.
Idéal pour le ponçage fin des chants arrondis, de contours et de formes incurvées où les ponceuses n'ont pas d'effet.
Excellente finition sur couches de fond, peintures et vernis.
Grande souplesse.
L'utilisation normale se fait à sec, mais le ponçage à l'eau est tout à fait possible avec Arizona-Soft.
Le support mousse permet une bonne prise en main et une pression de ponçage uniforme.
La mousse permet également de décrasser un autre abrasif et de dépoussiérer la pièce poncée.
Conditionné dans un carton de 50 formats découpés.
Plateau de ponçage Arizona
Pour obtenir le meilleur rendement avec votre abrasif, il est recommandé d'utiliser le plateau adéquat.
Les plateaux ne se montent que sur des ponceuses prévues à cet effet (fixation par vis M8 ou 5/16), ils ne se montent pas sur des meuleuses.
Livré complet avec cale d'épaisseur, clé et vis de serrage.
Plateau intermédiaire Arizona
Permet de transformer un plateau dur ou mi-dur en plateau extra souple pour les professionnels qui ne souhaitent pas changer de plateau.
Fixation auto-agrippante sur tous les plateaux durs ou mi-durs 6 trous diam. 150 mm.
Fixation auto-agrippante des disques.
Améliore énormément la qualité du ponçage et diminue l'encrassement des disques abrasifs en ponçage de finition et sur les surfaces bombées (boucliers, ailes ...).
Disque abrasif à serrage rapide
Vitesse d'utilisation de 400 à 4 000 tr/min.
Support caoutchouc de dureté moyenne.
Verrouillage par rotation.
Sécurité totale garantie.
Montage et démontage instantanés et sûrs par simple rotation d'un demi-tour.
Système de fixation entièrement métallique.
Double couche de résine et d'abrasif.
Flexibilité parfaite pour les contours comme les surfaces planes.
Grande longévité des disques et des supports en caoutchouc.
Durée d'utilisation plus de 2 fois supérieure à celle des disques autocollants.
Résistance élevée aux pressions et à l'encrassement.
Applications : destiné aux opérations de polissage à grande vitesse.
Matière : oxyde d’alumine.
Disque fibre
Approprié pour effectuer des travaux sévères d’abrasion ou de polissage moyen essentiellement sur métaux.
Grain d’oxyde d’alumine extrêmement résistant.
Attaque rapide de tous les matériaux les plus durs, en évitant une usure prématurée.
Fibre rigide d'épaisseur 0,8 mm.
Corindon haute performance à "grains serrés".
Encollage double résine.
Alésage 22 mm.
Applications :
Grains P 16 - P 40 : arasement (mise à niveau) de cordons de soudure, décapage, dérouillage et ébarbage.
Grains P 36 - P 80 : surfaçage.
Grains P 50 - P 120 : surfaçage, polissage de tôles automobiles ou pour un premier ponçage des apprêts et mastics.