Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Signalisation


 
 
  Kit émetteur-récepteur Pro 431 LPD

 
 
  • Appareil professionnel de communication gratuite, sans forfait ni licence ni abonnement.
  • Portée jusqu'à 5 km en champ libre.
  • Gamme de fréquence réservée aux professionnels : 433,075 à 434,775 MHz LPD.
  • 69 canaux différents facilement accessibles.
  • 38 codes (sous canaux) pour filtrer et éviter toutes interférences avec d'autres appareils fonctionnant sur un même canal, pour gérer des communications par équipe et/ou par personne.
  • Permet de communiquer avec un nombre illimité d'appareil entre eux.

   

  Kit de surveillance vidéo couleur

 
 
  • Idéal pour la rétrovision lors des manoeuvres des engins de TP, agricoles, bus, mais également pour la surveillance des locaux, des chaines de productions, etc.
  • Kit comprenant 1 caméra couleur, 1 boîtier de commande, 1 écran plat + support, les câbles d'alimentation et un câble caméra.
  • Possibilité de raccorder jusqu'à 3 caméras.
  • Equipé d'une entrée/sortie ligne supplémentaire.
  • Ecran plat 5,6' (142,2 mm diagonale).
  • Caméra résistant à 10G, aux nettoyeurs HP, vapeur,…
  • Vision nocturne (0.5 lux.).
  • Alimentation : 12-32 Vcc.

 

  Alarme de recul sonore à large spectre

 
 
  • Innovant : l'irritant "beep-beep" est remplacé par un "sshhh-sshhh"
  • Le son se dissipe plus rapidement et est beaucoup plus agréable à l'oreille pour une même puissance en dB.
  • Moins de nuisance sonore pour les utilisateurs et les riverains.
  • Tensions d'utilisation : 12-24 V.
  • Norme : CE/SAE J 994.
  • Puissance : 87 dB.
  • Dimensions : 45 x 92 x 55 mm.
  • Entraxe de fixation : 76 mm.

   

  Lames de rechange pour essuie-glaces

 
 
  • S'adaptent sur tous les essuie-glaces avant comme arrière.
  • Véhicules légers : pour les concessions, agents, MRA, stations-services, camping-car, casse auto, spécialistes pare-brise, loueurs, service garage d'entreprise, centre auto...
  • Poids lourds : pour les concessions, agents, garages PL, autocars-bus, transporteurs, loueurs, engins de TP, machines agricoles...
  • Le complément idéal de toute gamme d'essuie-glaces :
    - S'adaptent sur tous les types d'essuie-glaces même spéciaux : spoiler, fermés sur les cotés, arrières-intégrés, très longs ou très courts...
    - Pas de stockage encombrant de modèles peu courants.
    - Gain de temps : pas de longue recherche de modèle spéciaux.
    - Jamais de rupture de stock : on peut toujours répondre aux besoins.
    - Ecologique car moins de déchets.
  • 5 types de lames couvrent l'essentiel du parc automobile VL et PL !
    - VL : un modèle de lame peut équiper les 3 essuie-glaces (610 x 6,3 mm).
    - PL : un type de lame peut suffire (750 x 8,5 mm).
    - Autocars : un type suffit (1050 x 8,5 mm) en coupant simplement la lame à la longueur souhaitée.
  • Faciles et rapides à monter.
    - Pas besoin de démonter ou remonter l'essuie-glace complet puisqu'on peut conserver l'agrafe.
  • Lames en caoutchouc naturel et graphitées :
    - Qualité d'essuyage et durée de vie identiques aux meilleurs essuie-glaces des constructeurs.
    - Résiste aux UV et aux variations de températures de - 60° C à 120° C.
  • Grande innovation : la lame spéciale essuie-glace type "Aérotwin ou Flatblade" : Würth est sans doute le seul fournisseur à proposer ces lames de rechange de toute dernière génération (Groupe VW, Renault, Mercedes, Ford...).

 

  Gyroflash à éclat bleu

 
 
  • Multitension : de 10 à 30V.
  • Antiparasité.
  • Lampe au xénon testée 3 000 heures.
  • Eclat longue portée, même en cas d'intempéries (brouillard, neige, ...).
  • Pas de pièce mécanique en mouvement.
  • Consommation : 10 Watts.
  • Globe en polycarbonate incassable.
  • Durée de vie élevée.
  • Résistance aux vibrations et aux chocs.
  • Fonctionnement possible moteur éteint, sans risque de décharger la batterie.
  • Applications : services municipaux d'entretien de voiries, DDE, services de déneigement, stations de ski, services d'entretien d'autoroutes, ...
  • Ces gyroflashs bleus sont obligatoires et autorisés uniquement pour les unités d’intervention assurant le service hivernal sur route ouverte à la circulation.
  • Normes : homologué CE, UTAC ; conforme à l’arrêté 65ROO du Ministère des transports.

   

  Feu d'encombrement extra souple à leds

 
 
  • Rouge- blanc 24V
  • Norme : homologué CE
  • Utilisateurs : transport.
  • 100 % étanche.
  • Aucune sensibilité aux vibrations.
  • Pas de contacts.
  • Les leds sont protégés par le cabochon en polycarbonate moulé.
  • Corps en caoutchouc souple très flexible.
  • Renfort dans la semelle, aux points de fixation.
  • Livré complet prêt à fonctionner avec 1,25 m de câble.
  • Limite tous risques de casse lors de fausses manœuvres aux quais de chargement, au passage en portiques de lavage, ...
  • Technologie à leds, excluant toute défaillance due à la corrosion ou aux vibrations : durée de vie jusqu'à destruction du feu.
  • Pas de risque de sectionnement du câble lors des flexions du corps.
  • Produit innovant et polyvalent.
  • Le cabochon à leds (6) peut se monter en lieu et place des modèles à lampes.

 

  Feu de position latéral orange à led

 
 
  • Norme : homologué CE.
  • Catadioptre intégré.
  • Fonctionne grâce à 3 leds haute puissance.
  • Etanchéité absolue à 100 % obtenue grâce à l'utilisation d'un joint calculé et découpé par laser plus connexions par presse-étoupe.
  • Tension d'alimentation 10.5 à 40V.
  • Faible consommation d'énergie (24V-0.5W).
  • Trous de fixations oblongs permettant le remplacement d'un feu traditionnel sans reperçage.
  • Protégé contre les inversions de polarité.
  • Adaptable en remplacement de tous les feux traditionnels de 12 ou 24V.

   
© 2009 Würth France S.A.