Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Scier-tronçonner

 
 
  Disque Zirco Max

 
 
  • Les disques à tronçonner :
    - Moyeu déporté pour une plus grande rigidité.
    - Disque mixte pouvant travailler aussi bien dans l'acier que l'inox.
    - Disque fin pour une coupe propre et rapide.
    - Grâce à son abrasif Zirconium, ce disque possède un très fort pouvoir d'enlèvement de matières.
    - Son abrasif Zirconium lui confère une longue durée de vie mais aussi une coupe très rapide.
    - L'abrasif Zirconium permet un faible effort à la coupe.
  • Les meules à ébarber :
    - Bi-couche permettant une très forte concentration de Zirconium dans la partie d'attaque.
    - Très forte concentration de Zirconium permettant un excellent pouvoir d'enlèvement de matière.
  • Norme : EN 12 413 Réglementation OSA.

   

  Disque à tronçonner diamanté soudure laser "TOP" à sec

 
 
  • Disque universel haut de gamme.
  • Idéal pour tous types de matériaux durs.
  • Aucun risque de déssoudage ni de rupture des segments pendant la coupe.
  • Grâce à l'espacement des segments et des encoches, excellente ventilation et évacuation des copeaux.
  • Applications : recommandé pour béton, béton armé, dalle gravillon, tuyau béton, parpaings, pavés, mais aussi tuiles béton, ardoise, argile, briques creuses, briques silico-calcaire, tuyau d'argile, occasionnellement pour marbre, granit, céramique (carrelage).

 

  Disque diamant FAST WH 12

 
 
  • Coupe précise et à très grande vitesse dans un très large choix de matériaux.
  • Segments de 12 mm de hauteur.
  • Disque diamant à segments soudés laser.
  • Centre acier exclusif Würth, épaisseur 2 mm.
  • Très hautes qualités de diamant.
  • Segments soudés laser épaisseur 2,8 mm.
  • Double segments trapézoïdaux et géométrie exclusive des encoches.
  • Traçabilité par gravage laser.
  • Vitesse de coupe très élevée.
  • Performances exceptionnelles dans la découpe de béton mais aussi dans des matériaux très durs.
  • Durée de vie prolongée.
  • Excellente évacuation des particules de coupe et meilleur refroidissement du disque.
  • Grande qualité et confort de coupe, même en usage intensif.
  • Géométrie des encoches indiquant le sens de rotation du disque.
  • Applications : recommandé pour pavés béton, bordures de trottoirs, béton armé, tuyaux béton, parpaings, poteaux de clôture, hourdis, béton cellulaire, brique, pavés auto-bloquant, dalles de gravillons lavés, … Egalement pour marbre et granit en utilisation non intensive.

   

  Disque à tronçonner diamanté spécifique asphalte PRO

 
 
  • Norme : conforme à la norme EN 13236.
  • Applications : tronçonnage de l'asphalte et des enrobés.
  • Utilisateurs : TP, DDE, Sté de travaux routiers, Sté d'aménagement de voiries, colléctivités locales, certains loueurs.
  • Pas de risque de désolidarisation des segments.
  • Moins de puissance absorbée.
  • Vitesse d'avance supérieure, quelle que soit la dureté de l'asphalte.
  • Performance de coupe 15 à 20 % supérieures au modèle standard grâce à un liant plus dur et des diamants de qualité supérieure.
  • Plusieurs alésages disponibles.
  • Segments soudés au laser.
  • Nombre de segments optimal.
  • Compatible avec les machines portatives, thermiques (type Partner, Sthil ...) ou sur scie à sol conventionnelle.
  • Utilisation à sec ou sous arrosage.

 
© 2009 Würth France S.A.