Rangement rapide des sangles standards d'une longueur de 9 m.
Permet un enroulement des sangles 5 fois plus rapide que manuellement.
Outil en acier zingué galvanisé aimant puissant de 110 kg de force (1100 N).
Produit breveté n'ayant pas d'équivalent sur le marché Français et à l'international.
Reconnu par l'Association des Inventeurs et des Fabricants Français car Le Picado a obtenu la médaille d'or du concours LEPINE.
Mesure métallique - boîtier fermé
Ruban en acier traité anti-rouille et anti-rayures garantissant une très bonne tenue des graduations.
Largeur : 13 mm.
Longueur : 20 mètres.
Boîtier en ABS très résistant, recouvert d'un revêtement "soft touch".
Manivelle réversible droitier ou gaucher.
Crochet et anneau de fixation.
Approbation européenne classe de précision II.
Gamme de clés avec poignée en T
Clé intégrée à la poignée pour une meilleure résistance.
Poignée ergonomique.
Clé mâle 6 pans : une lame longue avec empreinte 6 pans à rotule pour un vissage incliné jusqu'à 25° et une lame courte intégrée à la poignée pour un plus grand couple de serrage.
Clé à douille 6 pans : série courte, entraînement correspondant à la DIN 475/2.
Clé Torx : empreinte "black point" pour un couple de serrage amélioré.
Cliquet réversible 3/8" à tête orientable à 360°
Pour un vissage/dévissage rapide et pratique dans les endroits difficiles d’accès.
Inversion du sens de rotation par simple réglage de l'inverseur droite/gauche.
Permet de travailler efficacement en s'adaptant aux endroits difficiles d'accès grâce à une tête orientable à 360°.
Permet d'atteindre un couple de serrage de 245 Nm maximum.
Système de verrouillage de la douille par bouton ressort qui assure un maintien efficace de la douille sur le cliquet.
Clé mixte à cliquet articulée
La clé à œil est articulée à 180° : - L’angle de la clé à œil s’adapte aisément aux endroits difficiles d’accès.
Entraînement : 12 pans à cliquet 72 dents bénéficiant d’un angle de reprise de 5° : - Permet un travail aisé dans des espaces restreints.
Profil POWERDRIV® : - Permet le dévissage de vis dont la tête 6 pans est fortement usée.
Excellente résistance du cliquet. - Permet d’atteindre des couples de serrage élevés.
Inversion droite gauche du cliquet par simple retournement de la clé. - Garantit une utilisation pratique et simple de la clé.
Coffret embout 10 mm + cliquet
Equipé d'un cliquet 72 dents à poignée ergonomique bi-matière : - L'angle de reprise de 5° assure un travail aisé aux endroits difficiles d'accès. - La prise en main est optimisée.
Livré avec 36 embouts avec entraînement 6 pans de 10 mm : mise en œuvre possible avec tous types de clés de 10 mm.
Livré dans un coffret compact en ABS antichoc de 250 x 150 x 40 mm : - Trouve aisément sa place dans une servante d'atelier ou une boîte à outils. - Les embouts sont toujours rangés et à portée de main.
Matière : acier chrome vanadium.
Applications : ce coffret convient aux vis Torx, XZN, Philipps et 6 pans mâles que l'on retrouve dans le domaine de la mécanique, de la carrosserie, des motos, des cycles, de la motoculture, …
Serre-joint de maintien une main
Serre-joint pour un serrage ou un écartement à une main.
Par l'inversion du mors fixe, possibilité d'utiliser le serre-joint en mode écartement.
Dans la phase de démarrage avance rapide puis réglage instantané de la pression de serrage.
Surface des mors plane.
Toujours une main de libre pendant le travail.
Gain de temps grâce au serrage automatique.
Serrage ou écartement.
Multimètre de poche
Norme : conforme à la norme IEC/EN 61010-1 - CAT. II 300 V.
Afficheur LCD 4300 Points.
Permet de réaliser les fonctions suivantes : Voltmètre AC/DC, Ohmètre protégé 300 V, Test Diode et test sonore de continuité.
Coupure automatique des piles avec avertisseur sonore.
Appareil livré avec ses 2 piles.
Très faible encombrement pour un appareil facilement rangeable dans une poche.
Applications : mesures électriques ponctuelles.
Dimensions : 117 x 76 x 18 mm, masse 110 g.
Equerre à chapeau pour mécanicien
Equerre de précision permettant les contrôles de travaux fins.
Norme : d'après DIN 875/2.
Tolérance très fine permettant une grande précision.
Face plane, ajustée et dégauchie par usinage de précision.
Champ dressé par usinage de précision.
Outil d’aide à la découpe de pare-brise
Permet de couper très facilement les joints de pare-brise par un seul utilisateur.
L'outil est équipé d'une ventouse de maintien et d'un ressort de rappel : - Permet la découpe de joint de pare-brise par un seul utilisateur. - Garantit un usage économique.
La préparation et la pose de l'outil sur le pare-brise sont simples et rapides : assure un gain de temps considérable à l'utilisateur.
La ventouse est montée sur un support rotatif à 360° : la corde à piano suit la progression de l'utilisateur pendant la découpe du joint.
La longueur de la corde à piano est adaptable à la taille du pare-brise : l'outil est polyvalent est permet la dépose de tous types de pare-brise, custodes ou lunettes arrières collés.
Livré complet avec 3 outils et la corde à piano de section carrée de 0,4 mm en inox : - Prêt à l'emploi. - La corde à piano de section carrée assure une coupe très efficace des joints de parebrise.
Applications : découpe des joints de pare-brise, vitres de custodes, vitres latérales, lunettes arrières sur les VL, PL, bus, engins agricoles, …