Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Machines

 
 
  Nettoyeur haute pression WH 130

 
 
  • Pression réglable de 0 à 130 Bar..
  • Moteur à faible vitesse de rotation doté d'une pompe axiale, de pistons en céramique et d'une culasse en laiton.
  • Manomètre de contrôle de pression.
  • Débit : 600 litres par heure.
  • Réservoir pour détergent de 10 litres.
  • Puissance du moteur : 2.5 kW.
  • Indice de protection : IP 55.
  • Poids : 35 kg.

   

  ASPIJET®

 
 
  • Innovation et exclusivité Würth
  • Brosser, souffler, aspirer ! 3 opérations réalisables avec 1 seul outil pour un réel gain de temps lors du nettoyage par aspiration d'un habitacle de véhicule.
  • Le flux d'air comprimé décolle facilement les poussières du support avant que celles-ci soient aspirées.
  • Dispose d'une poignée à débit d'air progressif.
  • Le corps est en plastique minéral très résistant.
  • L'ASPIJET® est livré avec deux embouts d'aspiration, une brosse ronde et un suceur plat.

 

  Meuleuse axiale pneumatique DSG 25

 
 
  • Meuleuse à grande vitesse.
  • Utilisation possible avec meules sur tiges ou fraises carbure.
  • Munie d'un régulateur de vitesse.
  • Equipée d'un levier de sécurité.
  • Raccordement à air 1/4" tournant, empêche de vriller le tuyau.
  • Poids : 400 g.
  • Vitesse à vide : 25 000 tr/min.
  • Longueur : 160 mm.
  • Pression de service : 6,3 bars.

   

  Visseuse-perceuse d’angle à batterie WB 12 A

 
 
  • Visseuse-perceuse d’angle sans fil à deux vitesses, pour le perçage et le vissage du bois, métal ou matières plastiques dans les endroits difficiles d’accès.
  • Livrée en coffret avec 1 batterie 2,0Ah et 1 chargeur rapide AL 60-SP.
  • Garantie : 1 an, pièces et main d’œuvre.
  • Engrenage à deux vitesses, avec 5 pignons métalliques pour une grande fiabilité et un couple de serrage élevé.
  • Mandrin à serrage rapide pour un changement d’outil rapide et sans clé.
  • Les modules moteur et engrenage sont assemblés par vissage, pour une transmission optimale du couple de serrage.
  • Interrupteur de grande qualité avec contacts en argent et grande plaque de refroidissement pour une durée de vie élevée.
  • Interrupteur électronique à variateur de vitesse.
  • Bouton de sécurité (évitant le démarrage non volontaire de la machine) avec fonction Gauche-Droite facile d’accès.
  • L’interrupteur de grande dimension permet différents positionnements de la main, pour un travail sur et confortable.
  • Tête de perçage compacte pour une utilisation dans les endroits difficiles d’accès.
  • Le design ergonomique de la poignée et l’équilibre général de la machine offrent une prise en main agréable et un confort de travail optimal.
  • Batterie 12 V à enfichage direct, compatible avec les autres machines de même voltage dont la référence commence par 0700.
  • Chargeur 1 heure pour batterie NiCd ou NiMH avec contrôle du temps et de la tension, pour un temps de charge optimisé et contre tous risques de surcharge (pas d’effet mémoire).

 

  Scie alternative pneumatique DST 380

 
 
  • Outil léger, performant, silencieux et maniable.
  • Corps très robuste recouvert de caoutchouc absorbant les vibrations.
  • Equipée d'un levier de sécurité pour éviter tout démarrage intempestif ou accidentel.
  • Munie d'un régulateur de fréquence d'oscillations.
  • L'inclinaison de la lame de 4° assure un guidage optimal.
  • La conception du porte outil permet le réglage de la profondeur de coupe et une rotation de la lame de 180°.
  • Idéale pour la découpe de l'aluminium du plastique, de la fibre de verre (max. 4 mm) et de l'acier jusqu'à 1,6 mm.

   

  Perceuse-visseuse électronique BS 10-XE

 
 
  • Blocage automatique du mandrin pour un montage démontage d'une main.
  • Mandrin à serrage rapide monobloc, avec système de sécurité de serrage.
  • Système de raccordement du cable d'alimentation très rapide.
  • Variation électronique de la vitesse de rotation par molette intégrée à l'interrupteur.
  • Bouton de blocage de la vitesse.
  • Inverseur de marche à droite et à gauche.
  • Couvercle d'inspection pour changement rapide des charbons (livrée avec un jeu de charbon de rechange dans la poignée).
  • Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc pour un confort optimal.
  • Machine compacte, carter en polyamide renforcé en fibre de verre.
  • Livrée dans un coffret métallique.

 

  Pistolet thermique HLG 2000-E

 
 
  • Décape la peinture, élimine les traces de colle, rétreint les gaines thermo.
  • Capuchon de protection démontable pour les accès difficiles.
  • 3 positions :
    - Froid (500 l/min.).
    - Chaud 1 (300 l/min.).
    - Chaud 2 (500 l/min.).
  • Thermo-control : visualisation de la température par 6 voyants lumineux.

   

  Ponceuse orbitale ETS 150 twin

 
 
  • Avec réglage de l'amplitude du plateau :
    - 6 mm pour le ponçage rapide avec enlèvement de matière important.
    - 3 mm pour le ponçage de finition.
  • Plateau auto-agrippant Ø 150 mm, 6 trous int., fixation par vis 6 pans M8.
  • Réglage rapide de l'excentrique du plateau, sans outil.
  • Variateur de vitesse de rotation s'adaptant au matériau à poncer.
  • Aspiration intégrée et sortie pour sac à poussière ou raccordement sur aspirateur industriel.
  • Mouvement orbital et rotatif simultanés pour un ponçage de qualité.
  • Carter en fonte d'aluminium.
  • Poignée avec revêtement anti-dérapant.
  • Grande gâchette avec bouton de blocage.
  • Poignée avant réglable en 2 positions et démontable pour encombrement réduit.
  • Dispositif anti-vibrations.
  • Forme ergonomique et bon équilibre.
  • Applications : ponçage des bois et dérivés, plastiques, métaux non ferreux, tôle, etc. ; ponçage de surfaces mastiquées et peintes ; ponçage de surfaces planes et galbées ; ponçage de peintures ; ponçage du bois.

 
© 2009 Würth France S.A.