Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Entretien-réparation

 
 
  Mini-chalumeau stylo

 
 
  • Brasure et soudure des baguettes Braz'alu, mais aussi pour l'argent, l'étain, l'or, le cuivre... sur de fines épaisseurs (< 2 mm).
  • Chauffe des gaines, cosses, manchons thermo-rétractables...
  • Rechargement au gaz à briquet.
  • Chauffe jusqu'à 1200° C.
  • Longueur totale : 200 mm.
  • Diamètre du corps : 13 mm.
  • Valve et brûleur en laiton.
  • Corps en aluminium.

   

  Etui de 4 baguettes Braz'alu

 
 
  • Brasure à basse température : l'aluminium fond à 700° C, alors que Braz'alu fond à 382° C, donc aucun risque d'effondrement de l'aluminium.
  • Permet de sauver facilement des pièces couteuses en aluminium.
  • Un simple chalumeau suffit : pas besoin d'être équipé d'un appareil de type TIG ou MIG.
  • Soude tous les alliages d'aluminium et autres : Zamac, Alpax, Magnesium, Daralumin, Cuivre, Zinc, Titane, Laiton, le galvanisé...
  • Sans décapant.
  • Ne convient pas à l'acier, la fonte, l'inox ou l'aluminium anodisé.

 

  Spirale air en polyuréthane pour freinage pneumatique

 
 
  • Sécurité accrue pour les circuits de freinage P.L.
  • Norme : homologuée et testée TÜV et UTAC
  • Tuyau en polyuréthane, contrairement aux spirales classiques en polyamide.
  • Spirale classique ou double spirale l'une dans l'autre.
  • Flexibilité et élasticité exceptionnelles : le tube ne se détériore pas lors des manœuvres comme les braquages, où la spirale est d’habitude mise à rude épreuve. A la différence du polyamide, la matière résiste aux "pincements", car reprend sa forme initiale sans être altérée.
  • Résistance exceptionnelle à :
    - l'abrasion, aux frottements et à l'arrachement.
    - à l'huile, au gasoil, à l'ozone et aux U.V.,
    - à la température -40° à + 70°C,
    - inaltérable au gel.
  • En plus du faible diamètre des spires, annule tous les risques d'emmêlement.
  • Pas de risque d’emmèlement.
  • Sécurité accrue.
  • Durée de vie de 4 à 6 fois supérieure à celle d'une spirale en polyamide.
  • Réduction de moitié du coût à l'usage.

   

  Poignées pour têtes d'accouplement

 
 
  • Idéales pour les ensembles tracteurs-remorques amenés à accoupler et désaccoupler régulièrement
  • Utilisateur : Transporteurs
  • Kit complet avec adaptateurs et joints pour têtes filetage 16 x 150.
  • Matière composite très résistante.
  • Teintées dans la masse rouge et jaune.
  • Assure confort, maniabilité et rapidité à l'utilisateur.
  • Pas de sensation de froid.
  • Moins de risques de blessure lors des manipulations.
  • Couleurs voyantes: limite les risques d'inversion entre les 2 spirales.

 

  Champignon Pneusil

 
 
  • Destiné à la réparation rapide des crevaisons.
  • Pour les crevaisons par perforation.
  • Utilisable sur la bande de roulement de pneumatiques tubeless de structure radiale ou diagonale.
  • Réparation par vulcanisation.
  • Facilité de mise en place grâce à la tige métallique.
  • Réparation rapide, facile et efficace permettant une remise en service immédiate.

   

  Mallette de réparation pare-brise

 
 
  • Permet la réparation des impacts de gravillons sur les pare-brises feuilletés.
  • Mallette professionnelle très complète comprenant tous les outils nécessaires à une réparation simple et rapide.
    - Tous les outils, de la préparation à la finition, sont à portée de main.
    - Les réparations peuvent se faire partout avec une prise 220V.
  • Excellente qualité de réparation grâce à une résine très performante : la réparation est quasi invisible si elle est faite rapidement après l'impact.
  • Porte injecteur orientable avec support à 3 pieds : il fait la différence avec la majorité des systèmes concurrents, car il permet le positionnement absolument perpendiculaire de l'injecteur par rapport au pare-brise, quelle que soit sa courbure, ce qui est primordial pour une bonne qualité de réparation.
  • La réparation ne nécessite pas la dépose du pare-brise.
  • Livré avec une notice d'emploi très détaillée : le guide pas à pas et les astuces délivrées permettent de procéder à une première réparation même sans formation.

 

  Kit de réparation tubeless PL+ engins

 
 
  • Norme : testé par le TÜV jusqu'à 210 km/h.
  • Contenu : 30 tresses P.L de 178 mm, 1 aiguille P.L, 1 poinçon, 1 lubrifiant/nettoyant, 1 cutter.
  • Tresses prévulcanisées.
  • Ne nécessite pas le démontage du pneu dans la majorité des cas.
  • Composées de caoutchouc et d'élastomères chargés de filaments en nylon.
  • Permet une réparation simple ne nécessitant pas de solution vulcanisante.
  • Temps d'intervention très court. Assure un gain de temps important lors d'une réparation.
  • Garantit une réparation fiable, définitive, étanche aux fuites d'air et à la pénétration de l'humidité et n'altérant pas les performances des pneumatiques.
  • Applications : la réparation définitive de perforations ou coupures allant jusqu'à 9 mm de longueur, sur la bande de roulement des pneus tubeless.

   

  Durits silicone

 
 
  • Destinée au transfert des fluides à hautes températures (Antigel, liquide réfri., air chaud,...)
  • Applications : circuits de refroidissement moteur.
  • Utilisateurs : PL Bus TP
  • Matière silicone.
  • Résiste à des T° de - 50 à + 200° C.
  • Conforme à la norme SAE 20R3 classe A.
  • Conforme aux exigences de la norme constructeur 390 64 01.
  • Meilleure résistance que le caoutchouc aux vibrations, vieillissement, ne craquèle pas.
  • Excellente résistance à l'ozone, aux U.V. , aux projections d'hydrocarbures, aux huiles,...
  • Bonne tenue à l'abrasion extérieure.
  • La souplesse du silicone permet un montage aisé.

 
© 2009 Würth France S.A.