La technologie TRUCKSTAR® à simple spiralage permet d'allonger la durée de vie du filament et sa réstance aux vibrations.
Ce système exclusif permet de concentrer la lumière et améliorer la taille du faisceau lumineux.
La technologie TRUCKSTAR® est disponible sur les modèles 24V H1, H3 et H7.
Lampes d’automobiles
Une gamme complète de produits innovants, fiables et de qualité.
Homologation Européenne.
Gamme complète V.L., P.L., 12 et 24 volts.
Longévité supérieure aux normes internationales, grâce à un procédé de fabrication maîtrisé et un contrôle rigoureux.
Tolérance de fabrication serrée, d’où une concentration du flux lumineux incomparable, et une qualité d’éclairage hors du commun.
Protection anti UV évitant le jaunissement des optiques en polycarbonate.
GLOSSAIRE : - Heavy-Duty : une protection renforcée contre les vibrations assure une durée de vie 3 x supérieure à une lampe classique. Parfaitement adaptée aux véhicules soumis aux chocs et aux vibrations (camions, engins TP, motos ...). Economiques : leur durée de vie élevée et le temps gagné lors du remplacement fréquent des lampes classiques, permet une économie estimée à 152 E par an et par camion. - Extrême : Lampe dont le verre du globe a un reflet jaune/bleuté qui améliore considérablement lescontrastes par mauvais temps (pluie, neige, brouillard).
Lot piles + présentoir Volkswagen "Sélection officielle"
Contenu : 40 piles pour télécommande de voiture.
Utilisateurs : concessionnaires et agents Volkswagen, Seat, Skoda et Audi.
Contient les 40 piles de télécommande de voiture les plus vendues au sein de groupe Volkswagen.
Câble de démarrage VL/PL
Pinces en laiton brut.
Utilisation : démarrage instantané de tous types de véhicules ayant la batterie affaiblie ou vide grâce au branchement sur une batterie en bon état de charge.
Câbles et pinces de deux couleurs différentes.
Insensible à l'oxydation.
Excellent conducteur électrique.
Pas de risque de confusion des branchements et donc de court circuit.
Pince de charge
Pinces en laiton brut.
Applications : pour l'élaboration de câble de démarrage ; peuvent être utilisées comme pince de masse pour les postes à souder.
Pinces de deux couleurs différentes.
Insensible à l'oxydation.
Excellent conducteur électrique.
Pas de risque de confusion des branchements et donc de court circuit.
Porte-fusibles étanche pour fusible à deux broches
Etanche.
Prémonté avec 25 cm de câble à chaque extrémité.
Porte-fusibles en caoutchouc souple résistant à la flamme.
Permet le montage très simple et rapide d'un fusible à 2 broches sur un câble électrique.
Peut être mis en œuvre dans des endroits exposés aux projections d'eau (capot moteur, remorque de camion, chassis de tracteur, ...)