Tête fraisée. Acier, revêtement Delta Seal noir. Empreinte AW.
Norme : DIN 7983.
Revêtement Delta Seal : réduit fortement le coefficient de frottement et augmente la résistance de la vis contre la corrosion ; ne contient pas de métaux lourds comme le Cadmium ou le Chrome VI ; dureté exceptionnelle et très bonne résistance à l'usure.
Empreinte AW : grande surface de contact entre l'embout et la vis ; tenue de la vis sur l'embout ; centrage parfait ; faible conicité, effort axial nul sans rejet de l'embout lors du vissage ; force d'avance faible.
Vis inviolables
Tête en forme de diamant.
Contenu : un embout 1/4" Torx® 40 et les obturateurs sont livrés dans chaque paquet.
Revêtement : acier zingué ; empreinte Torx® 40.
Tête de vis esthétique en raison de sa forme en pointe de diamant ; obturateur d'empreinte à frapper en fonte d'aluminium.
Pour la fixation inviolable de portails, volets, colliers, grilles de protection de fenêtres ...
Coffret d'embout pour vis inviolables
Pour les serruriers, fabricants d'enseignes, services de maintenance publics et privés, électriciens.
Coffret contenant un tournevis à changement rapide et 26 embouts 1/4 " de longueur 25 mm ; cassette métallique.
Embouts pour les 5 empreintes inviolables les plus répandues ; le système de marquage dans la cassette permet un choix rapide et efficace de l'embout à utiliser.
Applications de vissage polyvalentes dans tous les bois et dérivés, avec ou sans cheville nylon dans les secteurs de l’artisanat et de l’industrie.
Cohérence dans la taille des empreintes des vis ASSY II ; transmission optimale du couple ; confort d’utilisation ; centrage facilité ; rejet de l’embout proche de zéro ; adaptation naturelle embout/vis (cône contre cône).
Vis à bois ASSY II
3 formes de tête : fraisée ; fraisée auto-fraisante ; cylindrique bombée.
4 types de filetage : appropriés à toutes les applications de vissage.
Empreinte AW : transmission optimale du couple ; confort d'utilisation ; centrage facilité ; rejet de l'embout proche de zéro ; adaptation naturelle embout-vis (cône contre cône) ; cohérence dans la taille des empreintes.
Selon le diamètre et la taille des vis, les quatre types de filetages sont adaptés à toutes les applications de vissage sur bois tendres ou durs : assemblages en menuiserie, en agencement, en charpente...
Vissage sans pression nécessaire. Excellente pénétration des vis.
Vis Ecofast ASSY® II Ø 8 mm
Vis pour construction et ossature bois.
Acier bichromaté ; filetage large muni d'une vrille tranchante et d'une meule de fraisage qui réduisent l'effort au vissage ; tête fraisée auto-fraisante ; de la longueur 140 à 400 mm ; empreinte.
Appropriée pour le vissage dans les bois massifs et dérivés ; 14 dimensions disponibles pour toutes les applications possibles ; vissage direct sans pré-perçage ; la tête de vis auto-fraisante se noie dans le bois et rend ainsi la tête invisible ; vissage aisé, sur et rapide grâce à l'enduit de glissement et au filetage spécifique ; la résistance à la traction et au cisaillement est nettement supérieure par rapport aux pointes habituellement utilisées ; possibilité de démonter proprement par simple dévissage toutes les constructions, ce qui n'est pas le cas des assemblages cloué. La longueur de la vis est marquée sur la tête de la vis.
Vis à bois Wüpo à empreinte Pozidrive
Plusieurs formes de têtes : tête fraisée ; tête fraisée auto-fraisante ; tête cylindrique bombée ; tête fraisée percée ; tête fraisée auto-fraisante percée ; tête réduite.
Applications de vissage polyvalentes dans tous les bois et dérivés, avec ou sans cheville nylon dans les secteurs de l’artisanat et de l’industrie.
Vis d'ancrage type D : 22 mm
Fixation de fenêtres PVC profils réduits, portes, agencement, plafonds, planchers sur lambourdes, cloisons, aménagement de combles, ossatures bois pour la fixation de lambris, pose de lisse de rehausse pour faîtières (faîtage à sec).
Vis en acier zingué, composée de deux filetages : un filetage de corps Ø 6 mm et un filetage de tête Ø 10 mm ; empreinte AW 25.
Fixation économique simple et rapide, nécessitant très peu d'outillage ; évite tous calages à demeure ou temporaires, permet donc un gain de temps, car il n'est plus nécessaire de rechercher la cale adéquate ; aucune contrainte sur la pièce fixée ; la pièce à fixer peut être distante de 0 à 148 mm en fonction de la longueur de vis utilisée ; évite l'utilisation de vérins lors de la pose de menuiserie PVC en rénovation (habillage de l'ancien dormant bois) ; transmission optimale du couple de serrage lors du vissage grâce à l'empreinte AW 25.
Vis Zebra Pias Inox A2 AW TF
Pour l'aluminium uniquement. Tête fraisée.
Avantages de la vis Zebra Pias : gain de temps avec perçage, taraudage et vissage en une seule opération ; facilité de mise en œuvre ; grande qualité de perçage ; ne nécessite pas d'outils complémentaires (foret, taraud ...).
Avantages de l'empreinte AW : grande surface de contact entre l'embout et la vis : transmission optimale du couple ; tenue de la vis sur l'embout ; centrage parfait ; grande durée de vie de l'embout ; faible conicité : effort axial nul : pas de rejet de l'embout lors du vissage ; force d'avance faible.