Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Scier-tronçonner-poncer

 
 
  Abrasif Useit Superpad SG

 
 
  • Destiné aux travaux de finition.
  • L’abrasif de carbure de silicium permet de travailler les résines synthétiques, le polyester, le métal, l’aluminium, l’inox, le bois tendre à dur et les matériaux non ferreux.
  • Le système de micro perforation assure une aspiration de la poussière de ponçage sur toute la surface de l'abrasif.
  • L'aspiration totale des poussières permet un ponçage homogène, une finition exemplaire et assure la longévité de l'abrasif.
  • Disponible en grain 240 à 1500.

   

  Système de polissage des tubes RSS 2000

 
 
  • Système breveté de polissage des tubes pour une utilisation sur la satineuse S M-100, la lustreuse et sur une meuleuse d'angle (min. 1200 Watt).
  • Applications : dérouiller, nettoyer, pré-polir, polir et satiner des rampes d'escaliers, des tubes de 25 à 76 mm de diamètre.
  • Travail l'ensemble de la surface du tube en un seul passage : 50 % d'économie de temps.
  • Matériel à travailler : acier inoxydable, acier, bois, aluminium, cuivre et laiton.
  • Pression constante et régulière par un mécanisme de ressort.
  • Roues et abrasifs disponible en différentes dimensions.

 

  Manchon polyuréthane

 
 
  • Cylindre composé d'un mélange de polyuréthane et de carbure de silicium, ce qui lui confère une grande capacité abrasive.
  • 3 niveaux de grain pour l'obtention d'un fini très poussé.
  • Grande largeur du manchon (100 mm) assurant une grande surface de travail.
  • Elimine les rayures, les marques causées par la chaleur et par l'oxydation.
  • Utilisation à sec.
  • Sa surface lisse évite les rebonds et les vibrations.
  • Pas de surchauffe lors de l'utilisation.

   

  Lames de scie sauteuse

 
 
  • Trois qualités de lames adaptées à chaque type d'utilisation : Multi Blade Métal, Multi Blade Universelle, Multi Blade Bois.
  • Lames à denture progressive pour des matériaux fins ou épais, spécialement élaborées pour des coupes propres et rapides.
  • Lames exceptionnelles pour tous types de travaux : gain de temps et durée de vie prolongée.
  • Evite les changements de lame lors de la découpe de différents matériaux.
  • Les combinaisons sont multiples (longueurs des lames, pas des dents).

 

  Disques Zirco Max

 
 
  • Les disques à tronçonner :
    - Moyeu déporté pour une plus grande rigidité.
    - Disque mixte pouvant travailler aussi bien dans l'acier que l'inox.
    - Disque fin pour une coupe propre et rapide.
    - Grâce à son abrasif Zirconium, ce disque possède un très fort pouvoir d'enlèvement des matières.
    - L'abrasif Zirconium lui confère une longue durée de vie, mais aussi une coupe très rapide et permet un faible effort à la coupe.
  • Les meules à ébarber :
    - Bi-couche permettant une très forte concentration de Zirconium dans la partie d'attaque.
    - Très forte concentration de Zirconium permettant un excellent pouvoir d'enlèvement des matières.
  • Norme : EN 12 413 Réglementation OSA.

   

  Disques à tronçonner Longlife

 
 
  • La gamme Longlife, gamme dure, est destinée aux professionnels recherchant une longévité du disque importante. Elle est préconisée pour les machines de forte puissance.
  • Acier : serrureries, chaudronneries, constructions métalliques, bardages.
  • Aluminium : mécanique marine, accastillage, menuiseries aluminium, serrureries.
  • Fonte : fonderies, services de maintenance, installateurs sanitaires, tuyauteurs.
  • Norme : EN 12413 et réglementation OSA.

 

  Disques à tronçonner Speed

 
 
  • La gamme Speed, gamme tendre, est destinée aux professionnels recherchant une coupe très rapide. Elle est préconisée pour les machines de puissance moyenne.
  • Acier : serrureries, chaudronneries, constructions métalliques, bardages.
  • Aluminium : mécanique marine, accastillage, menuiseries aluminium, serrureries.
  • Inox : serrureries, chaudronneries, constructions métalliques, bardages, électriciens, installateurs sanitaires.
  • Norme : EN 12413 et réglementation OSA.

   

  Disques à tronçonner Würth

 
 
  • Gamme de dureté moyenne, destinée aux professionnels recherchant la polyvalence du disque.
  • A coupe rapide, sans effets de rebond.
  • Résistance très élevée à la rupture grâce à une armature renforcée à base de fibres de verre.
  • Insensibilité aux chocs grâce à une composition à base de résine phénolique.
  • Abrasifs d'excellente qualité pour une course rapide.
  • Norme : EN 12413 et réglementation OSA.

 

  Disques à lamelles Zebra

 
 
  • Grâce aux performances de l'abrasif au Zirconium, les disques à lamelles Zebra possèdent une durée de vie supérieure à la moyenne.
  • L'auto-affûtage du Zirconium permet une excellente performance du ponçage pour arriver jusqu'à une usure totale des lamelles.
  • Grâce aux lamelles de toile rigide, enduites de grains abrasifs, le ponçage se fait d'une façon régulière, sans traces de broutage.
  • L'association de son plateau, constitué de plusieurs couches de fibre de verre, et des lamelles lui confère un faible niveau sonore.
  • La structure du plateau permet de ventiler le disque, donc de réduire fortement l'échauffement des pièces poncées. Son utilisation est universelle : acier, inox, fonte, alu, plastique rigide, bois.
  • Il permet le ponçage de cordons de soudure, de pièces peintes, de mastics de carrosserie et s'utilise pour ébarder, ébavurer, poncer, polir ou enlever la rouille.

   

  Le concept de ponçage ARIZONA

 
 
  • Ponçage des peintures oxydées.
  • Mise à nue de tôles.
  • Dressage des mastics.
  • Ponçage d'éléments neufs (cataphorèse ou apprêts constructeur).
  • Ponçage des apprêts.
  • Ponçage des peintures.
  • Dépolissage et ponçage fin des arêtes et contours.

 

  Meules sur tige

 
 
  • Utilisées pour l'acier, la fonte, l'acier doux, les matériaux ferreux.
  • Abrasif : corindon supérieur.
  • Liant : céramique.
  • Couleur : rose.

   

  Meules pour touret

 
 
  • De forme plate, ces meules font partie de l'outillage général des ateliers pour les travaux d'ébauche, demi-finition et finition. Elles sont utilisées avant tout pour l'affûtage et le meulage d'outils et de pièces à usiner en acier à outils, acier rapide et carbure.
  • Pour acier de construction : couleur gris ; vitesse périphérique 25-35 m/s ; grain moyen 46 ; dureté N.
  • Pour acier à outils HSS : couleur blanc ; vitesse périphérique 25-35 m/s ; grain moyen à fin 60 ; dureté N.
  • Pour acier au carbure HM : couleur vert ; vitesse périphérique 15-20 m/s ; grain fin 80 ; dureté N.

 
© 2009 Würth France S.A.