Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Métal - Produits Chimiques

 
 
  Multi

 
 
  • Spray multifonctions 5 en 1 :
    - Dégrippant : très bonne pénétration au sein même des organes métalliques
    - Lubrifiant : réduit les frottements et donc l'usure.
    - Protection anti corrosion : rend les surfaces hydrofuges.
    - Contact spray : améliore la conductibilité des circuits électriques.
    - Nettoyant et dégraissant.
  • Convient pour de petites utilisations dans les domaines de la mécanique et de la maintenance.
  • Sans résine, ni acide, ni silicone.
  • Aucune agression vis à vis des caoutchoucs, plastiques et peintures.

   

  Aseptisant

 
 
  • Nettoyant désinfectant pour huile de coupe soluble.
  • Action contre les bactéries, levures et champignons.
  • Convient pour des machines de type centres d'usinage, tours, scies, rectifieuses.
  • S'utilise avant la vidange du fluide en service ou pour la retarder de quelques semaines
  • Sans chlore, sans composés aromatiques, sans huile minérale.
  • Ce produit ne peut être ajouté qu'à des huiles solubles pour le travail des métaux de type émulsion, microémulsion et solution.

 

  Acier liquide

 
 
  • Acier liquide à durcissement rapide.
  • Simple d'emploi : durcissement très rapide pour les réparations urgentes ; évite la remétallisation dans certains cas d'application.
  • Résistance élevée : améliore la durée de vie des pièces ; excellente résistance à la chaleur, aux vibrations, à la corrosion, à l'eau, aux gaz, aux hydrocarbures et à divers produits chimiques
  • Pâte couleur métal à très haute viscositén destinée à la réparation rapide de pièces métalliques, à regarnir des surfaces fortement usées (logements de roulement, cannelure, etc.) et à remplir des jeux importants.

   

  Dégraissant Spray

 
 
  • Contact alimentaire fortuit. Multi-usages, à vitesse d'évaporation rapide.
  • Utilisateurs : services de maintenance dans les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques, cantines, patisseries industrielles, laboratoires, imprimeries, ...
  • Agrément : NSF H1 de niveau de classification USDA H1 (autorisé au contact fortuit avec les aliments).
  • Solvant des huiles et graisses mécaniques ; efficace pour l'élimination des encres liquides et grasses ou les encres de sérigraphie ; solvant de dégraissage, sans effet sur la plupart des matières plastiques à haute densité et des élastomères ; nettoyage des excédents de colles ou de résines ; préparation de surface avant collage, avant peinture ; compatible avec tous les métaux ; ne contient aucun stabilisant, ce qui empêche l'oxydation ; sans silicone.

 

  Rost off plus

 
 
  • Dégrippant à haut pouvoir pénétrant à base d'Organo-Molybdène (OMC2).
  • Additif fluide et miscible ; action de lissage des surfaces métalliques endommagées, pour une forte rédution des frottements.
  • Renforcé en additifs anti-rouille : dissout entièrement la rouille ; formation d'une fine pellicule d'huile pour une protection à long terme.
  • Sans résine, sans acide et sans silicone : aucune agression contre les plastiques et les caoutchoucs.
  • Hydrofuge ; fonctionne dans toutes les positions.

   

  Lubrifiant HHS 2000

 
 
  • Lubrifiant de synthèse résistant aux pressions élevées et aux lessivages.
  • Multi-usages et transparent : résistance exceptionnelle du film d'huile aux pressions élevées, aux chocs et aux vibrations.
  • Grande viscosité et fluidité par solvant : pénétration efficace au coeur des organes sans démontage des pièces mécaniques ; adhérence exceptionnelle (mais ne colle pas) ; idéal pour les organes difficilement accessibles.
  • Tenue exceptionnelle dans le temps (espacement des opérations de graissage et économie).
  • Résistance thermique élevée : de - 35° à + 200°.

 

  Graisses

 
 
  • WGF 130 : graisse haute performance à combinaison de lithium et de bisulfure de molybdène ; forme un film solide glissant sur les surfaces de roulement soumises à de fortes sollicitations.
  • Belleville bleue : graisse graphitée spéciale étanchéité totale ; longue durée et excellente adhérence.
  • Graisse silicone : composition diélectrique pour la protection et le scellement des connexions électriques et la lubrification de la robinetterie.

   

  Le concept Dos Système

 
 
  • Ces produits sont des colles anaérobies, c'est-à-dire qu'elles durcissent en l'absence d'oxygène et sur surfaces métalliques uniquement.
  • Le matériau est appliqué sous forme liquide sur les pièces et durcit après montage sous forme de film élastique et résistant. Celui-ci comble les espaces et rend l'assemblage entièrement étanche.
  • Etanchéité des filetages et blocage des roulements pour un juste dosage en un tour de main.

 

  Colles de miroir et de montage

 
 
  • Miroir : pour le collage de miroirs sur divers supports (plâtre, bois, béton, ciment, carrelage, verre, métaux, ...) ; spécialement conçue pour les miroirs ; permet d'ajuster la pose par glissement du miroir pendant plusieurs minutes après son positionnement sur le support ; permet un rattrapage de planéité jusqu'à 5 mm.
  • Montage : pour le collage de plinthes en PVC rigide et bois sur supports béton, bois, plâtre, métaux, carrelage, fibrociment, ... ; évite le chevillage et le vissage ; encollage sur une seule face : mise en oeuvre sur supports avec irrégularités ; bonne résistance à l'eau, aux acides dilués et détergents.

   

  Silicone neutre

 
 
  • Elastomère 1ère catégorie - Label SNJF.
  • Mono-composant à bas module de type neutre, sans odeur ; élasticité permanente ; adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction ; idéal pour les joints de dilatation courants ; utilisable pour des joints mixtes lorsque les 2 supports d'appui sont de nature différente ; résiste aux UV.
  • Silicone neutre : adhère sans primaire sur béton, pierre, verre et verre spécial, céramique, bois, acier, acier inox et zingué, alu et alu anodisé, polyester, PVC dur, polystyrol, ABS, polycarbonate ou polyacrilyques, etc.
  • Silicone neutre bâtiment 2 : adhère sans primaire sur alu, alu anodisé, cuivre, acier, inox, polyester, polystyrène, ABS, PVC, tuile, miroir, vitre, bois, béton, etc.

 

  Rost Off Ice

 
 
  • Dégrippant-refroidisseur pour tous les assemblages très fortement rouillés.
  • L’action du refroidisseur (jusqu’à – 40°) fait craquer la rouille en provoquant des micro-fissures et permet ainsi au dégrippant de pénétrer au cœur de l’organe grippé.
  • Evite l'utilisation d’un chalumeau qui risquerait d’endommager les organes à proximité.
  • Usage sans danger d’explosion ou d’incendie.
  • Additifs anti-corrosion : protection optimale des assemblages.
  • Sans résine, sans acide et sans silicone : composition du produit compatible avec les plastiques, les joints et les pièces en caoutchouc.

   
© 2009 Würth France S.A.