Nouvelle gamme de tarauds adaptée aux aciers, aciers aliés, inox et métaux non-ferreux.
Réalisation de filetages dans des trous borgnes et débouchants.
Chaque taraud porte une bague de couleur pour différencier son application.
Filetage métrique, DIN 13 tolérance ISO2 6H.
Coupe à droite.
Foret béton Zebra B2000
Le nouveau foret ZEBRA B2000 répond aux exigences les plus pointues en matière de perçage.
Sa fabrication spécifique, et son acier haute résistance repoussent encore plus loin les critères d'usure.
Emmanchement SDS Plus.
Tête à facettes, pointe de centrage.
Quatre spirales.
Acier chrome Vanadium.
Pointe carbure brasée à 1000° C.
Etaux pour perceuse à colonne
Six points de fixation pour une adaptation sur toutes les tables de perceuse.
Les deux mors sont dotés de surface d'appui permettant le serrage des pièces plates.
Mors de serrage fixe avec prismes horizontal et vertical pour un meilleur serrage des pièces cylindriques.
Grande précision grâce au guidage interne du support du mors mobile.
Socle en fonte.
Mèche à béton Zebra DZ1 au carbure de tungstène
La partie hélicoïdale étant forgée à froid, la matière de la mèche est compressée de façon optimale.
Le profil minutieusement étudié et les surfaces de glissement planes et lisses permettent une évacuation parfaite des poussières de perçage.
L'affûtage, avec des outils diamantés, des plaquettes au carbure de tungstène amène une qualité de coupe et un rendement de perçage remarquables.
La queue et la zone hélicoïdale de la mèche sont cylindriques, pour une excellente transmission des forces et une résistance à la torsion impeccable.
Scie cloche Zebra
Pour le perçage de carrelages, céramique, éternit, briques creuses ou réfractaires, parpaings, bétons cellulaires, agglomérés, ...
La denture spéciale fait de la scie cloche un outil polyvalent.
Le foret de centrage permet un positionnement optimal, même sur les supports céramiques.
Implantation solide des dents de coupe grâce à une surface de soudure importante.
Très bonne évacuation des copeaux. Le corps effilé de la scie cloche réduit les efforts d'avance. Evacuation rapide des résidus bloqués dans le corps.
Mèches à métaux HSS
Mèche à métaux HSS : DIN 338 ; produit de base : les meilleurs aciers à coupe rapide à base d'un alliage de tungstène et de molybdène ; finition : un traitement améliorant la surface crée les meilleures conditions d'enlèvement des copeaux ; angle au sommet : 118°.
Mèche longue HSS : DIN 340 ; type N, avec fût cylindrique ; mèche longue ; coupe à droite ; pour perçage de trous très profonds et lors de l'emploi de guides de perçage ; pour le perçage de l'acier, acier moulé cémenté ou non jusqu'à une dureté d'environ 90 kg/mm², fonte grise, fonte malléable, fonte nodulaire, fer fritté, argentan, graphite, alliage d'alu, fonte coulée sous pression, bronze, laiton tenace.
Mèche extra courte HSS : DIN 1897 ; type N, avec fût cylindrique ; mèche extra courte ; coupe à droite ; spécialement conçue pour les travaux demandant de gros efforts à la mèche, sur machines automatiques, perceuses électriques, tours à tourelle ; pour le perçage des tôles de paroi mince.
Mandrins
Autoserrant : avec emmanchement fileté ; pour rotation à droite.
Autoserrant pour perceuse à percussion : avec emmanchement fileté ; avec verrouillage de sécurité ; pour rotation à droite.
Autoserrant pour perceuse à colonne : avec emmanchement conique DIN 238-B16 ; pour rotation à droite.
A clé : avec emmanchement fileté ; pour rotation à droite ; livré avec clé.
Ebavureurs
Ebavureur : ébavureur d'angle pour tôle, profilé, tuyau et trou de scie cloche ; adapté pour l'acier, l'aluminium et les matières plastiques. Composition : poignée en matière plastique et porte-lame en acier pour lame de Ø 2,6 mm et de Ø 3,2 mm.
Ebavureur à fraise conique : adapté pour l'acier, l'aluminium et les matières plastiques. Composition : poignée en matière plastique et porte-fraise en acier pour fraise à ébarber à filetage intérieur M 7 de Ø 12, 20 et 30 mm.
Assortiments tarauds et filières métriques
Tarauds-filières métriques de 4 à 12 mm : livrés dans un coffret en bois verni ; 7 jeux de 2 tarauds à main (1 ébaucheur - 1 finisseur) ; 7 filières rondes extensibles, dim. métriques, pas gros : M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 ; 1 tourne à gauche : N° 2 ; 2 porte-filières : 25,4 et 33,3 mm.
26 pièces tarauds-filières métriques : livrés dans un coffret en bois verni ; 7 jeux de 2 tarauds à main (1 ébaucheur - 1 finisseur) ; 7 filières rondes extensibles, dim. métriques, pas gros : M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 ; 2 tourne à gauche : N° 2 et N° 3 ; 3 porte-filières : 25,4 - 33,3 et 50,8 mm.