Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Outillage

 
 
  Tournevis Zebra à magasin

 
 
  • Magasin coulissant hors du corps du tournevis garni de 12 embouts.
  • Manche Zebra bi-matière ergonomique.
  • Lame avec porte-embouts magnétique intégré.
  • Embouts clipsés sur le magasin, pas de chute d'embouts
  • Longueur totale du tournevis : 210 mm.Existe en 2 versions.

   

  Niveau électronique sonore - 60 cm

 
 
  • Profilé en aluminium renforcé.
  • Semelles rectifiées pour plus de précision.
  • Signal sonore de l'horizontale (0°) et de la verticale (90°).
  • Affichage digital à cristaux liquide, avec indication du sens de la pente.
  • Affichage en degré ou en pourcentage.
  • Précision de +/- 0,05° à 0 et 90°.

 

  Tournevis Zebra à lame flexible

 
 
  • La lame flexible permet d'atteindre les vis difficiles d'accès.
  • Manche Zebra bi-matière ergonomique : assure une parfaite prise en main et un couple de serrage élevé.
  • Avec adaptateur 1/4' à changement rapide : mise en place simple et rapide des embouts.
  • Coffret pratique et ordonné, livré avec une alvéole en mousse haute densité : permet d'avoir toujours l'embout adapté à portée de main ; l'alvéole est incassable.

   

  Tournevis Zebra à lames interchangeables

 
 
  • A chaque type de vis correspond une lame avec la bonne empreinte.
  • Manche Zebra bi-matière ergonomique : assure une parfaite prise en main et un couple de serrage élevé.
  • Lames en acier fortement allié et traitées contre l'usure : garantie d'une très longue durée de vie.
  • Coffret pratique et ordonné, livré avec une alvéole en mousse haute densité : permet d'avoir toujours la lame adaptée à portée de main ; l'alvéole est incassable.

 

  Tournevis Zebra avec lame hexagonale traversante

 
 
  • Lame hexagonale avec 6 pans d'entraînement, en Nicromatt et pointe "Black Point" pour plus de précision et un couple de serrage amélioré.
  • Le manche ergonomique, recouvert intégralement d'une matière caoutchouc antidérapante, garantit une augmentation considérable du couple de serrage.
  • Convient à toutes les applications : la lame traversante munie d'une douille robuste permet une frappe énergique.Un acier spécial de haute qualité permet de concilier une bonne élasticité et une résistance élevée à l'usure.

   

  Tournevis électricien Zebra VDE EN 60 900, IEC 900

 
 
  • Pour tous les travaux sous tension 1000 V (AC) et 1500 V (DC).
  • Manche et lame isolés. Lame brunie.
  • Gamme : tournevis à fente VDE, cruciforme Phillips (PH) VDE, cruciforme Pozidriv (Z) VDE, à douille 6 pans femelle VDE.

 

  Coffrets d'embouts1/4''

 
 
  • Assortiment de 36 embouts avec de multiples empreintes (cruciforme, fente, 6 pans, Torx).
  • Système de repérage par la couleur des embouts.
  • Présenté dans une robuste boîte métallique.
  • 36 embouts 1/4'', long. 25 mm.
  • Cassette plastique antichoc, compacte qui évite la perte des embouts. Excellent maintien des embouts. Visualisation permanente du contenu. Emplacement réservé pour un porte-embout universel (livrable en option).

   

  Pinces isolées Zebra pour travaux sous tension (T.S.T.)

 
 
  • Pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 V (AC) et 1500 V (DC).
  • Assortiment de 4 pinces (avec coupe-fil additionnel) : pinces universelle, à dénuder, à becs demi-ronds droits, coupante.
  • Conformes aux normes CEI 900, NF EN 60900.
  • Tests diélectriques à l'immersion sous 10 000 V.
  • Pénétration sous 5 000 V.
  • Température d'utilisation de - 20° à + 70°.
  • Identification de l'année de fabrication et des marques de sécurité.

 

  Pinces pour circlips

 
 
  • Pinces à circlips extérieurs (formes A et B), intérieurs (formes C et D), à embouts interchangeables, etc.
  • Poignées gainées de PVC souple.
  • Réduction de la force de mise en oeuvre grâce à une démultiplication des manches.
  • Plus grande sécurité d'utilisation grâce aux pointes de forme évasée : circlips parfaitement maintenus.
  • Les pointes en acier spécial garantissent une durée de vie importante et font corps avec le reste de la pince.

   

  Pince auto-ajustable

 
 
  • Pince multiprise automatique universelle destinée à tous types d'utilisation.
  • Ajustage automatique de l'écartement des mors par serrage de la poignée.
  • Blocage automatique et serrage au contact de la pièce.
  • Mors en acier trempé et denture opposée pour un mordant puissant sur toutes les surfaces.
  • Manches ergonomiques recouverts d'élastomère pour un travail facile, une bonne prise en main et une optimisation du transfert des efforts.
  • Dotée d'un puissant ressort de rappel pour l'utilisation aisée d'une main.

 

  Pinces étaux multi-capacité

 
 
  • Pinces étaux multi-capacité : standard à bec court, à bec long, à bec long articulé, universelle à mâchoires courbées.
  • Et aussi : pinces-étaux pour soudure, à chaîne, forme C, forme C avec machoires mobiles, pinces de serrage, pinces à ressort, etc.

   

  Cisailles à tôle

 
 
  • A tôle Zebra : coupe optimale avec grand angle d'ouverture ; la forme ergonomique du manche permet une parfaite prise en main et demande moins d'effort pour une capacité de coupe équivalente ; la forme élargie de la branche, à l'emplacement de la paume de la main, réduit considérablement la charge à exercer ; surface lisse du manche à l'emplacement des doigts, etc.
  • A tôle coupe continue avec démultiplication : l'angle d'ouverture de la cisaille et les couteaux plats permettent la découpe d'angles très étroits.

 

  Clé plate à fourches métrique

 
 
  • Finition chromée, fourche et oeil polis.
  • Têtes robustes pour fortes sollicitations.
  • Inclinaison des fourches de 15°.
  • Tolérances serrées pour les ouvertures, garantissant une sécurité accrue en utilisation intensive.

   

  Clé mixte métrique, forme courte

 
 
  • Clé Powerdriv.
  • Finition chromée, fourche et oeil polis.
  • Têtes robustes pour fortes sollicitations.
  • Oeil à 12 pans et fourche inclinée de 15° pour une prise optimale ; oeil incliné de 15°/manche pour une meilleure prise en main et pour passer les obstacles.
  • Tolérances serrées pour les ouvertures, garantissant une sécurité accrue en utilisation intensive.

 

  Clé à pipe débouchée 6-6 pans

 
 
  • Acier au chrome vanadium : garantit une durée de vie élevée.
  • Finition chromée satinée : assure une parfaite prise en main.
  • Douilles débouchées : permettent l'accès à l'écrou même en cas de dépassement de la tige filetée.
  • Profil Powerdriv : permet le dévissage de vis dont la tête 6 pans est fortement endommagée.
  • Douilles 6 pans : permettent d'atteindre des couples de serrage bien plus élevés que les douilles 12 pans.

   

  Clé à cliquet Quick-Fix 3/8''

 
 
  • Pour un vissage et dévissage rapides et faciles dans les endroits d'encombrement réduit.
  • Le vissage se fait par mouvement pendulaire ou mouvement axial sans fin : le mouvement axial sans fin intégré au manche permet un vissage/dévissage sur simple rotation de la poignée (quel que soit le sens de rotation).
  • Gain de temps pour les endroits difficiles d'accès.
  • Couple de serrage maximal : 100 NM.

 

  Télémètre laser WDM 02

 
 
  • Pour déterminer les distances, surfaces et volumes.
  • Carter ergonomique en ABS renforcé ; écran à cristaux liquides 50 x 43 mm ; niveau à bulles pour un réglage horizontal précis ; support pour lunette de visée ; socle rouge facilitant la prise de mesure dans les coins ou la mise en station verticale ; mise en veille automatique après 90 secondes de non-utilisation ; filetage pour la fixation sur trépied ; témoin de charge ; livré avec une housse de transport et une dragonne.
  • Permet de travailler seul, sans assistance.
  • Protection accrue contre les poussières et l'humidité sur les chantiers.
  • Accès direct aux fonctions principales.
  • Mesures précises et rapides, même dans les endroits inaccessibles.
  • Utilisations intérieure et extérieure.

   

  Trusquin de précision

 
 
  • Instrument de mesure coulissant permettant d'effectuer le marquage des surfaces en mécanique générale et en chaudronnerie.
  • Modèle portable, compact et léger.
  • Règle graduée et curseur en acier chromé mat pour un réglage fin.
  • Vis de blocage.
  • Pointe carbure déportée pour une durée de vie prolongée.
  • Semelle rodée pour un déplacement optimal.
  • Livré complet dans un coffret en bois.

 

  Laser SATELIT W4TA

 
 
  • Laser d'intérieur idéal pour les équerrages, les implantations, les nivelages, les alignements (faux-plafonds, prises de courant, fenêtres, dalles, etc.), les aplombs, tous les travaux de rénovation.
  • Laser d'équerrage auto-nivelant 4 traits et aplomb du point.
  • Filetage 1".
  • Adaptateur 1" - 5/8" universel, pour la mise en place sur trépied classique.
  • Alerte sonore hors plage de nivellement.
  • Molette de blocage du laser pour le transport.
  • Possibilité d'utiliser séparément l'une ou l'autre des lignes verticales, la ligne horizontale, l'aplomb du point.
  • Cercle gradué sur 360° pour le report d'angle avec réglage fin.
  • Prise de chargeur et témoin de charge.
  • Utilisation avec ou sans trépied.

   
© 2009 Würth France S.A.