Détergent concentré surpuissant, enlève la crasse, les traces d'huile et de graisse.
Nettoie efficacement les lignes de flottaison.
Supprime les dépôts de sel sur le pont, les bâches en tissu ou plastique.
Aucune agression des surfaces car sans abrasif et sans solvant toxique.
Biodégradable pour un respect total de l'environnement.
Mousse nettoyante intérieur
Convient pour le mobilier intérieur, meubles en PVC, bois vernis et surfaces peintes, sièges en cuir et simili-cuir.
Ne coule pas, action rapide et efficace.
Elimine facilement poussières et saletés.
Supprime les dépôts de sel sur le pont, les bâches en tissu ou plastique.
N'attaque pas les caoutchoucs.
Additif diesel
Pour moteur diesel in-board, moteurs diesel marin et groupes électrogènes.
Convient pour moteurs anciens ou de conception plus moderne équipés de système d'injection à haute pression.
Protège et prolonge la durée de vie des éléments mécaniques.
Protège le système de la corrosion et réduit l'usure.
Empêche les dépôts d'oxydation et autres salissures qui encrassent les tuyauteries et les filtres.
Graisse marine
Pour les roulements, paliers et engrenages nus, propulseur d'étrave, axe de gouvernail, câbles et chaînes, peut également convenir en maintenance et mécanique marines.
Lubrifiant synthétique haute performance.
Graisse spécialement destinée à la lubrification des matériels immergés ou en contact avec l'eau de mer.
Protège efficacement de la corrosion et du sel marin.
Insoluble à l'eau, y compris à l'eau de mer.
Adhère parfaitement aux organes métalliques et assure ainsi une parfaite étanchéité.