Mastic et colle à base de MS polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.
Collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques).
Spectre de collage pratiquement universel permettant l'utilisation sur la plupart des matériaux de construction sans primaire.
Elasticité permanente après polymérisation.
Pelliculation : environ 10 min. (à 20° C/65 % H.R.).
Température d'application de + 1° C à + 30° C.
Résistance aux températures de - 40° C à + 90° C.
Disponible en blanc, gris ou translucide.
Enduit de rebouchage
Enduit prêt à l'emploi, permettant de reboucher efficacement tous types de trous : scellement de boites d'encastrement, rebouchage de trous, fissures ou fentes.
Pâte épaisse et grasse de consistance mastic : ne coule pas, lissage facile même sur support absorbant.
Se ponce facilement.
Ouverture aisée même avec des gants.
Accepte clous, vis et matériaux décoratifs.
Aseptisant
Nettoyant désinfectant pour huile de coupe soluble.
Action contre les bactéries, levures et champignons.
Convient pour des machines de type centres d'usinage, tours, scies, rectifieuses.
S'utilise avant la vidange du fluide en service ou pour la retarder de quelques semaines.
Sans chlore, sans composés aromatiques, sans huile minérale.
Ce produit ne peut être ajouté qu'à des huiles solubles pour le travail des métaux de type émulsion, microémulsion et solution.
Acier liquide
Acier liquide à durcissement rapide.
Simple d'emploi : durcissement très rapide pour les réparations urgentes ; évite la remétallisation dans certains cas d'application.
Résistance élevée : améliore la durée de vie des pièces ; excellente résistance à la chaleur, aux vibrations, à la corrosion, à l'eau, aux gaz, aux hydrocarbures et à divers produits chimiques.
Pâte couleur métal à très haute viscositén destinée à la réparation rapide de pièces métalliques, à regarnir des surfaces fortement usées (logements de roulement, cannelure, etc.) et à remplir des jeux importants.
Dégraissant Spray
Contact alimentaire fortuit. Multi-usages, à vitesse d'évaporation rapide.
Utilisateurs : services de maintenance dans les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques, cantines, patisseries industrielles, laboratoires, imprimeries, ...
Agrément : NSF H1 de niveau de classification USDA H1 (autorisé au contact fortuit avec les aliments).
Solvant des huiles et graisses mécaniques ; efficace pour l'élimination des encres liquides et grasses ou les encres de sérigraphie ; solvant de dégraissage, sans effet sur la plupart des matières plastiques à haute densité et des élastomères ; nettoyage des excédents de colles ou de résines ; préparation de surface avant collage, avant peinture ; compatible avec tous les métaux ; ne contient aucun stabilisant, ce qui empêche l'oxydation ; sans silicone.
Rost off plus
Dégrippant à haut pouvoir pénétrant à base d'Organo-Molybdène (OMC2).
Additif fluide et miscible ; action de lissage des surfaces métalliques endommagées, pour une forte rédution des frottements.
Renforcé en additifs anti-rouille : dissout entièrement la rouille ; formation d'une fine pellicule d'huile pour une protection à long terme.
Sans résine, sans acide et sans silicone : aucune agression contre les plastiques et les caoutchoucs.
Hydrofuge ; fonctionne dans toutes les positions.
Lubrifiant HHS 2000
Lubrifiant de synthèse résistant aux pressions élevées et aux lessivages.
Multi-usages et transparent : résistance exceptionnelle du film d'huile aux pressions élevées, aux chocs et aux vibrations.
Grande viscosité et fluidité par solvant : pénétration efficace au coeur des organes sans démontage des pièces mécaniques ; adhérence exceptionnelle (mais ne colle pas) ; idéal pour les organes difficilement accessibles.
Tenue exceptionnelle dans le temps (espacement des opérations de graissage et économie).
Résistance thermique élevée : de - 35° à + 200°.
Graisses
WGF 130 : graisse haute performance à combinaison de lithium et de bisulfure de molybdène ; forme un film solide glissant sur les surfaces de roulement soumises à de fortes sollicitations.
Belleville bleue : graisse graphitée spéciale étanchéité totale ; longue durée et excellente adhérence.
Graisse silicone : composition diélectrique pour la protection et le scellement des connexions électriques et la lubrification de la robinetterie.
Silicone neutre
Elastomère 1ère catégorie - Label SNJF.
Mono-composant à bas module de type neutre, sans odeur ; élasticité permanente ; adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction ; idéal pour les joints de dilatation courants ; utilisable pour des joints mixtes lorsque les 2 supports d'appui sont de nature différente ; résiste aux UV.
Silicone neutre : adhère sans primaire sur béton, pierre, verre et verre spécial, céramique, bois, acier, acier inox et zingué, alu et alu anodisé, polyester, PVC dur, polystyrol, ABS, polycarbonate ou polyacrilyques, etc.
Silicone neutre bâtiment 2 : adhère sans primaire sur alu, alu anodisé, cuivre, acier, inox, polyester, polystyrène, ABS, PVC, tuile, miroir, vitre, bois, béton, etc.
Rost Off Ice
Dégrippant-refroidisseur pour tous les assemblages très fortement rouillés.
L’action du refroidisseur (jusqu’à – 40°) fait craquer la rouille en provoquant des micro-fissures et permet ainsi au dégrippant de pénétrer au cœur de l’organe grippé.
Evite l'utilisation d’un chalumeau qui risquerait d’endommager les organes à proximité.
Usage sans danger d’explosion ou d’incendie.
Additifs anti-corrosion : protection optimale des assemblages.
Sans résine, sans acide et sans silicone : composition du produit compatible avec les plastiques, les joints et les pièces en caoutchouc.
Bioneige
Pour le déneigement et le déverglaçage curatif ou préventif des chambres froides, terrains de sport, parkings...