Préconisés pour les travaux extérieurs ou intérieurs dans un environnement froid et humide.
Polyamide gris épais enduit de latex naturel noir sur la paume et les doigts.
Doublure isolante.
Bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Pelle à neige et grain Würth Max
Pelle polymère légère et résistante.
Pour ramasser et racler sur toutes surfaces et sans rayure.
Pour le grain, l'alimentaire, les déchets, la neige, et les matériaux légers.
Tournevis Zebra à magasin
Magasin coulissant hors du corps du tournevis garni de 12 embouts.
Manche Zebra bi-matière ergonomique.
Lame avec porte-embouts magnétique intégré.
Embouts clipsés sur le magasin, pas de chute d'embouts.
Longueur totale du tournevis : 210 mm.
Existe en 2 versions.
Brouette
Capacité de la caisse : 100 l.
Caisse en polypropylène renforcée.
Armature monobloc en acier galvanisé à chaud, Ø de tube 30 mm.
Visserie en inox.
Disponible avec roue caoutchouc increvable ou roue gonflable pour plus de légèreté.
Cliquet réversible 3/8" à tête orientable à 360°
Pour un vissage/dévissage rapide et pratique dans les endroits difficiles d’accès.
Inversion du sens de rotation par simple réglage de l'inverseur droite/gauche.
Permet de travailler efficacement en s'adaptant aux endroits difficiles d'accès grâce à une tête orientable à 360°.
Permet d'atteindre un couple de serrage de 245 Nm maximum.
Système de verrouillage de la douille par bouton ressort qui assure un maintien efficace de la douille sur le cliquet.
Tournevis Zebra à lame flexible
La lame flexible permet d'atteindre les vis difficiles d'accès.
Manche Zebra bi-matière ergonomique : assure une parfaite prise en main et un couple de serrage élevé.
Avec adaptateur 1/4' à changement rapide : mise en place simple et rapide des embouts.
Coffret pratique et ordonné, livré avec une alvéole en mousse haute densité : permet d'avoir toujours l'embout adapté à portée de main ; l'alvéole est incassable.
Tournevis Zebra à lames interchangeables
A chaque type de vis correspond une lame avec la bonne empreinte.
Manche Zebra bi-matière ergonomique : assure une parfaite prise en main et un couple de serrage élevé.
Lames en acier fortement allié et traitées contre l'usure : garantie d'une très longue durée de vie.
Coffret pratique et ordonné, livré avec une alvéole en mousse haute densité : permet d'avoir toujours la lame adaptée à portée de main ; l'alvéole est incassable.
Tournevis Zebra avec lame hexagonale traversante
Lame hexagonale avec 6 pans d'entraînement, en Nicromatt et pointe "Black Point" pour plus de précision et un couple de serrage amélioré.
Le manche ergonomique, recouvert intégralement d'une matière caoutchouc antidérapante, garantit une augmentation considérable du couple de serrage.
Convient à toutes les applications : la lame traversante munie d'une douille robuste permet une frappe énergique.
Un acier spécial de haute qualité permet de concilier une bonne élasticité et une résistance élevée à l'usure.
Tournevis électricien Zebra VDE EN 60 900, IEC 900
Pour tous les travaux sous tension 1000 V (AC) et 1500 V (DC).
Manche et lame isolés. Lame brunie.
Gamme : tournevis à fente VDE, cruciforme Phillips (PH) VDE, cruciforme Pozidriv (Z) VDE, à douille 6 pans femelle VDE.
Coffrets d'embouts1/4''
Assortiment de 36 embouts avec de multiples empreintes (cruciforme, fente, 6 pans, Torx).
Système de repérage par la couleur des embouts.
Présenté dans une robuste boîte métallique.
36 embouts 1/4'', long. 25 mm.
Cassette plastique antichoc, compacte qui évite la perte des embouts. Excellent maintien des embouts. Visualisation permanente du contenu. Emplacement réservé pour un porte-embout universel (livrable en option).
Pinces isolées Zebra pour travaux sous tension (T.S.T.)
Pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 V (AC) et 1500 V (DC).
Assortiment de 4 pinces (avec coupe-fil additionnel) : pinces universelle, à dénuder, à becs demi-ronds droits, coupante.
Conformes aux normes CEI 900, NF EN 60900.
Tests diélectriques à l'immersion sous 10 000 V.
Pénétration sous 5 000 V.
Température d'utilisation de - 20° à + 70°.
Identification de l'année de fabrication et des marques de sécurité.
Pinces pour circlips
Pinces à circlips extérieurs (formes A et B), intérieurs (formes C et D), à embouts interchangeables, etc.
Poignées gainées de PVC souple.
Réduction de la force de mise en oeuvre grâce à une démultiplication des manches.
Plus grande sécurité d'utilisation grâce aux pointes de forme évasée : circlips parfaitement maintenus.
Les pointes en acier spécial garantissent une durée de vie importante et font corps avec le reste de la pince.
Pince auto-ajustable
Pince multiprise automatique universelle destinée à tous types d'utilisation.
Ajustage automatique de l'écartement des mors par serrage de la poignée.
Blocage automatique et serrage au contact de la pièce.
Mors en acier trempé et denture opposée pour un mordant puissant sur toutes les surfaces.
Manches ergonomiques recouverts d'élastomère pour un travail facile, une bonne prise en main et une optimisation du transfert des efforts.
Dotée d'un puissant ressort de rappel pour l'utilisation aisée d'une main.
Pinces étaux multi-capacité
Pinces étaux multi-capacité : standard à bec court, à bec long, à bec long articulé, universelle à mâchoires courbées.
Et aussi : pinces-étaux pour soudure, à chaîne, forme C, forme C avec machoires mobiles, pinces de serrage, pinces à ressort, etc.
Cisailles à tôle
A tôle Zebra : coupe optimale avec grand angle d'ouverture ; la forme ergonomique du manche permet une parfaite prise en main et demande moins d'effort pour une capacité de coupe équivalente ; la forme élargie de la branche, à l'emplacement de la paume de la main, réduit considérablement la charge à exercer ; surface lisse du manche à l'emplacement des doigts, etc.
A tôle coupe continue avec démultiplication : l'angle d'ouverture de la cisaille et les couteaux plats permettent la découpe d'angles très étroits.
Clé plate à fourches métrique
Finition chromée, fourche et oeil polis.
Têtes robustes pour fortes sollicitations.
Inclinaison des fourches de 15°.
Tolérances serrées pour les ouvertures, garantissant une sécurité accrue en utilisation intensive.
Clé mixte métrique, forme courte
Clé Powerdriv.
Finition chromée, fourche et oeil polis.
Têtes robustes pour fortes sollicitations.
Oeil à 12 pans et fourche inclinée de 15° pour une prise optimale ; oeil incliné de 15°/manche pour une meilleure prise en main et pour passer les obstacles.
Tolérances serrées pour les ouvertures, garantissant une sécurité accrue en utilisation intensive.
Clé à pipe débouchée 6-6 pans
Acier au chrome vanadium : garantit une durée de vie élevée.
Finition chromée satinée : assure une parfaite prise en main.
Douilles débouchées : permettent l'accès à l'écrou même en cas de dépassement de la tige filetée.
Profil Powerdriv : permet le dévissage de vis dont la tête 6 pans est fortement endommagée.
Douilles 6 pans : permettent d'atteindre des couples de serrage bien plus élevés que les douilles 12 pans.
Clé à cliquet Quick-Fix 3/8''
Pour un vissage et dévissage rapides et faciles dans les endroits d'encombrement réduit.
Le vissage se fait par mouvement pendulaire ou mouvement axial sans fin : le mouvement axial sans fin intégré au manche permet un vissage/dévissage sur simple rotation de la poignée (quel que soit le sens de rotation).
Gain de temps pour les endroits difficiles d'accès.
Couple de serrage maximal : 100 NM.
Télémètre laser WDM 02
Pour déterminer les distances, surfaces et volumes.
Carter ergonomique en ABS renforcé ; écran à cristaux liquides 50 x 43 mm ; niveau à bulles pour un réglage horizontal précis ; support pour lunette de visée ; socle rouge facilitant la prise de mesure dans les coins ou la mise en station verticale ; mise en veille automatique après 90 secondes de non-utilisation ; filetage pour la fixation sur trépied ; témoin de charge ; livré avec une housse de transport et une dragonne.
Permet de travailler seul, sans assistance.
Protection accrue contre les poussières et l'humidité sur les chantiers.
Accès direct aux fonctions principales.
Mesures précises et rapides, même dans les endroits inaccessibles.