Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Produits Chimiques

 
 
  Enduit de Rebouchage

 
  Enduit prêt à l'emploi, permettant de reboucher efficacement tous types de trous : scellement de boites d'encastrement, rebouchage de trous, fissures ou fentes.
  • Pâte épaisse et grasse de consistance mastic : ne coule pas, lissage facile même sur support absorbant.
  • Se ponce facilement.
  • Ouverture aisée même avec des gants.
  • Accepte clous, vis et matériaux décoratifs.

   

  MS Polymer

 
 
  • Mastic et colle à base de MS polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.
  • Collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques).
  • Spectre de collage pratiquement universel permettant l'utilisation sur la plupart des matériaux de construction sans primaire.
  • Elasticité permanente après polymérisation.
  • Pelliculation : environ 10 min. (à 20° C/65 % H.R.).
  • Température d'application de + 1° C à + 30° C.
  • Résistance aux températures de - 40° C à + 90° C.
  • Disponible en blanc, gris ou translucide.

 
© 2009 Würth France S.A.