Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Machines électro-portatives

 
 
  Visseuses-perceuses

 
 
  • A batterie et à percussion à batterie : il s'agit de machines très robustes pour les travaux intensifs.
  • Concept Master : machines livrées complètes, avec deux batteries, un chargeur et un assortiment d'embouts, dans un coffret Orsy 200.
  • Capot de maintenance pratique, pour un changement rapide des charbons.

   

  Marteaux perforateurs électropneumatiques

 
 
  • BMH 40-XE : marteau-perforateur avec système d'amortissement des vibrations actif pour un grand confort d'utilisation, idéal pour tous les travaux de perçage et du burinage.
  • BMH 45-SE : marteau-perforateur de haute technologie offrant un rendement en burinage supérieur de 20 % par rapport à d'autres machines. Exclusivité : blocage automatique de la gâchette en burinage.

 

  Scie sauteuse pendulaire

 
 
  • Avec poignée champignon ou poignée étrier.
  • Vitesse de coupe inégalée grâce au moteur de 650 W et à la régulation électronique constante (cadence de coupe régulière) ; gâchette à démarrage progressif avec position de blocage ; mouvement pendulaire à 4 positions ; précision de coupe maximale grâce au logement de la tige porte-lame optimisé, au rouleau de guidage surbaissé et au sabot en fonte d'aluminium très stable.
  • Ergonomie conçue pour droitier et gaucher ; sabot inclinable de 0° à 45° de chaque côté, pouvant être reculé pour un sciage affleurant, selon l'application ; changement de lame rapide et sans outils : montage par simple blocage en butée, démontage par éjection automatique ; dispositif de soufflage des copeaux.

   

  Scie sabre

 
 
  • Machine puissante avec changement rapide de lame. Fonctionnement sans vibration. Câble d'alimentation déconnectable. Appropriée pour la découpe de tout type de matériaux.
  • Moteur de 1000 Watts et course de 32 mm pour un rendement élevé
  • Gachette avec variateur de vitesse électronique et molette de règlage de vitesse
  • Régulateur électronique garantissant une vitesse constante même en pleine charge
  • Câble d’alimentation avec fiche de connexion rapide.

 

  Couteau multi-usages

 
 
  • Outil polyvalent et évolutif en raison de sa large gamme d'accessoires (plateaux de ponçage, lames de scie déportées ou circulaires, lames diamantées, lames couteaux, lames grattoirs,…).
  • Permet de couper, scier, poncer,… la majorité des matériaux.
  • Très utile pour les petits travaux jusque-là uniquement réalisables manuellement.
  • Variateur électronique de vitesse réglable sur 6 positions de 9 000 à 22 000 oscillations par minute.
  • Poids : 1,5 kg.

   

  Nettoyeur haute pression

 
 
  • Pression réglable de 0 à 130 Bar.
  • Moteur à faible vitesse de rotation doté d'une pompe axiale, de pistons en céramique et d'une culasse en laiton.
  • Manomètre de contrôle de pression.
  • Débit : 600 litres par heure.
  • Réservoir pour détergent de 10 litres.
  • Puissance du moteur : 2.5 kW.
  • Indice de protection : IP 55.
  • Poids : 35 kg.

 

 
Gamme batterie LITHIUM


- 2 x plus légère
- plus compacte
- autodécharge de la batterie très faible, même après plusieurs mois sans utilisation
- pas d’effet mémoire de la batterie : chargement sans risque
 
 
  Visseuse à batterie S10-A Power

 
 
  • Idéale pour toutes les applications de vissage jusqu’au diamètre 6 mm
  • Batterie compacte 10,8 V / 1,0 Ah «Technologie Lithium-Ion»
  • Couple de serrage max. 18 Nm
  • Machine très légère : 0,8 kg (batterie comprise)
  • Grande durée de vie

   

  Visseuse-perceuse à percussion, à batterie BS 28–A Combi

 
 
  • 20 niveaux de couple de serrage
  • Couple de serrage maxi : 70 Nm
  • Batterie 28 V / 3,0 Ah «Technologie Lithium-Ion»
  • Grande durée de vie

 

  Marteau à percussion, à batterie H 28-MA

 
 
  • Energie de frappe : 3,2 J
  • Capacité de serrage : jusqu’au ø 26 mm dans le béton
  • Batterie 28 V / 3,0 Ah – «Technologie Lithium-Ion »
  • 2x davantage d’autonomie qu’une machine 18 V classique
  • 50% de puissance en plus avec un poids équivalent
  • Grande durée de vie

   

© 2009 Würth France S.A.