Disponible en gammes Standard et SATI (système automatique à tests intégrés)
Éclairage des sources lumineuses blanc
L’éclairage par LED’s permet de réduire la consommation de 60%
Gamme complète en Bloc d’évacuation, d’ambiance et d’habitation
Blocs design extra plat
Localiseur de câbles
Pour la recherche de câbles, de paires, la localisation de rupture de câbles et court-circuit.
Distance de traçage jusqu'au câble (à travers le béton) : 60 cm.
Longueur de traçage jusqu'au câble: 15 Km.
Boîtier en ABS.
Livré avec 1 Emetteur, 1 Récepteur, 1 Etui et 2 piles 9V.
Outillage VDE
Testé en bain d'eau avec une tension d'essai de 10kV.
Pour tous travaux sous tension jusqu'à 1000V (AC) et 1500V (DC).
Année de fabrication identifiée sur le manche.
Manche et lame ronde isolés.
Test de résistance au froid jusqu'à - 40°C ( marquage C).
W Print 1000
Etiqueteuse polyvalente pour la réalisation d'étiquettes classiques et spécifiques pour les domaines audio et électro.
Modulable, permet de personnaliser vos étiquettes en choisissant : - le style des caractères (normal - italique - évidé - encadré - souligné) - la taille des caractères (petite, moyenne, large).
Pratique et rapide, permet d'imprimer jusqu'à 16 fois la même étiquette grâce à la fonction "copies multiples".
Complète, avec 31 symboles spécifiques pour les domaines audio et électro.
Thermo-Foreur W-FOR
Permet, sous l'effet de la chaleur, de réaliser des galeries dans le polystyrène, dans la laine de verre ou la laine de roche ainsi que la perforation de cloisons alvéolées pour faciliter le passage de fourreaux.
Multi-supports : Ensemble de cannes permettant une utilisation dans de nombreux supports.
Accessoires disponibles séparément.
Mise en place de la gaine facilitée par l'utilisation des tire-gaines.
Jeu de 3 tire-gaines
Simplifie l'installation de fourreaux de type ICTA dans les cloisons.
Forme arrondie et surface glissante permettant de dévier les obstacles pouvant être rencontrés dans les cloisons sèches, les faux plafonds et les vides de construction.
Véritable consommable du thermo-foreur W-FOR.
ELMO-Test
Détecteur de tension.
Pour un contôle plus sûr de la présence de tension alternative aux dispositifs de connection, prises, disjoncteurs, interrupteurs, ...
Pas de flux électrique requis.
La pointe de mesure s'éclaire en présence de courant.
Conforme à la norme EN 61010.
Gamme de tension : 120-1000 VAC.
Degrés de protection : IP 68.
Dérouleur couronne W-Roll
Pour un gain de temps de tirage et de place pour le stockage.
Châssis en aluminium, garantissant légèreté et robustesse.
Axe central monter sur roulement à billes protégé de la poussière et de l'humidité.
Aucun graissage n'est nécessaire.
Permet le réglage du diamètre grâce aux 3 ailettes.
Livré avec un sac de transport en tissu.
Boîte carrée d'appareillage
Pour poste individuel ou multiple, à vis ou à griffes.
Tenue au fil incandescent : + 650° C pour les boîtes.
Autoextinguible.
Pour appareillages d'entrée Ø 60 mm.
Utilisable dans les configurations suivantes :- perçage du support (bois ou acier). - plaque simple, - plaques multiples d'entraxe 71 mm, en position verticale et horizontale.
8 entrées latérales facilement défonçables (6 pour conduits Ø 20 mm et 2 pour conduits Ø 25 mm).
3 entrées arrières facilement défonçables (2 pour conduits Ø 20 m et 1 pour conduits Ø 25 mm).
3 positions de fixation des vis pour un alignement parfait de l'appareillage.
Juxtaposition des boîtes assurée par simple clipsage des ergots extérieurs.
Assemblage direct, aucun accessoire de liaison nécessaire.
Pontet W-Ring
Pour la pose rapide des gaines au sol.
Matière : polyamide 6.
Résistance thermique de - 5°C à + 80°C.
Température de montage de - 5°C à + 40°C.
Résistance moyenne à la rupture : cisaillement 0,50 kN - traction 0,45 kN.
Rapidité de mise en œuvre.
Fixation simple ou double.
Un seul diamètre et une seule profondeur de perçage.
Forte résistance à l'arrachement.
Pas de blessure des gaines.
Pas d'oxydation.
Applications : électriciens généralistes, électriciens industrielles, antennistes, services de maintenance d'usines, et tous les autres utilisateurs de produits tels que pâte, gel, ou mousse pour faire passer les câbles électriques, téléphoniques, d'antennes…
TOPLUB Spray
Agent de glisse spécifique au passage des fils et des câbles dans les gaines et fourreaux.
Haut pouvoir lubrifiant : - Assure une facilité de tirage , même sur de très grandes longueurs et sur des parcours sinueux. - Consommation deux fois inférieure aux produits courants.
Formulation en polysiloxanes : - N'altère pas le matériel traité (fils et gaines). - N'empêche pas la tenue des différents outils de travail.
Traitement interne des parois, évitant les agglomérations de produit et l'obturation des gaines.
Ne coule pas et possède un capot protégeant le pulvérisateur : - Ne risque pas de se répandre accidentellement lors d'une chute sur un chantier ou dans un véhicule. - Utilisation simple et sans risque.
Incolore et inodore : ne tâche pas et ne laisse pas d'odeurs désagréable.
Insensible aux variations atmosphériques et gaz propulseur ininflammable : - Ne sèche pas et ne gèle pas. - Evite les risques d'explosion liés aux aérosols standards.
Multimètre de poche
Norme : conforme à la norme IEC/EN 61010-1 - CAT. II 300 V.
Afficheur LCD 4300 Points.
Permet de réaliser les fonction suivantes : Voltmètre AC/DC, Ohmètre protégé 300 V, Test Diode et test sonore de continuité.
Coupure automatique des piles avec avertisseur sonore.
Appareil livré avec ses 2 piles.
Très faible encombrement pour un appareil rangeable dans une poche.
Applications : mesures électriques ponctuelles.
Stylo-marqueur permanent
Applications : marquage des systèmes de repérage, des colliers attache-câbles, des gaines d'isolation, etc.
Pointes résistantes à l'usure, assurant un flux d'encre soutenu et uniforme.
Encre indélébile, résistante à la lumière et à séchage rapide.