Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Protection sécurité

 
 
  Masque respiratoire jetable

 
 
  • Destiné à la protection contre les particules et aérosols solides et liquides.
  • Conforme à la norme EN 149 2001.
  • Disponible en degré de protection : P1, P2 ou P3
  • Filtration électrostatique et mécanique.
  • Les modèles P1 et P2 sont disponible avec charbon actif destiné à combattre les odeurs et émanations.
  • Double élastique de serrage.
  • Anti-allergique.
  • Barette nasale flexible pour un ajustement facile et efficace.

   

  Kit ligne de vie mobile réglable 20 mètres

 
 
  • Permet de se déplacer horizontalement entre 2 points d'ancrage en toute sécurité.
  • Longueur réglable de 5 à 20 mètres.
  • Sangles polyester.
  • Conforme à la norme EN 795 - classe B.
  • Contenu :
    - 1 sangle réglable par tendeur à cliquet,
    - 2 anneaux de sangle 1 mètre,
    - 2 connecteurs acier à vis (mousquetons 22 KN),
    - 1 sac de transport type marin.

 

  Extincteur 1 et 2 kilos poudre ABC

 
 
  • Conforme aux normes NF EN3.
  • Conforme à la directive des équipements sous pression 97/23/CE.
  • Extincteur à poudre polyvalente ABC pour une action sur des feux mixtes :
    - feux de matériaux solides de types bois, papier, carton, tissus....
    - feux de liquides ou de solides liquéfialbles de type hydrocarbures, huiles, alcools, peintures, plastiques....
    - feux de gaz de types gaz de ville, butane, propane...
  • Manomètre de contrôle visuel avec prise de pression.

   

  Kit antichute 20 mètres

 
 
  • Les points d'accrochage sternal et dorsal donnent une plus grande liberté de mouvement.
  • Les composants de ce kit sont conforme aux normes EN 361- EN 362
    - EN 454-2.
  • Contenu :
    - Un système antichute coulissant sur corde de 20 mètres.
    - Un harnais d'accrochage 2 points.
    - Deux mousquetons acier à vis 22 KN.
  • Livré dans une valise ABS.

 

  Chaussures de sécurité FREEDOM

 
 
  • Véritable cuir chamoisé traité et imperméabilisé.
  • Retour de la semelle sur l'avant de la chaussure pour une meilleur résistance aux chocs et à la pliure.
  • Equipées d'un sous pied intérieur anti transpirant en éponge, traité aux charbons actifs pour absorber et neutraliser les odeurs.
  • Disponible en version haute, basse et basse perforée, pointure de 39 à 46.
  • Norme : CE EN 345-1.

   

  Gant anti-froid

 
 
  • Spécial chambre froide.
  • Norme : marquage CE répondant aux normes EN 420, EN 388 et EN 511.
  • Fourrage composé d'une mousse isolante contre le froid et l'humidité.
  • Revêtement composé de plusieurs couches de PVC armé.
  • Revêtement anti-dérapant même sur surface humide.
  • Résiste aux frottements répétés.
  • Résiste aux contacts d'huiles et produits chimiques non agressifs.

 

  Gant hiver

 
 
  • Norme : marquage CE répondant aux normes EN 420 et EN 388.
  • Dos et manchette en tissu.
  • Elastique de serrage au poignet.
  • Entièrement fourré.
  • Gant de protection mécanique.
  • Paume et doigts en fleur de vachette.
  • Couleur brun foncé.

   

  Gants de protection

 
 
  • Une gamme complète pour tous les usages professionnels : Super Docker, à paume renforcée, de maîtrise, Superman, en nitrile, en néoprène, en hydrocarbure, en PVC, en nitrile mécanique, de manutention à picots, jetables en latex, de soudeur, etc.

 

  Combiné Visor

 
 
  • Combiné casque anti-bruit et lunette de protection.
  • Normes : EN 352.1 et EN 166.SNR 27 dB.
  • Ajustement latéral et vertical de l'écran.
  • Peut être rangé facilement en mode compact.
  • S'adapte à tout type de visage.
  • Conception esthétique pour une utilisation fonctionnelle.

   

  Lunettes de protection

 
 
  • Space : norme EN 166-169 ; monture souple en nylon ; écran en polycarbonate, absorbant les UV ; longueur des branches ajustable ; résistance aux projections mécaniques.
  • Polycarbonate : norme DIN 58 212 ; portables sur toutes lunettes ; monture très légère ; renforcement au-dessus des yeux et large coque latérale ; branches flexibles.
  • Protectrices WLP 1 : norme DIN 58 212 ; protection maximale ; longueur des branches ajustables ; changement aisé des verres, conçus pour résister aux produits chimiques, à l'absorption des UV, antibuée et antistatiques.

 

  Masques respiratoires

 
 
  • FFP 2S : protection contre les particules solides d'aérosols non toxiques et de faible à moyenne toxicité, pour des concentrations jusqu'à 12 X VME ; EN 149 : 2001 ; difficilement inflammable ; 2 élastiques universels ; pincez-nez adaptable ; à usage unique.
  • FFP 3SL : protection contre les particules solides ou liquides de substances toxiques à fortement toxiques, pour des concentrations jusqu'à 50 X VME ; EN 149 : 2001 ; difficilement inflammable ; adhérence parfaite grâce à un joint incorporé ; double garniture d'élastiques réglables ; pincez-nez adaptable.

   

  Masque de protection à vue panoramique

 
 
  • Norme :conforme à la norme EN 166-169.
  • Résistance élevée aux projections de produits liquides et chimiques et à la poussière.
  • Masque portable sur toutes les lunettes de correction.
  • Monture souple et transparente dotée de 6 valves d'aération.
  • Ecran clair.
  • Sangle de maintien élastique et ajustable.
  • Anti-buée ; léger et confortable ; changement d'écran rapide.

 

  Ecran de protection faciale

 
 
  • Protège le visage lors de divers travaux de meulage ou d'usinage.
  • S'utilise également pour éviter tout risque de projections de liquides.
  • Norme : conforme à la norme EN 166 - 169.
  • Visière de protection en polycarbonate de 200 mm de hauteur.
  • Hauteur de tête réglable en 6 positions.
  • Réglage en continu du tour de tête (entre 52 et 64 cm).
  • Résistance accrue de la visière grâce à son rebord métallique.
  • Bandeau noir en Nylon facile à nettoyer.
  • Casque confortable grâce à la présence de mousses sur l'armature.
  • Applications : les services de maintenance et tous les professionnels évoluant dans un environnement de travail ou réalisant une action ponctuelle nécessitant une protection du visage.

   

  Masque de soudeur automatique

 
 
  • Teinte variable de 9 à 13 pour s'adapter à tout type de soudure : ARC, MIG, MAG, SMAG, TIG, ONDULEUR et la découpe PLASMA.
  • Norme Visage : EN 175.
  • Norme Yeux : EN 379.Temps d'obscurcissement à 0.3 milliseconde.
  • Temps d'obscurcissement à 0.3 milliseconde.
  • Réglage de sensibilité des capteurs.
  • Fonctionnant par alimentation solaire : plus de changement de piles à effectuer et autonomie quasi infinie.

 

© 2009 Würth France S.A.