Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Hygiène

 
 
  Distrinet - Lingettes imprégnables universelles

 
 
  • Lingettes non tissées et imprégnées d'une solution nettoyante très puissante.
  • Conviennent pour tous types de matériaux et les mains.
  • Composées de 2 faces :
    - 1 face microbrossante pour désincruster les salissures les plus tenaces ;
    - 1 face douce pour éliminer les résidus.
  • Utilisation sans rinçage et sans savon.
  • Sans effet néfaste sur l'homme, ni sur l'environnement.


    DEMO 3D

   

  Bobines d'essuyage couleur

 
 
  • Blanc
    - Composition : ouate pure.
    - Dimensions : 20 x 35 cm.
    - 450 feuilles prédécoupées.
    - Grammage : 2 x 20 g/m2.
  • Marron-écru
    - Composition : ouate recyclée.
    - Dimensions : 26 x 38 cm - 2 plis.
    - Poids de la bobine : 2,4 kg.
    - Format : Type 1000.
    - Grammage : 2 x 24 g/m2.

   

  TYVEK Combinaison de travail jetable

 
 
  • La protection efficace contre les produits chimiques, salissures et humidité.
  • Avec capuche et fermeture éclair.
  • Capuche et ouvertures supérieures resserrées par élastique.
  • Ne peluche pas : idéal pour tous travaux de peinture.
  • Résiste à l'usure et ne se déchire pas, même mouillée.
  • Légère et commode : laisse une totale liberté de mouvements.
  • Lavable.
  • Applications : protège lors de la mise en œuvre de peinture - laque - dessous de caisse - graisse - mousse de polyuréthane - acide de faible concentration... et de toute poussière, vapeur, fumée ou eau.

 

  Chaussures basses industrie agro-alimentaire

 
 
  • Utilisateurs : peintres, 2nd œuvre du bâtiment, ...
  • Norme : catégorie de protection S2 - EN 345
  • Blanches.
  • Doublure anti-transpirante en cuir chamoisé véritable.
  • Semelle antistatique en polyuréthane.
  • Cuir hydrofuge : imperméable.
  • Semelle bi-densité : offre une plus grande souplesse à l'utilisateur.
  • Absorbtion d'énergie au talon.
  • Semelle anti-glissante, résistance aux hydrocarbures huiles et solvants.
  • Traitement Sanitized. Limite le développement de la flore bactérienne : anti-fongus et hypoallergénique.

   

  Chiffon multi-usages non tissé

 
 
  • Remplace les chiffons textile couleur ou le papier d’essuyage.
  • Chiffons gris en non tissés destinés au nettoyage et à l’essuyage.
  • Capacité d’absorption largement supérieure aux chiffons textiles (huile, graisses, solvants, eau, ...).
  • Excellente tenue, résistance à l’eau et aux solvants contrairement au papier d’essuyage.
  • Essorable et réutilisable.
  • Réalisé d’un seul pli et de qualité constante, il ne se dédouble pas.
  • Un film plastique protège de la poussière, la crasse et l’humidité.
  • Economique car 1 seul chiffon est débité à la fois.
  • Format du chiffon déplié : H 43 x L 38 cm ; dimensions d’une recharge : H 24 x L 39 x P 10.
  • Applications :
    - Atelier : nettoyage de pièces mécaniques, essuyage et application de produits nettoyants, absorption de taches d’huiles ou de solvants, nettoyage de pinceaux, …
    - Véhicules : nettoyage des vitres, tableau de bord, tranche de porte, séchage, …
    - Bureau : dépoussiérage des meubles, nettoyage des surfaces vitrées, ...

 
© 2009 Würth France S.A.