Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Quincaillerie-menuiserie

 
 
  Ferrure de porte relevable

 
 
  • Supprime l'encombrement d'une porte à ouverture classique.
  • Permet un accès total et libre à un meuble de grande largeur.
  • Force de la ferrure réglable selon le poids de la porte et la tension souhaitée.
  • Réglable selon l'épaisseur de la porte : de 35 à 55 mm.
  • Réglage tridimensionnel de la façade.
  • Testé LGA à plus de 30000 cycles.

   

  Judas de porte

 
 
  • Equipé de lentilles en verre.
  • Corps en laiton massif avec obturateur.
  • Angle de vision de 200°.
  • Diamètre de perçage de 14 mm.
  • Réglable selon l'épaisseur de la porte : de 35 à 55 mm.
  • Possibilité de rajouter une rallonge pour aller jusqu’à 70 mm d'épaisseur.
  • Disponible en finition laiton poli ou laiton chromé satiné

 

  DWD XP

 
 
  • Ce système se distingue par ses produits résolument novateurs, tel que Soft-close, la fermeture assistée, Magic Sorto, les bacs de rangement individuel, Magic Classic et Magic Twin, les différentes réhausses.
  • Charge importante, tiroir de très grande largeur, DWD XP relève le défi.
  • Légèreté du coulissement, grande longévité, extrême stabilité.
  • Utilisant la dernière technologie de vérin hydraulique, Soft-close se distingue par sa fermeture souple, silencieuse, sans à coup, ni effet retour.

   

  Gamme de cylindres

 
 
  • Cylindre double entrée.
  • Profil européen à 5 goupilles.
  • Stator et rotor en laiton massif.
  • Panneton en acier.
  • Finition laiton ou nickelé.
  • Livré avec 3 clés et vis de fixation (Ø 5 mm).

 

  Ferme portes WTS 12

 
 
  • Ferme-porte à bras glissière (anti-vandalisme).
  • A pignon asymétrique, pour un confort à l'ouverture et une force assurée à la fermeture.
  • Vitesse de fermeture et à coup final réglables par vis.
  • Apte à être installé sur porte coupe-feu, certifié EN 1154.
  • Réversible, utilisation droite ou gauche.
  • Coloris argent.
  • Pour porte jusqu'à 60 kg et largeur maximale de 950 mm.

   

  Poignées de porte TITAN

 
 
  • Les ensembles et accessoires avec finition Titan ou Inox Protection utilisent la technologie exclusive PVD (Physical Vapour Deposition) pour pallier les insuffisances mécaniques du laiton et principalement au manque de résistance du vernis sur les produits polis.
  • La surface des produits est recouverte "sous vide " par des composés qui se forment grâce à la combinaison de différents types de gaz et de métaux ionisés, rendant la surface résistante à l'abrasion et insensible à l'oxydation.
  • Cette finition, appelée Titan Protection® dans sa version laiton poli, et Inox Protection® dans son aspect métal High Tech, préserve les poignées des rayures dues aux bagues et trousseaux de clés, inconvénients des poignées laiton classiques.
  • Ces poignées résisteront 20 ans et plus aux agressions du temps, des agents atmosphériques et chimiques, notamment de la pollution urbaine extrêmement corrosive.
  • Finition indispensable pour un usage extérieur et fortement recommandée dans les lieux publics, le secteur hôtelier, les magasins et bureaux, celle-ci trouve également sa place dans l'habitat privé pour tous ceux et celles qui désirent concilier durabilité, qualité et esthétisme.

 

  Géo sur rosace Inox

 
 
  • En laiton massif.
  • Contenu : garniture complète avec rosace, y compris carré fraisé fendu de 7 mm pour porte d'épaisseur 40 mm, 2 vis pointeaux, 1 clé six pans et un fourreau de 7/8 mm dans le cas d'un montage sur serrure à carré de 8 mm.
  • Poignée très ergonomique.
  • Béquille forgée garantissant une qualité inégalée.
  • Ensemble pouvant être monté sur serrure à carré de 7 ou 8 mm.
  • Fixation des sous-rosaces plastiques par vis Ø 3 mm à tête réduite.(long. 16 mm pour portes à recouvrement).
  • Béquille pré-montée sur ressort pour un meilleur maintien, éviter l'affaissement et préserver la serrure.
  • Fixation supplémentaire par vis pointeaux empêchant l'arrachement de la béquille.

   

  Géo sur rosace Titan

 
 
  • En laiton massif.
  • Contenu : garniture complète avec rosace, y compris carré fraisé fendu de 7 mm pour porte d'épaisseur 40 mm, 2 vis pointeaux, 1 clé six pans et un fourreau de 7/8 mm dans le cas d'un montage sur serrure à carré de 8 mm.
  • Ensemble pouvant être monté sur serrure à carré de 7 ou 8 mm.
  • Fixation des sous-rosaces plastiques par vis Ø 3 mm à tête réduite.(long. 16mm pour portes à recouvrement).
  • Béquille pré-montée sur ressort pour un meilleur maintien, pour éviter son affaissement et préserver la serrure.
  • Fixation supplémentaire par vis pointeaux empêchant l'arrachement de la béquille.
  • Poignée très ergonomique.
  • Béquille forgée garantissant une qualité inégalée.

 

  Spot à encastrer Easy

 
 
  • Spot à encastrer à interrupteur intégré 10W/12V, en matière plastique thermorésistante à réflecteur en aluminium et à connexion rapide.
  • Muni d'une vitre de protection dépolie.
  • Fourni avec une ampoule halogène type G4 de 10 W.
  • Finition ton aluminium.
  • Perçage non débouchant de faible profondeur, permettant l'intégration du spot dans une tablette d'épaisseur réduite.
  • Spot extra-plat aux lignes sobres, garantissant son intégration dans tous les meubles ; peut être installé à l'extérieur ou à l'intérieur des meubles.

   

  Compas universel

 
 
  • Pour porte relevable, pour abattant, couvercle ou porte basculante.
  • Angle d'ouverture maxi 110°.
  • Totalement réversible.
  • Ne néccesite aucun entretien.
  • Finition nickelée.
  • Double fonction : maintien fixe dans n'importe quelle position ou blocage en fin de course et fermeture progressive.
  • Montage et réglage aisés.
  • Esthétique.

 

  Gonds à scellement chimique acier

 
 
  • A scellement chimique acier :
    - matière : acier, finition zinguée noire.
    - munis d'un méplat anti-rotation sur la tige.
    - sécurité maximale grâce au blocage de l'axe par circlips.
  • A scellement chimique acier amovible :
    - matière : acier finition zinguée noire.
    - Ø axe 14 mm.
    - tige filetée amovible longueur 150 mm.
    - muni d'un méplat anti-rotation sur la tige.
    - tige filetée à recouper ou remplacer.
    - sécurité maxi grâce au blocage de l'axe par circlips.

   
© 2009 Würth France S.A.