Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Outillage

 
 
  Tournevis Zebra à magasin

 
 
  • Magasin coulissant hors du corps du tournevis garni de 12 embouts.
  • Manche Zebra bi-matière ergonomique.
  • Lame avec porte-embouts magnétique intégré.
  • Embouts clipsés sur le magasin, pas de chute d'embouts.
  • Longueur totale du tournevis : 210 mm.
  • Existe en 2 versions.

   

  Laser CLL 04

 
 
  • Laser auto-nivelant à double ligne perpendiculaire.
  • Particulièrement adapté à une utilisation en intérieur, ce produit est idéal pour la réalisation des alignements horizontaux, verticaux ou en pente, pour la pose de revêtements muraux, tels que le papier peint, les lambris ou le carrelage mural.
  • Sélection indépendante de la ligne horizontale, verticale ou de la croix laser.
  • Equerrage permanent entre les deux lignes.
  • Nivellement automatique par balancier.
  • Portée maximale : 10 m.
  • Livré dans sa sacoche de transport avec un mini trépied orientable.

 

  Mesure métallique - boîtier fermé

 
 
  • Ruban en acier traité anti-rouille et anti-rayures garantissant une très bonne tenue des graduations.
  • Largeur : 13 mm.
  • Longueur : 20 mètres.
  • Boîtier en ABS très résistant, recouvert d'un revêtement "soft touch".
  • Manivelle réversible droitier ou gaucher.
  • Crochet et anneau de fixation.
  • Approbation européenne classe de précision II.

   

  Gamme de clés avec poignée en T

 
 
  • Clé intégrée à la poignée pour une meilleure résistance.
  • Poignée ergonomique.
  • Clé mâle 6 pans : une lame longue avec empreinte 6 pans à rotule pour un vissage incliné jusqu'à 25° et une lame courte intégrée à la poignée pour un plus grand couple de serrage.
  • Clé à douille 6 pans : série courte, entraînement correspondant à la DIN 475/2.
  • Clé Torx : empreinte "black point" pour un couple de serrage amélioré.

 

  Laser PLLO3

 
 
  • Laser d'équerrage auto-nivellant 4 points et 1 ligne.
  • Le laser PLLO3 permet de réaliser les équerrages, les alignements, les nivelages et les aplombs.
  • Livré dans une sacoche multipoches avec son support magnétique, une cible, une sangle de maintien et un trépied plastique permettant le positionnement du laser au-dessus des rails pour les plaques de plâtre.

   

  Coffret grattoir

 
 
  • Livré dans un coffret ABS anti-chocs.
  • Lames en acier traité de grande résistance pour une durée de vie élevée.
  • Grattoir équipé d'un manche ergonomique bi-matière.
  • Couteau en Zamac (alu/zinc) injecté, dispose d'une lame rétractable sur 3 positions, possibilité d’y adapter des lames crochets trapézoïdales : c'est un couteau professionnel d'excellente qualité.
  • Applications : permet une excellente finition dans les métiers de la fenêtre; déjointoyage facile et rapide de tous types de joints, silicone, carrelage,... élimine parfaitement les traces de colle et produits d'étanchéité.

 

  Rabot RALI®

 
 
  • Rabot à lame interchangeable.
  • Corps acier, poignée plastique.
  • Réglage progressif du fer.
  • Semelle multilame rectifiée en acier.
  • Semelle avant réglable.
  • Réglage du contre-fer.
  • Réserve de lames dans la poignée sur le rabot RALI 220.
  • Réglage et remplacement de la lame très aisé.

   

  Limes - jeu de serrurier

 
 
  • Travail de précision et de qualité.
  • Ejection rapide des copeaux.
  • Longévité accrue de l'outil par un traitement spécifique et une finition soignée.
  • Garantie de l'emmanchement grâce à une queue de lime conique.
  • Formes : plate, plate d'entrée, triangulaire, carrée, demi-ronde, ronde.
  • Livrées dans une trousse plastique.
  • Norme : DIN 7283.

 

  Coffre à outils

 
 
  • Coffret à outils robuste à grande capacité de rangement.
  • Les boîtes et les coffrets à outils Würth sont fabriqués avec des matériaux recyclables de haute qualité. Ils résistent à l'essence, les huiles et les produits chimiques usuels.
  • En polypropylène.
  • Fournie avec un baladeur.
  • Etanche à la projection d'eau.
  • Fermeture acceptant un cadenas.

   

  Trousse de couteaux américains Alugrip

 
 
  • Applications : indispensable pour enduire les joints de plaques de plâtre.
  • Bonne résistance au solvants ; nettoyage facile.
  • Embout et lame solidaires, pour une plus grande solidité.
  • Lame en acier inoxydable, polie, brillante et vernie ; traversante.
  • Manche bi-matière, polypropylène et composite.
  • Embout renforcé en aluminium.
  • Contenu de la trousse : 7 couteaux tailles 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 et 1 couteau multi-usages.

 
© 2009 Würth France S.A.