Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Machines

 
 
  Marteau à percussion à batterie H 28 MA

 
 
  • Technologie Lithium-Ion ;
  • Variateur de vitesse électronique pour un positionnement et un pointage plus précis ;
  • Indication de niveau de charge de la batterie ;
  • Puissance constante : pas de perte de puissance en fin de charge ;
  • Puissance absorbée : 700 W
    Vitesse de rotation : 0 à 1400 tr / min
    Cadence de frappe : 0 à 4700 coups / min
    Energie de frappe : 0 à 3,2 J
    Poids avec batterie : 4,2 kg

   

  Nettoyeur haute pression

 
 
  • Pression réglable de 0 à 130 Bar.
  • Moteur à faible vitesse de rotation doté d'une pompe axiale, de pistons en céramique et d'une culasse en laiton.
  • Manomètre de contrôle de pression.
  • Débit : 600 litres par heure.
  • Réservoir pour détergent de 10 litres.
  • Puissance du moteur : 2.5 kW.
  • Indice de protection : IP 55.
  • Poids : 35 kg.

 

  Couteau multi-usages

 
 
  • Outil polyvalent et évolutif en raison de sa large gamme d'accessoires (plateaux de ponçage, lames de scie déportées ou circulaires, lames diamantées, lames couteaux, lames grattoirs,…).
  • Permet de couper, scier, poncer,… la majorité des matériaux.
  • Très utile pour les petits travaux jusque-là uniquement réalisables manuellement.
  • Variateur électronique de vitesse réglable sur 6 positions de 9 000 à 22 000 oscillations par minute.
  • Poids : 1,5 kg.

   

  Marteau-burineur

 
 
  • Maniable et léger grâce à son corps en fonte d'aluminium ; poignée forme "revolver" qui favorise la prise en main ; travail sans fatigue grâce au bon équilbrage de la machine ; convient aussi aux gauchers.
  • Concept Master : livré dans un coffret de transport avec ses accessoires.
  • Applications : très pratique pour tous les petits travaux de maçonnerie (déjointoyage, enlèvement du crépis, enduit, carrelage et faience sur des petites surfaces) ; recommandé pour le nettoyage des bétonnières, pompes à chapes, l'outillage...
  • Cadence de frappe : 3500 cps/mn - pression d'utilisation maxi : 6,3 bars - cnsommation d'air : 114 l/mn - filetage raccord : 1/4'' Gaz - Ø tuyau intérieur : 10 mm ; porte-outils : Hexagonal 10 mm - Cylindrique Ø 11,2 mm ; niveau sonore : 115 dB(A) ; dimensions (Long. x larg. x Haut.) : 200 x 50 x 150 mm ; poids sans outil : 1,65 kg.

 

  Visseuse à chargeur

 
 
  • Visseuse automatique puissante, précise et maniable pour vis à bois en rouleau du Ø 4,5 x 50 au Ø 5 x 80 mm.
  • Equipée d'un chargeur qui augmente considérablement les cadences de vissage (50 fixations en moins d'une minute*).
  • Applications : menuiserie en série, agencement, fabrication de caisses et d'emballages, planchers, salles de sports...
  • Alimentation automatique des vis et grande capacité du chargeur (de 125 à 166 vis selon les dimensions).
  • Butée de profondeur réglable
  • Chargeur à démontage rapide
  • Conception ergonomique de la visseuse et du chargeur
  • Variateur électronique et gâchette de grande dim. avec bouton de blocage pour un travail en continu
  • Equipée d'un clip d'accroche à la ceinture
  • Gain de productivité important
  • Guidage précis de vis en rouleau
  • Travail confortable grâce au parfait équilibrage de la machine
  • Précision et confort d'utilisation pour un travail en continu
  • Machine adaptée aux gauchers
  • Livrée en coffret métallique. Tension 230 V / 50 Hz Classe de protection / II
  • (*) Test réalisé dans du sapin avec des vis à bois de Ø 4,5 x 50 mm.

   

  Scie sabre

 
 
  • Machine puissante avec changement rapide de lame. Fonctionnement sans vibration. Câble d'alimentation déconnectable. Appropriée pour la découpe de tout type de matériaux.
  • Moteur de 1000 Watts et course de 32 mm pour un rendement élevé
  • Gachette avec variateur de vitesse électronique et molette de règlage de vitesse
  • Régulateur électronique garantissant une vitesse constante même en pleine charge
  • Câble d’alimentation avec fiche de connexion rapide.
  • Système anti-vibration breveté • Carter moteur isolé par une manchette caoutchouc permettant d’assurer une protection contre tout risque électrique et un bon maintien de la machine
  • Orientation de la lame à 180° pour un travail en hauteur
  • Poignée forme" bèche" ergonomique
  • Changement rapide de lame sans outil
  • Butée réglable sur trois positions permettant l’utilisation optimale des lames
  • Roulement de précision pour une longévité accrue
  • Joint de protection spécial contre la poussière et l’eau résiduelle
  • Couvercle de maintenance pour le remplacement des charbons.

 

  Set menuisier

 
 
  • Ce set de 23 pièces permet d'effectuer tous les travaux pour lesquels il est impossible d'utiliser la scie circulaire, la scie sauteuse ou la scie sabre.
  • La découpe du bois, des plaques de plâtre ou des matières plastiques se fait avec précision et sans bavure.
  • Les lames de scie E-Cut (19) facilitent les découpes dans les endroits difficiles d'accès lors du montage d'agencements, cuisines, huisseries...
  • Les lames de scie E-Cut (19) de 55 ou 65 mm de largeur permettent d'ajuster les huisseries en bois.
  • Les lames de scie E-Cut (19) scient le parquet flottant, les plinthes...
  • Les lames de scie E-Cut (18) réalisent des mortaises et des évidements profonds.
  • Les lames de scie E-Cut (19) découpent et permettent d'ajuster les plaques de plâtre.
  • Le patin triangulaire (1) équipé de l'abrasif (17) retire la peinture, le vernis et les restes de mastic.
  • Applications : accessoire pour les travaux de menuiserie, d'agencement intérieur et de second œuvre.

   

  Scie à onglets

 
 
  • Scie combinée pour coupes d'onglets et délignages. Equipée en standard d'une lame pour la découpe du bois.
  • Machine précise pour les découpes propres et rapides des pièces en bois, plastique, P.V.C et l'aluminium avec une lame adaptée.
  • Conception robuste :
    - Tête et base en aluminium.
    - Table supérieure en aluminium.
    - Moteur à transmission par double courroie.
    - Mouvement en tronçonnage monté sur vérin à gaz.
  • Compacte et facilement transportable : pour une utilisation aussi bien sur les chantiers qu'à l'atelier.
  • Plateau giratoire :
    - Orientable à droite et à gauche jusqu'à 45°.
    - Avec blocage fixe à 0° - 22,5° - 30° et 45°.
  • Tête basculante : inclinable sur la gauche de 0° à 45° par rapport à la base.
  • Grande capacité de coupe :
    - Jusqu'à 160 x 95 mm ou 200 x 45 mm en utilisant une cale en bois de 36 mm de hauteur.
    - Table supérieure large et pratique pour des coupes de 0 à 50 mm d'épaisseur. Idéale pour les découpes de parquets flottants, baguettes, tasseaux, plinthes...
  • Système de protection et de sécurité :
    - Pour lutter contre les courts-circuits la poignée est équipée d'un porte fusible.
    - Dispositif de protection contre les mises en marche accidentelles lors de coupures de courant.
    - La lame de scie est complètement recouverte par les protecteurs.
    - Démarrage progressif de la lame.
    - Equipée d'un frein moteur mécanique qui assure l'arrêt de la lame en moins de 10 secondes.
    - Changement de la lame facilité par le bouton de blocage.
  • Travail propre et sûr grâce aux deux systèmes d'aspiration intégrés.

 

  Marteau perforateur

 
 
  • Changement rapide du mandrin pour un emmanche SDS-Plus ou à queue cylindrique.
  • Corps en polyamide renforcé de fibres de verre pour une résistance optimales aux fortes sollicitations.
  • 3 positions de marche : perçage sans percussion pour le travail du bois et du métal, perçage avec percussion pour le travail du béton, burinage pour décoller, déjointoyer ou casser sur de petites surfaces.
  • Puissance absorbée : 620 W.
  • Vitesse de rotation : 0 à 870 tr/min.
  • Cadence de frappe : 0 à 4 850 cps/min.
  • Energie de frappe : 0 à 2,4 J.

   
© 2009 Würth France S.A.