Plusieurs formes de tête : fraisée, fraisoirs à facette, cylindrique bombée, fraisée bombée, SK et Kombi.
Quatre types de filetage, appropriés à toutes les applications de vissage.
Matières et finition : acier zingué, inox A2, inox A4.
Une meule de fraisage sur les grands diamètres facilite le passage du fût et réduit l’échauffement de la vis.
Empreinte AW : transmission optimale du couple ; confort d'utilisation ; centrage facilité ; rejet de l'embout proche de zéro ; adaptation naturelle embout vis (cône contre cône) ; cohérence dans la taille des empreintes.
Selon le diamètre et la taille des vis, les différents types de filetages sont adaptés à toutes les applications de vissage sur bois tendres ou durs : assemblages en menuiserie, en agencement, en charpente...
Vis d’ancrage Type F
Applications : pose de fenêtres PVC (profils larges), pose de portes PVC, bois alu.
Vis en acier bichromaté, composée de deux filetages : un filetage de corps Ø 6 mm et un filetage de tête Ø 10 mm.
Empreinte AW 25.
Evite tous calages à demeure ou temporaires, important gain de temps.
Transmission optimale du couple, centrage facilité.
Evite l’utilisation de vérins lors de la pose de fenêtres P.V.C en rénovation.
Rejet de l'embout proche de zéro.
AMOBAG
Coussin de calage gonflable.
Particulièrement adapté au montage de fenêtres bois, PVC, alu.
Permet de caler sans endommager les supports et remplace les systèmes de calage habituels.
Livré avec un crochet de ceinture par set.
Ajustement précis et rapide ; réutilisable.
Ne provoque pas d'éclats de peinture et ne déforme pas les éléments
Applications : montage de fenêtres, dégondage de portes, ajustement et mise à niveau de meubles et plans de travail, calage d'objets divers.
Vis autoperceuses pour plaque de fibre ciment
Vis en acier cémenté.
Revêtement à induction organique qui lutte contre la corrosion.
Avec ailettes élargissant le trou de la plaque de fibre ciment au Ø 8 mm.
Eléments d’étanchéités composés d’une rondelle en inox Ø 22 mm et d’une rondelle d’étanchéité en EPDM Ø 25 mm.
Vis réalisant 3 opérations en une : perçage de la plaque de fibre ciment, élargissement du trou de perçage évitant que la plaque se fissure, perçage du support (bois ou acier).
Tenue au brouillard salin : 1 000 heures.
WFBS Type Bois : pointe autoperceuse pour charpente bois ; vitesse de rotation préconisée : 900 t/mn.
WFBS Type Métal : pointe autoperceuse pour charpente métallique ; vitesse de rotation préconisée : 1 200 à 1 500 t/mn.