Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Disques à tronçonner

 
 
  Disque diamant W-STEEL

 
 
  • Disque polyvalent pour la coupe des matériaux en béton et les métaux.
  • Recommandé pour les matériaux de construction acier (fer plat, tige torsadée, cornière, fer à béton Ø 35 mm maxi, glissière de sécurité) ou béton de dureté moyenne à dure (plaques de trottoir, béton lavé, ...).
  • Segments de 7 mm de hauteur.
  • Disque diamant à segments soudés laser.
  • Tracabilité par gravage laser.
  • Diamètre : 230 mm.

   

  Disque diamant FAST WH 12

 
 
  • Coupe précise et à très grande vitesse dans un large choix de matériaux.
  • Segments hauteur 12 mm épaisseur 2,8 mm, soudés laser.
  • Centre acier exclusif Würth, épaisseur 2 mm.
  • Très hautes qualités de diamant.
  • Doubles segments trapézoïdaux et géométrie exclusive des encoches.
  • Traçabilité par gravage laser.
  • Performances exceptionnelles dans la découpe de béton mais aussi dans des matériaux très durs.
  • Durée de vie prolongée.
  • Excellente évacuation des particules de coupe et meilleur refroidissement du disque.
  • Grande qualité et confort de coupe, même en usage intensif.
  • Géométrie des encoches indiquant le sens de rotation du disque.
  • Applications : recommandé pour pavés béton, bordures de trottoirs, béton armé, tuyaux béton, parpaings, poteaux de clôture, hourdis, béton cellulaire, brique, pavés auto-bloquant, dalles de gravillons lavés, … Egalement pour marbre et granit en utilisation non intensive.

 

  Disques à tronçonner diamantés

 
 
  • Modèle spécial rainureuse, pour matériaux abrasifs.
  • Norme : conforme à la norme EN 13-236
  • Applications : asphalte, asphalte sur béton, béton frais, chape, enrobé, joint ciment, silico-calcaire abrasif.
  • Soudure laser des segments.
  • Liants durs à très durs, très résistants, à l’usure.
  • Encoches larges pour une meilleure évacuation des particules de coupe.
  • Segments extra longs : bonne qualité de coupe et longue durée de vie.

   

  Disques à tronçonner diamantés Modèle TOP WH10 à sec

 
 
  • Des segments hauteur 10 mm, largeur 50 mm.
  • Peu de vibrations, pas de déformation, même en usage intensif.
  • Pas de formation de micro-fissures dans le centre acier.
  • Bon refroidissement et excellente évacuation des particules de coupe.
  • Coupe rapide et facile, même dans les matériaux très durs.
  • Haute qualité de diamants et concentration élevée.
  • Applications : conseillés pour le tronçonnage du béton, produits bétons, matériaux de construction, ...
  • Jante segmentée ; segments soudés laser ; centre acier exclusif, épaisseur 1.8 mm ; encoches "trou de serrure".

 

  Disques diamantés Modèle TOP-PLUS à sec déporté

 
 
  • Jante continue crénelée frittée. A flasque déportée.
  • Applications : conseillés pour le tronçonnage de matériaux de construction, bétons, pierres naturelles, granits, ...
  • Peu de vibrations, pas de déformation, même en usage intensif.
  • Refroidissement du disque et maintien d'une tension de coupe constante.
  • Permet d'araser les matériaux à tronçonner (usage non-intensif).
  • Coupe rapide, même dans les matériaux très durs.
  • Excellente évacuation des particules de coupes.
  • Epaisseur de coupe constante pendant toute la durée de vie du disque.
  • Centre acier épais, rigide et ventilé
  • Géométrie de jante spéciale
  • Flasque de déport du disque
  • Segments de protections du centre acier
  • Haute qualité de diamants et concentration élevée • Hauteur bandeau : 8 mm.

   

  Disques à tronçonner diamantés modèle meule boisseau

 
 
  • Applications : conseillés pour réaliser des formes particulières, chanfreiner les matériaux de construction, bétons, bétons vieux, bétons armés, bétons abrasifs, granit, etc.
  • Bonne ventilation et évacuation des poussières.
  • Haut rendement.
  • Parfait pour poncer ou nettoyer les marbres, granits, bétons.
  • Centre acier perforé.
  • Haute qualité de diamants et concentration élevée.
  • Livré avec une bague de réduction Ø 16.

 

  Disques à tronçonner Longlife

 
 
  • La gamme Longlife, gamme dure, est destinée aux professionnels recherchant une longévité du disque importante. Elle est préconisée pour les machines de forte puissance.
  • Acier : serrureries, chaudronneries, constructions métalliques, bardages.
  • Aluminium : mécanique marine, accastillage, menuiserie aluminium, serrurerie.
  • Fonte : fonderies, services de maintenance, installateurs sanitaires, tuyauteurs.
  • Norme EN 12413 et réglementation OSA.

   

  Disques à tronçonner Speed

 
 
  • La gamme Speed, gamme tendre, est destinée aux professionnels recherchant une coupe très rapide. Elle est préconisée pour les machines de puissance moyenne.
  • Acier : serrureries, chaudronneries, constructions métalliques, bardages.
  • Aluminium : mécanique marine, accastillage, menuiserie aluminium, serrurerie.
  • Inox : serrureries, chaudronneries, constructions métalliques, bardages, électriciens, installateurs sanitaires.
  • Norme EN 12413 et réglementation OSA.

 
© 2009 Würth France S.A.