Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Chevilles

 
 
  Cheville de sécurité W-HAZ

 
 
  • Type W-HAZ-B avec tige filetée et écrou
  • Type W-HAZ-S avec vis à tête hexagonale
  • Type W-HAZ-SK fraisée avec vis à tête cylindrique
  • Fixations de charges lourdes dans un béton fissuré ou non fissuré, armé ou non, de classe de résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à l'Agrément Technique Européen.
  • Pour la fixation de charges statiques ou quasi-statiques.
  • Utilisable dans le béton < à C20/25 ou dans la pierre naturelle résistant à la compression (sans agrément).
  • Pour la fixation de structures métalliques, machineries, rembardes de sécurité, garde-corps, poteaux...
  • Grande capacité de charge - Distance aux bords et entraxes réduits - Montage directement au travers de la pièce à fixer - Mise sous charge immédiate.
  • Agrément technique européen n° ETA 02-0031 (méthode de dimensionnement A selon l'annexe C) pour une utilisation dans le béton fissuré ou non fissuré (M6 à M16).

   

  Cheville chimique pour reprise de fer à béton W-VHP

 
 
  • Pour la fixation de charges lourdes dans le béton et la pierre naturelle.
  • Scellement d’éléments qui ne peuvent pas être vissés. mécaniquement, mais uniquement mis en place au marteau.
  • Pour scellements de fers à béton.
  • Mise en place du fer à béton avec un simple marteau.
  • Scellement possible dans toutes les positions.
  • Aucun outillage particulier pour la mise en œuvre.
  • La couleur rougeâtre de l’ampoule permet de ne pas la confondre avec une ampoule chimique normale.
  • Ampoule chimique à deux composants.
  • Utilisable dans un support humide.
  • Aucune contrainte d’expansion dans le support.
  • Fixation pouvant être réalisée à de faibles distances du bord du support.

 

  Cheville à frapper métallique

 
 
  • Système de fixation antivibratile
  • WSS 1/L : pour fixation de bande perforée, anneau, crochet ...
  • WSS 2/L-35 : système de fixation pour tige filetée M8.
  • WSS 3/L-150 : adapté pour fixation de gaine de ventilation.
  • WSS : système complet (cheville + partie antivibratile + suspente), prêt à l’emploi - Mise en charge immédiate - Encombrement réduit.
  • Avis technique Z-21.917 pour fixation de faux-plafonds, plafonds suspendus (DIN 18 168) ou toute autre application similaire jusqu’à 1kN/m2 et 0,8 kN/cheville.

   

  Fixation matériaux creux Ø 14 x 130

 
 
  • Pour la réalisation de fixations dans les matériaux creux comme la brique ou le parpaing - Pour la fixation de chauffe-eau ou appareillage lourd.
  • La grande zone d’expansion assure une tenue et une sécurité optimale de la fixation.
  • Gain de temps : mise sous charge immédiate, contrairement aux fixations chimiques généralement utilisées dans ce type de support.
  • Cheville en Nylon.
  • Imputrescible, résistance aux influences climatiques et au vieillissement.
  • Résistance aux produits chimiques - Stabilité thermique – 40° C à + 85° C.

 

  Cheville W-Twist

 
 
  • Première cheville multimatériaux en acier ; système double-filetage pour une utilisation avec vis métrique M6 ou vis à bois Ø 6 mm.
  • Pour la fixation de charges moyennes et lourdes : supportage, chemin de câbles, goulotte, tuyauterie, appareillage, console... Mise en œuvre dans les matériaux pleins : béton, béton cellulaire, brique et parpaing pleins, pierre dure, carreau de plâtre plein, et les matériaux creux : brique et parpaing creux, plaque de plâtre, carreau de plâtre alvéolé.
  • Fixation haute sécurité ; résistance au feu ; les 2 ailettes anti-rotation empêchent la cheville de passer à travers la paroi des matériaux creux.

   

  Cheville basculante

 
 
  • Type W-KD-TB : pour la fixation de tuyauterie pour sprinkler, de gaines d’aération, de rails de montage.
  • Type W-KDW : pour la fixation de lavabos, WC suspendu, chauffe-eau dans murs creux. Le bouchon permet d’obstruer le trou de perçage et de centrer la tige filetée. Fixation de faux-plafonds et plafonds suspendus.
  • La cheville se met en place automatiquement, par basculement.
  • Grâce au filetage, chaque point de fixation peut être réglé individuellement
  • Cheville en acier zingué.

 
© 2009 Würth France S.A.