Joint des bandes larges : coupe en biais, collage à recouvrement, sans surépaisseur.
Abrasif WOOD
Abrasif pour ponçage des bois massifs, dérivés du bois, apprêts et vernis.
Large gamme disponible : rouleaux, disques, feuille du grain P40 au P240.
Support auto-agrippant sur disques Ø 150 mm et feuilles 228 x 115 mm en papier renforcé de fibres, rigide et échelonné selon le grain.
Liant : résine synthétique.
Grain : oxyde d'alumine.
Capacité d'abrasion élevée.
Support résistant et souple grâce aux fibres.
Encrassement minimum.
Bonne tenue des grains sur le support.
Abrasif ZEBRA KPC-KPE
Abrasif hautes performances.
Support : KPE type E, KPC type C.
Liant : résine synthétique double encollage.
Abrasif oxyde d'aluminium.
Structure ouverte.
Très bon rendement.
Bonne tenue des grains.
Applications : ponçage de qualité des bois et dérivés.
Cale à poncer
Pour garnitures auto-agrippantes.
Appropriée aux garnitures auto-agrippantes imperméables et pour le ponçage à sec.
Dimensions : 123 X 72 mm.
Composition : Mousse polyuréthane.
Maniable et légère.
Garnitures autoagrippantes imperméables
Composition : Carbure de silicium.
Durée de vie élevée.
Très bonne finition.
Durée de vie élevée.
Dimensions : 123 x 72 mm.
Garnitures Arizona pour ponceuse vibrante
Augmente la tenue du papier.
Permet un gain de temps important lors du changement du papier abrasif.
Dos autocollant pour les ponceuses sans patin auto-agrippant, évite l'usage des pinces de maintien.
Réutilisable.
Augmente la tenue du papier, d'où un ponçage plus efficace et une meilleure finition.
Meules pour touret
Ces meules font partie de l'outillage des ateliers pour les travaux d'ébauche, demi-finition et finition et sont utilisées pour l'affûtage et le meulage d'outils et de pièces à usiner en acier à outils, acier rapide et carbure.
Pour acier de construction : corindon ordinaire ; couleur gris ; vitesse périphérique 25-35 m/s ; grain moyen 46.
Pour acier à outils HSS : corindon supérieur ; couleur blanc ; vitesse périphérique 25-35 m/s ; grain moyen à fin 60.
Pour acier au carbure HM : carbure de silicium ; couleur vert ; vitesse périphérique 15-20 m/s ; grain fin 80.