Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
 
Découvrez les avantages de la nouvelle génération de vis ASSY® :
L’ASSY® 3.0 !

 
 
 
maison assy 
Dans la maison : à chaque fonction sa vis !
Visionnez l'animation
 
 
 
• L’empreinte AW, l’empreinte du progrès :
- optimisation du couple de serrage,
- excellent maintien,
- centrage facilité,
- rejet de l’embout proche de 0,
- utilisation sécurisée de la vis,
- pas de détérioration du revêtement,
- seulement 5 embouts nécessaires, pour l’ensemble de la gamme (du diamètre 3 à 12 mm).
 
 
 empreinte AW 
 
 
- Empreinte cruciforme : bon centrage.
- Empreinte torx : meilleur transmission de la force.
- Empreinte AW : elle réunit tous les avantages.

 
 
 
• Le filetage asymétrique, la meule de fraisage, les fraisoirs à facettes
 
 
 vis assy 3.0 
 
 
1. Le filetage asymétrique :
- réduit le temps de vissage
- résistance plus élevée à la force de traction,
- pénétration plus rapide de la vis qu’une vis traditionnelle,
- double filetage sur vis Ø 3 à 4,5 mm,
- filetage large sur vis Ø 5 à 12 mm.

2. La meule de fraisage (à partir du diam 5, L. 70mm) :
- l’astuce qui permet l’économie d’énergie de vos machines à batterie,
- libère le passage du fût de la vis,
- préserve les outils de mise en oeuvre (embout, machine).

3. Les fraisoirs à facettes permettent une meilleure pénétration de la tête dans tous les matériaux pour un travail encore plus propre :
- fraisoirs compatibles avec la quincaillerie sans abîmer le revêtement de surface,
- pas d’éclats à la surface.
 
 
 
• Pointes anneau ou contre-filet
 
 
 pointe anneau ou contrefilet 
 
 
Réduit les fissures et éclatement occasionnés lors du vissage dans le bois.
Pénétration de la vis plus rapide.
- Pointe « anneau » pour les diamètres 3 à 4,5 mm. Effet poinçon.
- Pointe « contre-filet » pour les diamètres 5 à 12 mm. Effet meule.

 
 
   Télécharger la fiche technique (266 ko)
 
 
© 2009 Würth France S.A.
 

Video Würth