Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Batiment - Produits Chimiques

 
 
  Bandes périphériques pour joints de dilatation

 
 
  • Mousse polyéthylène non réticulé permettant la dilatation périphérique des chapes flottantes traditionnelle ou chauffante.
  • Conforme au DTU 26.2 et NF P 61-203.
  • Version sans bavette : épaisseur de la bande 5 mm, fixation par agrafage.
  • Version avec bavette : épaisseur de la bande 8 mm, munie d'une bande adhésive et d'un film polyéthylène débordant de 12 cm.

   

  Enduit de Rebouchage

 
 
  • Enduit prêt à l'emploi, permettant de reboucher efficacement tous types de trous : scellement de boites d'encastrement, rebouchage de trous, fissures ou fentes.
  • Pâte épaisse et grasse de consistance mastic : ne coule pas, lissage facile même sur support absorbant.
  • Se ponce facilement.
  • Ouverture aisée même avec des gants.
  • Accepte clous, vis et matériaux décoratifs.

 

  Rost Off Ice

 
 
  • Dégrippant-refroidisseur pour tous les assemblages très fortement rouillés.
  • L’action du refroidisseur (jusqu’à – 40°) fait craquer la rouille en provoquant des micro-fissures ; elle permet ainsi au dégrippant de pénétrer au cœur de l’organe grippé.
  • Evite l'utilisation d’un chalumeau qui risquerait d’endommager les organes à proximité. Usage sans danger d’explosion ou d’incendie.
  • Additifs anti-corrosion : protection optimale des assemblages.
  • Sans résine, sans acide et sans silicone : composition du produit compatible avec les plastiques, les joints et les pièces en caoutchouc.

   

  Traceur de Chantier

 
 
  • Adhérence multi-supports.
  • Peinture à base de résine à séchage rapide ; haute résistance aux intempéries ; peinture chargée en pigment ; haut pouvoir couvrant.
  • Bonne luminosité : la fluorescence n'apparaît qu'après le séchage.
  • Bonne adhérence, même sur des surfaces absorbantes.
  • Excellente tenue dans le temps (jusqu'à 6 mois dans des conditions classiques d'utilisation).
  • Applications : repérage et marquage sur divers supports ; adhère sur asphalte, herbe, terre, pierre, béton, bois, ...

 

  Enduipro

 
 
  • Enduit de rebouchage destiné à tous travaux de réparation en murs et plafonds en intérieur et extérieur.
  • Séchage rapide et sans retrait.
  • Peut être peint rapidement.
  • Pas de fissure, ni d'éclatement à l'application de clous.

   

  Mortier Chimique

 
 
  • Système complet pour fixation dans les matériaux pleins ou creux ; pour le scellement de tiges filetées ; pour la fixation de platines, poteaux, balustrades, radiateurs, chauffe-eau, enseignes, chemins de câble, gonds de portails et de volets, menuiseries extérieures...
  • Système de scellement toujours prêt à l’emploi ; fixation haute performance ; cartouche réutilisable ; temps de prise rapide ; aucune mise en contrainte dans le matériau support ; mélange ton sable (gris clair) : permet un scellement discret et peu visible ; s’utilise avec un pistolet silicone standard.
  • Propriétés : produit sans styrène ; résiste à de nombreux produits chimiques ; température minimale d’utilisation : 0°C ; haute résistance diélectrique et aux vibrations ; conservation de la cartouche au sec et à l’abri de la chaleur entre + 5° et + 20°, durant 9 mois à partir de la date de fabrication.

 

  Rost Off Plus

 
 
  • Dégrippant à haut pouvoir pénétrant à base d'Organo-Molybdène (OMC2), additif fluide et miscible.
  • Action de lissage des surfaces métalliques endommagées, pour une forte rédution des frottements.
  • Renforcé en additifs anti-rouille : dissout entièrement la rouille ; formation d'une fine pellicule d'huile pour une protection à long terme.
  • Sans résine, sans acide et sans silicone : aucune agression contre les plastiques et les caoutchoucs.
  • Hydrofuge ; fonctionne dans toutes les positions.

   

  Tardiprise

 
 
  • Retardateur de prise à effet plastifiant et réducteur d'eau à mélanger à l'eau de gâchage, utilisable dans tous les bétons.
  • Retarde le début de prise en préservant la fluidité durant la mise en place.
  • Permet de manipuler plus facilement les bétons frais.
  • Permet de réduire l'eau de gâchage.
  • Répartit uniformément le ciment dans la masse.
  • Renforce l'imperméabilité et les résistances mécaniques des bétons durcis et réduit le retrait et le fluage.
  • Evite les reprises entres différentes coulées ce qui permet de réaliser un bloc homogène avec des bétons coulés à temps différents.

 
© 2009 Würth France S.A.